- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 有圧換気扇 取付枠のおすすめ人気ランキング
有圧換気扇 取付枠のおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新108件の「有圧換気扇 取付枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「有圧扇カバー」、「換気扇用風圧式シャッター」、「有圧換気扇バックガード」などの商品も取り扱っております。
現地で木枠をつくって取り付ける場合換気扇本体の取付用として使用します。
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4庫付属
材質
ステンレス(SUS304)
再生材の利用で天然資源の保護、さらにリサイクルも可能で環境にも配慮。
使用後もリサイクル可能
組立式(くぎ打ち不要の簡単施工)
壁厚に応じて壁厚130mmまで切断可能(10mmピッチ)
仕様
一般換気扇用
材質
再生PP(ポリプロピレン)+PE(ポリエチレン)樹脂
材質
ステンレス(SUS304)
適合壁厚(mm)
90~160
付属品
ナット8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ワッシャー8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、スプリングワッシャー(大)8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ねじ6個(屋外フード、水切板固定用2個、枠固定用…4個)、スプリングワッシャー(小)4個(枠固定用)
不燃認定品:NM-8578
材質
ケイ酸カルシウム
材質
(本体)ステンレス(SUS)
色調
ステンレス地色
寸法F(mm)
M8
適合場所
倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
質量(kg)
2.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
290×290×160
1台
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
組立式
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属
壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
仕様
30cm用
材質
ラワン材
寸法A(mm)
375
寸法D(mm)
210
寸法B(mm)
349
寸法C(mm)
325
板厚(mm)
t=25
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷