- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 有圧換気扇 30cmのおすすめ人気ランキング
有圧換気扇 30cmのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新133件の「有圧換気扇 30cm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用 換気扇 厨房」、「防水型換気扇」、「換気扇 30cm」などの商品も取り扱っております。
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
適合場所
倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)
-30~+50
使用周囲湿度
RH90%以下
色調
ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
材質
ステンレス製
使用周囲温度(℃)
-10~+50
極数(P)
4
電気式シャッター付
強ー弱速調付(速調スイッチ別売)
リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで)
速結端子内蔵
基準周囲温度40℃以下
用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室
適合場所
店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室
色
(ルーバー)9YR8.4/0.5
機外静圧(Pa)
0
電圧(V)
100
電源
単相
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)
100
色
マンセル値9YR8.4/0.5
油塵を効率良くキャッチするステンレス製メッシュフィルター付(二枚重ね)
大型オイルポケット付
電気式シャッター付
強ー弱速調付(速調スイッチ別売)
リレー内蔵で複数台運転が可能(FY-25LSXは5台まで、FY-30LSXは4台まで)
速結端子内蔵
基準周囲温度50℃以下
用途業務用厨房(レストラン・食堂・焼肉店・ラーメン屋・喫茶店・スナックetc)、外風の強い一般家庭の台所
適合場所
業務用厨房、台所
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇用安全ガード
用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合は、ご使用下さい。
仕様
ガードのみ
材質
軟鋼線
付属品
結束バンド×4本
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
仕様
低騒音形・三相200V
材質
鋼板製
色
マンセル値9YR8.4/0.5
寸法L(mm)
2-Φ15
独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均2dB~5dBの低騒音化を実現しました。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組込みに
方向
(通風)排気形
分類
標準形
適合場所
工場、倉庫