- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 有圧換気扇バックガードのおすすめ人気ランキング
有圧換気扇バックガードのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新93件の「有圧換気扇バックガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「有圧扇カバー」、「換気扇カバー大型」、「業務用 換気扇カバー」などの商品も取り扱っております。
付属品
ガード取付バンド、取扱説明書
ハネ径(cm)
20
塗装色
黒
塗装
ポリエチレンコーティング
有圧換気扇用安全ガード
用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合は、ご使用下さい。
仕様
ガードのみ
材質
軟鋼線
付属品
結束バンド×4本
材質
(ガード)軟鋼線
付属品
引掛金具 亜鉛メッキ 4個、押え板 亜鉛メッキ 4個、蝶ナット 亜鉛メッキ 4個、バネワッシャ 亜鉛メッキ 4個
表面処理
(ガード)粉体塗装
色調
(ガード)マンセル10YR9/1
径(Φmm)
510
トラスコ品番
424-9992
適合機種
TFZPシリーズ、TFZRシリーズ
質量(kg)
1.5
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質
軟鋼線材製
付属品
蝶ナット×4・取付ねじ×4・ワッシャー×4
適合機種
FY-30GSUD,30GSU3,30MSU3,30MTU3,30GTU3
色
マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)
386
寸法B(mm)
130
寸法C(mm)
137
1台
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
質量(kg)
0.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
512×512×164
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
適合場所
倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
ルクセントLEDsシリーズ。器具用吊具のカバー
材質
ガード:鋼線 白色コーティング、取付板:鋼板 白色塗装
質量(kg)
1
タイプ
壁直付形 B級用
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
付け外しが簡単で安価タイプです。
用途作業場などで、落下物や飛散物からの巻き込み対策に
材質
ナイロン
適合サイズ(cm)
45(羽根分)
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
材質
軟鋼線材製
適合機種
FY-25GSUD,25GSU3,25GTU3
色
マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)
316
寸法B(mm)
104
寸法C(mm)
112
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
表示が大きく、見やすい
用途学校の体育館に多く実績有
適合機種
SN-902/SN-910/その他壁掛け温度計、温湿度計
材質
ステンレス
質量(g)
約940
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×350×90
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。