有機溶剤対応メガネのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
100件の「有機溶剤対応メガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保護メガネ 有機溶剤」、「有機溶剤対応型ゴーグル」、「塗装 保護具」などの商品も取り扱っております。
有機溶剤対応保護めがね レンズ&フレームをシンナーで拭き取り可能なタイプ 上下ひさし、サイドカバーで防護性能の高いモデル
形状 二眼型 仕様 上下ひさしサイド付き TGK品番 941-87-03-31 質量(g) 32 レンズ色 クリア 材質(フレーム) ポリアミド 材質(レンズ) ポリアミド アズワン品番 1-6216-01 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

有機溶剤を使用する作業に適しています。レンズ(ハードコート加工)とフレームは、耐久性に優れています。汚れはシンナーで容易に拭き取ることができます。めがね併用可能です。
アズワン品番 1-6216-02
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

レンズ表面に付着した塗料ミスト等をシンナーで拭き取ることができる有機溶剤対応ゴーグルです。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 通気孔付 トラスコ品番 326-8071 形状 ゴーグル型 質量(g) 94 タイプ メガネ併用可 機能 メガネ・マスク併用可、レンズ交換可 材質(フレーム) 軟質塩化ビニール レンズ厚さ(mm) 0.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(バンド) イソプロピレンラバー 再生紙使用マーク 適合
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。キズ、薬品に強いハードコートレンズです。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。メガネ併用可能です。
レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 2.2 質量(g) 50 仕様 メガネ併用可、両面ハードコートレンズ、耐薬品性、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル 付属品 専用ポーチ トラスコ品番 422-8731 形状 一眼型 規格 JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 162×162×65 加工 硬化処理 機能 傷付防止、耐薬品性、メガネ併用可能 材質(フレーム) ポリカーボネート/エラストマー 材質(レンズ) ポリカーボネート 色(フレーム) スモークグレー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ペトロイド・AFレンズ 仕様 耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番 384-5036 形状 一眼型 クリア 質量(g) 27 フレーム色 クリスタルブルー 加工 硬化処理 機能 ひさし有、ノンスリップラバー JIS規格 JIS規格品 材質(フレーム) プラスチック RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

有機溶剤に強い特殊レンズとフレームを採用。上下ひさし、サイド付。UVカット。保護めがねとしてもご使用できます。レンズは特殊プラスチック+傷付き防止加工付きです。レンズ交換が可能です。
用途特殊レンズ採用で塗装作業に最適 形状 二眼型 機能 耐有機溶剤、上下ひさし・サイド付、UVカット、レンズ交換可能、傷付防止加工 適合 替レンズ:CS-77-SP トラスコ品番 231-5980 質量(g) 32 材質(フレーム) ポリアミド系特殊プラスチック 材質(レンズ) ポリアミド系特殊プラスチック
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

有機溶剤、塗料等に対して高い耐性が有ります。 シンナーでの拭き取りが可能です。 メガネ併用可能です。
仕様 耐薬品性、メガネ併用可、上ひさしサイド付、UVカット、両面ハードコート 機能 メガネ併用可能 形状 一眼型 レンズ色 クリア 材質 (レンズ・フレーム)ナイロン トラスコ品番 811-1387 質量(g) 43 加工 硬化処理 レンズ厚さ(mm) 2.3
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

日本光器製作所(NIKKO)一眼式保護メガネ
耐有機溶剤用の為、塗料等・有機溶剤に対応し、シンナーで拭き取り可能です。
仕様 オーバーグラス・一体成型 レンズ色 薄黄色 材質(レンズ) ナイロン 質量(g) 45 フレーム色 クリア
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

一眼式。 デザイン性を重視した保護めがね。 クッション付きで装着部分が痛くありません。 曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。
形状 一眼型 機能 曇り止め加工、紫外線カット 規格 EN 規格認定 材質 (鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g) 27 レンズ色 クリア 加工 硬化処理 レンズ 防曇 材質(フレーム) PC(ポリカーボネート) 材質(レンズ) PC(ポリカーボネート)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴーグルの密着性とメガネの掛け易さを併せた万能タイプです。顔あたりがソフトでフィットします。
形状 二眼型 仕様 ANSI規格品(Z87.1)、ゴーグルタイプ トラスコ品番 422-8464 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン/熱可塑性エラストマー 質量(g) 34 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア レンズ 防曇 レンズ厚さ(mm) 2.3
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強い、レンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用。
型式 FG-32 仕様 レンズ:ポリカーボネート・外:ハードコート・内:くもり止め・度付きメガネ併用可・紫外線:99.99%カット・ベンチレーション(換気口)付き。 TGK品番 941-87-03-13 形状 ゴーグル型 質量(g) 83 フレーム 軟質ビニール 機能 くもり止め、耐薬品コート
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

汚れはシンナーで簡単に拭き取ることができます。
形状 ゴーグル型 仕様 メガネ併用可 材質 フレーム/軟質PVC(フレームベンチレーション)、レンズ/PC特殊ハードコート(曇り止め加工無し) 透明 質量(g) 84 アズワン品番 8-5642-01
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

塗装作業等のレンズが頻繁に汚れる作業で、本体に取り付けたカバーレンズを1枚ずつはがして使用します。 防曇処理 メガネ、マスク併用可 ゴムひさし付
用途塗装作業用 種別 対浮遊・飛来粉じん レンズ ミストレス(0.8mm) 仕様 JIS規格外 付属品 フィルムレンズ6枚1組。フィルムレンズ止具 トラスコ品番 326-8063 形状 ゴーグル型 質量(g) 86 タイプ メガネ併用可 レンズ色 透明 フレーム 軟質ビニール(ベンチレーター付) フレーム色 ブラック 機能 防曇処理、マスク併用可、ゴムひさし付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 材質 ポリカーボネート 形状 一眼型 レンズ色 クリア レンズ 加工無し 機能 メガネ併用可、耐衝撃性
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐溶剤レンズなので、付着した塗料をシンナーで拭くことができます。メガネ・マスク併用可。
レンズ ポリカーボネート特殊ハードコート 仕様 JIS規格外 形状 ゴーグル型 質量(g) 94 タイプ メガネ併用可 フレーム 軟質ビニール(フレームベンチレーションシステム) フレーム色 透明 機能 耐溶剤レンズ、メガネ・マスク併用可 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

小型のため、上下左右の視界を妨げません。 顔当たりはソフトでよくフィットします。
用途花粉/園芸/日曜大工/塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ 形状 ゴーグル型 仕様 通気孔付 トラスコ品番 422-8456 質量(g) 37 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 寸法(幅W×高さH)(mm) 145×51 レンズ 防曇 材質(フレーム) ポリプロピレンとエラストマーの二重成型 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


防曇処理が為されております。換気口(ベンチレーター)が付いています。このためレンズの内側が曇りにくくなります。紫外線をカットし、弱めます。メガネ・マスク併用可。EN166規格適合品。
用途塗装、浮遊粉じん・薬液(液体)飛沫防止用 形状 ゴグル型 機能 防曇処理、紫外線カット、メガネ・マスク併用可 付属品 カバーグラス2枚 質量(g) 90 タイプ メガネ併用可 規格 EN 規格認定 材質(フレーム) ポリ塩化ビニル カバーグラス ポリエステル 材質(レンズ) セルロースアセテート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

コンパクト設計でフィット性能が高いオーバーグラス。
仕様 UVカット(紫外線カットレンズ)、眼鏡併用可能、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、上ひさしサイド付、エラストマークッション 機能 フレーム幅調整可能、テンプル角度調整可能 形状 一眼型 レンズ 防曇 材質(レンズ) PET-AF(ハードコート&くもり止め) トラスコ品番 788-7167 質量(g) 54 タイプ メガネ併用可 規格 JIS規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 157×57×159 加工 硬化処理 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。 クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。 ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等 レンズ色 クリア 仕様 JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製) 種別 対飛来物用 形状 1眼型 質量(g) 43 タイプ メガネ併用可 規格 JIS T8147 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 158×65×150 フレーム色 透明 加工 硬化処理 材質(フレーム) ポリカーボネート製 材質(トリム) エラストマー
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)