- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- 有機ELのおすすめ人気ランキング
有機ELのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新333件の「有機EL」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「有機EL ライト」、「ストロボ回転計」、「有機ELディスプレイ」などの商品も取り扱っております。
USB充電可能なヘルメット取付タイプの有機EL発光ラインです。点灯時間は約10時間(点灯)、約20時間(点滅)します。簡易防水仕様です。(雨等での問題はありません。)。約4時間でフル充電可能です。
用途夜間作業時の安全確保に。
トラスコ品番
286-9146
セット内容
USB充電ケーブル×1、両面テープ×2
材質
発光体:有機EL 電源ユニット:ポリエチレン
幅(mm)
480
高さ(mm)
35
質量(g)
200
奥行(mm)
180
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
長時間のデスクワークや読書をする人に推奨。
OLED(有機EL)の特徴である面発光、ブルーライトリスクレスにより
長時間のデスクワークや読書をする人に推奨するほか
インテリアとしてのスタイリッシュさも持ち合わせております。
OLEDは輝度は低いが面で発光する為眩しさが無く目の疲れを低減し手元の影もでにくく、またブルーライトの発行量も少なく自然光に近い光りの波長をもつ為長時間使用してもブルーライトによるリスクが無く演色性(Ra90)も高い為色の見え方も鮮やかに見えます。
寸法(mm)
(OLED Panel)298×88.2
質量(g)
960(電源アダプターを除く)
消費電力(W)
2~11
電源
(ACアダプター)DC12V/2A
全光束(Lm)
95~500(スライドタッチコントロール)
定格寿命(時間)
約40000(LT70)
平均演色評価数(Ra)
90
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
322×279×384
機能
(タッチスイッチ)On/Off、(スライダー)7段階調光機能
色温度(K)
4000
保証期間
1年
使用環境温度(℃)
0~40
使用環境湿度(%)
0~70RH
アーム
固定
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
調光の可否
可
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
高コントラストな映像への没入感を高める、立体音響システム。
付属品
テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書
本体質量(kg)
【ディスプレイ部+スタンド部】約45.5、【ディスプレイ部】約40.0
機能
2画面機能(放送+放送、放送+HDMI)、インターネット対応、ハンズフリー音声操作(48V/42Vは非対応)、AQUOS ファミリンク対応、ホームネットワーク機能(プレーヤー/DiXiM Play for AQUOS)、無線LAN対応(Wi-Fi6E対応 / 本体内蔵)、Bluetooth(音声は出力のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
梱包時:186.2×25.5×113.5
接続端子
【HDMI端子】77V/65V/55V:4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応、eARC/ARC対応)入力3、4のみ4K120/144p対応、VRR/ALLM対応、48V/42V:4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応、eARC/ARC対応)入力3、4のみ4K120p対応、VRR/ALLM対応、【AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声)】1(Φ3.5ミニジャック)、【デジタル音声出力(光)端子(角型)】1、【ヘッドホン端子】1(アナログ音声出力兼用)、【USB端子】2:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、【LAN端子】1
画面サイズ
横×縦/対角(cm):169.7×95.5/194.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【ディスプレイ部+スタンド部】172.3×33.0×105.1 / スタンド幅:45.0、【ディスプレイ部】172.3×8.4×100.7
省エネ機能
明るさ・色温度センサー、おはよう・おやすみタイマー、省エネ設定(節電モード)
音声
【アンプ】デジタルアンプ、【音声実用最大出力(JEITA)】77V/65V/55V/48V:80W(7.5W+7.5W+15W+15W+15W+10W+10W)、42V:50W(7.5W+7.5W+10W+10W+7.5W+7.5W)、【スピーカー】77V/65V/55V:ツィーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個、ハイトツィーター×2個、ハイトミッドレンジ×2個、48V:ツイーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個、ハイトツイーター×2個、42V:ツィーター×2個、フルレンジ×2個、ハイトツィーター×2個
TVチューナー
BS 4K・110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2
録画方式
USBハードディスク(別売)対応(裏番組録画対応)
映像・音声
動画機能:倍速駆動パネル、HDR対応(HDR10 / Dolby Vision IQ(TM) / HLG)、画素数(水平×垂直 画素):3,840×2,160
1台
¥619,800
税込¥681,780
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
22日以内出荷
大好評の小型EL用インバータユニット「INV-60」と切れるEL板がセットになりました!。発光色は人気の高い白色です。またEL板接続用配線剤とELシート端子処理用アルミテープを付属していますので、電源(DC12V)の用意ですぐに利用できます。
出力電圧
約100Vrms(±15%)[実効値電圧]
電源電圧(V)
DC12(DC10.8~13.2可)
発光色
白
出力周波数(Hz)
約600(±15%)
発光面積(mm)
約52×149
端子台
対応線材/AWG26~16
動作電流(mA)
約55
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×40×14
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様
(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6
軸径
(計測)M6
本体質量(g)
約490
精度
±0.2%F.S.±1digit
表示
符号付4桁(有機EL)
測定単位
N, (mN, kN)
使用温湿度範囲
(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH
表示更新周期
10回/秒
バッテリー稼動時間
8時間
サンプリング速度
最大2000回/秒
深い黒と輝き、臨場感あふれる音響システム。
付属品
テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書
本体質量(kg)
【ディスプレイ部+スタンド部】約25.0、【ディスプレイ部】約21.5
機能
2画面機能(放送×放送/HDMI、録画した番組〈USBハードディスク(別売)〉×放送/HDMI)、インターネット対応、ハンズフリー音声操作、AQUOS ファミリンク対応、ホームネットワーク機能(プレーヤー/DiXiM Play for AQUOS)、無線LAN対応(Wi-Fi6E対応 / 本体内蔵)、Bluetooth(音声は出力のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
梱包時:136.6×17.6×89.3
接続端子
【HDMI端子】4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応、eARC/ARC対応)、入力3、4のみ4K120/144Hz対応、VRR/ALLM対応、【AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声)】1(Φ3.5ミニジャック)、【デジタル音声出力(光)端子(角型)】1、【ヘッドホン端子】1(アナログ音声出力兼用)、【USB端子】2:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、【LAN端子】1
画面サイズ
横×縦/対角(cm):121.0×68.0/138.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【ディスプレイ部+スタンド部】122.7×25.8×77.0※2 / スタンド幅:40.0、【ディスプレイ部】122.7×6.1×72.1
省エネ機能
明るさ・色温度センサー、おはよう・おやすみタイマー、省エネ設定(節電モード)
音声
【アンプ】デジタルアンプ、【音声実用最大出力(JEITA)】80W(7.5W+7.5W+15W+15W+15W+10W+10W)、【スピーカー】65V:ツィーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個、ハイトツィーター×2個、ハイトミッドレンジ×2個、55V:ツイーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個、ハイトツイーター×2個
TVチューナー
BS 4K・110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー対応):3、BS/110度CSデジタル:3
録画方式
USBハードディスク(別売)対応(2番組同時録画対応)
映像・音声
動画機能:倍速駆動パネル、HDR対応:●(HDR10 / Dolby Vision IQ(TM)/ HLG)、画素数(水平×垂直 画素):3,840×2,160
1台
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
高画質と快適な操作性を兼ね備えた新世代エンジン
健康的で自然な質感の人肌を再現独自開発の技術を用いて豊かな色彩表現を可能にする
レグザ専用 高コントラスト
低反射有機ELパネル
72Wのマルチアンプによる、パワフルなサウンドを体感
重低音立体音響システムXP
部屋の環境に適したサウンドを自動で設定
オーディオキャリブレーション
見たいドラマもアニメもすぐに見つかる
ざんまいスマートアクセス
今話題のさまざまなネット動画が楽しめる
高速のレスポンスでゲームをより快適に有機EL瞬速ゲームモード
映像美を支える機能美
画質モード
映像処理エンジン:レグザエンジンZRⅡ、超解像技術:超解像技術、美肌:美肌フェイストーンZRⅡ、地デジ:超解像/地デジAIビューティZRⅡ、ネット動画:ネット動画ビューティZRⅡ、広色域復元:3次元カラーリマスター、HDR信号対応:HDR 10+ ADAPTIVE、Dolby VISION IQ、HDR:10、HLG:HDR、倍速対応、自動映像調整機能:おまかせAIピクチャーZRⅡ
チューナー数
新4K衛星放送×2、地上デジタル×3、BS・110度CSデジタル×3
パネル
4K有機ELパネル
画素数
(水平×垂直)3840×2160 [4Kパネル]
最大出力(W)
音声実用(JEITA):72 (12+12+12+12+12+12)
スピーカー
フルレンジ:4個、ツィーター:2個
端子種別
HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] 4(eARC/ARC )、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) 3840×2160:120P/60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能 4K120P、VRR、eARC、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) 1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子 1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] 1、USB端子 2(録画専用×1/汎用×1)、ヘッドホン端子 1
付属品
単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90499)、転倒防止バンド転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(長) 1本/(短)1本
明暗豊かな映像と、省エネ性能を向上。
付属品
テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書
本体質量(kg)
【ディスプレイ部+スタンド部】約17.0、【ディスプレイ部】約13.5
機能
2画面機能(放送×放送/HDMI、録画した番組〈USBハードディスク(別売)〉×放送/HDMI)、インターネット対応、AQUOS ファミリンク対応、ホームネットワーク機能(プレーヤー/DiXiM Play for AQUOS)、無線LAN対応(Wi-Fi6E対応 / 本体内蔵)、Bluetooth(音声は出力のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
梱包時:107.1×17.7×71.0
接続端子
【HDMI端子】4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応、eARC/ARC対応)、入力3、4のみ4K120Hz対応、VRR/ALLM対応、【AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声)】1(Φ3.5ミニジャック)、【デジタル音声出力(光)端子(角型)】1、【ヘッドホン端子】1(アナログ音声出力兼用)、【USB端子】2:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、【LAN端子】1
画面サイズ
横×縦/対角(cm):92.0×51.7/105.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【ディスプレイ部+スタンド部】93.3×23.8×60.3 / スタンド幅:38.0、【ディスプレイ部】93.3×5.9×55.4
省エネ機能
明るさ・色温度センサー、おはよう・おやすみタイマー、省エネ設定(節電モード)
音声
【アンプ】デジタルアンプ、【音声実用最大出力(JEITA)】65V/55V/48V:50W(10W+10W+15W+15W)、42V:40W(10W+10W+10W+10W)、【スピーカー】65V/55V/48V:ツィーター×2個、フルレンジ×4個、42V:ツィーター×2個、フルレンジ×2個
TVチューナー
BS 4K・110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー対応):3、BS/110度CSデジタル:3
録画方式
USBハードディスク(別売)対応(2番組同時録画対応)
映像・音声
動画機能:倍速駆動パネル、HDR対応(HDR10 / Dolby Vision IQ(TM) / HLG)、画素数(水平×垂直 画素):3,840×2,160
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
新しいタイプの安全ベスト!夜間工事現場で人の識別に最適!
超高輝度ELファイバー使用。
360℃の視認性。抜群の視認性で作業者の安全確保。
淵には反射バイアス付き。
便利な3ファンクション。高速点滅・点滅連点灯。
ウエスト(cm)
130まで
着丈(cm)
60
輝度
(有機EL)超高輝度40000~60000mcd
使用電池
単3電池×3本(別売)
点灯方式
点滅/高速点滅/常時点灯
RoHS指令(10物質対応)
対応
発光体
有機ELファイバー
有機ELが生み出す高速0.03msGTGの応答速度で革新的な動きを実現。液晶パネルでは実現不可能な残像を感じさせない速さで敵の動きをはっきりと捉え、プレイヤーを勝利に導きます。また、高リフレッシュレート480Hz表示に対応した極めてスムーズな動きで敵をいち早く発見し、正確な追跡を可能にします。ディスプレイ表示サイズをeスポーツ大会で広く採用されている24.5インチに切り替え可能な「24.5インチモード」を搭載。有機ELの優れた応答速度や画質を慣れ親しんだ24.5インチのサイズでお楽しみいただけます。表示位置はセンター(中央)またはボトム(下揃え)から選択でき、プレイスタイルに合わせてご使用いただけます。FPS専用の2つの画質モード「FPS Pro+」「FPS Pro」をFnatic Valorantチームと共同開発しました。最も敵を見やすいよう画質調整を行い、戦闘において優位な状況を生み出すFPS Pro+モード。eスポーツ大会で広く採用されているTN方式の液晶モニターの画質を再現するように画質調整を行ったFPS Proモード。2つのFPS専用画質モードをお楽しみください。
サイズ(inch)
27V
表面処理
アンチグレア
コントラスト比
1500000:1(ダイナミック)
最大解像度
2560×1440
色(本体)
ブラック
入出力端子
DisplayPort×1 (Ver2.1 UHBR10)/HDMI×2 (Ver. 2.1)/ USB Type-B×1 (Upstream)/USB Type-A×2(Downstream)/ヘッドホン出力×1 (3.5mm Jack)/USB Type-A×1 (SW Update)
パネル駆動方式
有機EL
1個
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
解像度4K/240HzとフルHD/480Hzの2種類のモードを切り替えることができるデュアルモード機能を備えた31.5インチゲーミングOLEDディスプレイ。高い冷却効率の独自設計のヒートシンクにより通気性が最適化し、焼き付きのリスクを軽減。新しいAIアシスト機能によりゲーマーがより効果的に練習し、ゲーム体験を向上。DisplayPort 1.4 (DSC)、 HDMI 2.1、90W電源供給を備えたUSB-Cなどの豊富な接続オプション
その他
コンプライアンスと基準:TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light (Hardware Solution)、VESA DisplayHDR 400 True Black、AMD FreeSync Premium Pro、FSC MIX
付属品
キャリブレーションレポート、DisplayPortケーブル、Ultra High Speed HDMIケーブル、Microfiber cloth、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、USB 3.2ケーブル、USB-Cケーブル、VESAマウントキット、保証書
質量(kg)
スタンド付き:、7.3(16.09 lbs)、スタンドなし:、4.5(9.92 lbs)、総質量:、13.5 (29.76 lbs)
電源(V)
100~240
表面処理
ノングレア
範囲
本体調節:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右15°、高さ調節 0~80mm、縦回転(ピボット) なし
対応
ケンジントンセキュリティースロット:搭載
機能
ビデオ:ROG A.I. Assistant Technology :搭載、色精度 :△E≦ 2、GamePlus機能 :搭載、ブルーライト軽減機能 :搭載、HDCP :対応(2.2)、Game Visual機能 :搭載、VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)、Extreme Low Motion Blur:搭載、HDR モード :搭載、Shadow Boost :搭載、ディスプレイ ウィジェット :搭載、DisplayWidget Center、PIP(PBP)テクノロジー :搭載(60Hz)、Aspect Control :搭載、KVMスイッチ :搭載、搭載技術:ROG A.I.アシスタントテクノロジー、GamePlus機能 、ブルーライト軽減機能 、HDCP Support : 2.2、Extreme Low Motion Blur 、HDR モード 、Shadow Boost 、PIP (PBP) テクノロジー
コントラスト比
1500000:1(標準)
液晶パネル
パネルサイズ(インチ) :31.5、表示領域 (H x V) :696.6×391.8 mm、表面仕様 :Anti-Glare、画素ピッチ :0.182mm、輝度 (最大) :450cd/m、輝度 (HDR/ピーク) :1/300 cd/m、輝度 (100% APL) :250cd/m、視野角 (CR≧10/H / V) :178°/ 178°、応答速度:0.03ms(GTG)、表示色:1073.7M (10 bit)、フリッカーフリー技術 :搭載、HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート :HDR10、リフレッシュレート(最大) :240Hz、Dual Mode :搭載/ Frame Rate Boost、ASUS OLED Care :搭載
最大解像度
3840×2160
保証期間
3年(パネルの焼き付き含む)
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9(99%)
走査周波数
デジタル :、4K mode:、HDMI: 30~585khz(H) /24~240Hz (V)、DP/Type-C: 510~510kHz (H) /48~240Hz (V)、FHD mode:、HDMI: 30~640kHz (H) / 50~480Hz (V)、DP/Type-C: 510~510kHz (H) / 48~480Hz (V)
入出力端子
デジタル入力:DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×2、USB-C×1(DP Alt Mode)、USB-C Power Delivery:90W/USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック、SPDIF out(Optical Digital Audio Out)
I/Oポート
DisplayPort 1.4 DSC ×1、HDMI (v2.1) x 2、USB-C x 1 (DP Alt Mode)、イヤホンジャック :あり、USB Hub :3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、USB-C 電力供給 :90W、SPDIF out (Optical Digital Audio Out):あり
本体寸法(cm)
(幅×高さ×奥行き):71.4×43.0×7.1(28.11×16.93×2.80)、スタンド付き(幅×高さ×奥行き):71.4×57.9×27.4(28.11×22.80×10.79)
パネル駆動方式
WOLED
対応VESA規格
100×100mm
1台
¥229,800
税込¥252,780
76日以内出荷
明暗豊かな映像と、省エネ性能を向上。
付属品
テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書
本体質量(kg)
【ディスプレイ部+スタンド部】約23.5、【ディスプレイ部】約20.0
機能
2画面機能:(放送×放送/HDMI、録画した番組〈USBハードディスク(別売)〉×放送/HDMI)、インターネット対応、AQUOS ファミリンク対応、ホームネットワーク機能(プレーヤー/DiXiM Play for AQUOS)、無線LAN対応(Wi-Fi6E対応 / 本体内蔵)、Bluetooth(音声は出力のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
梱包時:136.6×17.6×89.3
接続端子
【HDMI端子】4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応、eARC/ARC対応)、入力3、4のみ4K120Hz対応、VRR/ALLM対応、【AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声)】1(Φ3.5ミニジャック)、【デジタル音声出力(光)端子(角型)】1、【ヘッドホン端子】1(アナログ音声出力兼用)、【USB端子】2:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、【LAN端子】1
画面サイズ
横×縦/対角(cm):121.0×68.0/138.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【ディスプレイ部+スタンド部】122.7×25.8×77.0 / スタンド幅:40.0、【ディスプレイ部】122.7×6.1×72.1
省エネ機能
明るさ・色温度センサー、おはよう・おやすみタイマー、省エネ設定(節電モード)
音声
【アンプ】デジタルアンプ、【音声実用最大出力(JEITA)】65V/55V/48V:50W(10W+10W+15W+15W)、42V:40W(10W+10W+10W+10W)、【スピーカー】65V/55V/48V:ツィーター×2個、フルレンジ×4個、42V:ツィーター×2個、フルレンジ×2個
TVチューナー
BS 4K・110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー対応):3、BS/110度CSデジタル:3
録画方式
USBハードディスク(別売)対応(2番組同時録画対応)
映像・音声
動画機能:倍速駆動パネル、HDR対応(HDR10 / Dolby Vision IQ(TM)/ HLG)、画素数(水平×垂直 画素):3,840×2,160
1台
¥239,800
税込¥263,780
6日以内出荷
明暗豊かな映像と、省エネ性能を向上。
付属品
テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書
本体質量(kg)
【ディスプレイ部+スタンド部】約18.5、【ディスプレイ部】約14.5
機能
2画面機能:●(放送×放送/HDMI、録画した番組〈USBハードディスク(別売)〉×放送/HDMI)、インターネット対応:●、ハンズフリー音声操作:-、AQUOS ファミリンク対応:●、ホームネットワーク機能:●(プレーヤー/DiXiM Play for AQUOS)、無線LAN対応:●(Wi-Fi6E対応 / 本体内蔵)、Bluetooth:●(音声は出力のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
梱包時:131.1×17.7×75.6
接続端子
【HDMI端子】4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応、eARC/ARC対応)、入力3、4のみ4K120Hz対応、VRR/ALLM対応、【AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声)】1(Φ3.5ミニジャック)、【デジタル音声出力(光)端子(角型)】1、【ヘッドホン端子】1(アナログ音声出力兼用)、【USB端子】2:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、【LAN端子】1
画面サイズ
横×縦/対角(cm):105.2×59.2/120.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【ディスプレイ部+スタンド部】106.9×23.8×68.1※2 / スタンド幅:38.0、【ディスプレイ部】106.9×5.9×63.1
省エネ機能
明るさ・色温度センサー:●、おはよう・おやすみタイマー:●、省エネ設定:●(節電モード)
音声
【アンプ】デジタルアンプ、【音声実用最大出力(JEITA)】65V/55V/48V:50W(10W+10W+15W+15W)、42V:40W(10W+10W+10W+10W)、【スピーカー】65V/55V/48V:ツィーター×2個、フルレンジ×4個、42V:ツィーター×2個、フルレンジ×2個
TVチューナー
BS8K:-、BS 4K・110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー対応):3、BS/110度CSデジタル:3
録画方式
USBハードディスク(別売)対応:●(2番組同時録画対応)
映像・音声
動画機能:倍速駆動パネル、HDR対応:●(HDR10 / Dolby Vision IQ(TM) / HLG)、画素数(水平×垂直 画素):3,840×2,160
1台
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型のEL板発光用のインバータ(高電圧発生)ユニットです。完成ユニットなので電源を接続するだけで簡単にEL板を発光することができます。
出力電圧
約100Vrms(±15%)[実効値電圧]
電源電圧(V)
DC12 (DC10.8~13.2可)
出力周波数(Hz)
約600(±15%)
端子台
対応線材/AWG16~26、入出力端子台ねじ/M2(+0番ねじ)
動作電流(mA)
約55
面積(cm2)
EL板発光面積/標準60(50~70可)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×40×14(ハンダ部含む)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
30~360,000FPMの超ワイドな発光周波数範囲
片手操作、ポケットに入る200gの超軽量ボディ
超高輝度白色LED採用
発光時間は、明るさ(%)と時間(μsec)の二通りで設定可能
ランプ交換不要
明るい場所でも見やすい有機ELディスプレイ
用途各種モーターの回転速度計測
生産現場などの各種回転機器の回転速度計測と動作チェック
高速回転・高速運動の状態目視観察
印刷物の色や色ズレ・汚れのチェック、タイミングマークやトンボの位置ズレなどの検査
紡績機械のスピンドル回転数測定や糸のバルーンの観察、織機のタイミング調整など
教育用途など
質量(g)
約200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
135×76×27
バッテリー
単3形電池2本(別売)
周波数範囲
(発光周波数範囲)30-360000FPM、設定分解能::0.1FPM
使用時間(時間)
約4(参考値、6000FPM、1.0%、充電式ニッケル水素電池)、約2(参考値、6000FPM、1.0%、アルカリ乾電池)
時間設定
時間設定
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
輝き2倍、色彩のリアリティと極上のエンターテインメントを体験。
付属品
テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書
本体質量(kg)
【ディスプレイ部+スタンド部】約29.0、【ディスプレイ部】約25.5
機能
2画面機能:●(放送×放送/HDMI、録画した番組〈USBハードディスク(別売)〉×放送/HDMI)、インターネット対応:●、ハンズフリー音声操作:●、AQUOS ファミリンク対応:●、ホームネットワーク機能:●(プレーヤー/DiXiM Play for AQUOS)、無線LAN対応:●(Wi-Fi6E対応 / 本体内蔵)、Bluetooth:●(音声は出力のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
梱包時:136.6×17.6×89.3
接続端子
【HDMI端子】4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応、eARC/ARC対応)、入力3、4のみ4K120/144Hz対応、VRR/ALLM対応【AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声)】1(Φ3.5ミニジャック)、【デジタル音声出力(光)端子(角型)】1、【ヘッドホン端子】1(アナログ音声出力兼用)、【USB端子】2:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、【LAN端子】1
画面サイズ
横×縦/対角(cm):121.0×68.0/138.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【ディスプレイ部+スタンド部】122.5×25.8×76.9 / スタンド幅:40.0、【ディスプレイ部】122.5×6.4×72.0
省エネ機能
明るさ・色温度センサー:●、おはよう・おやすみタイマー:●、省エネ設定:●(節電モード)
音声
【アンプ】デジタルアンプ、【音声実用最大出力(JEITA)】100W(10W+10W+20W+20W+20W+10W+10W)、【スピーカー】ツィーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個、ハイトツィーター×2個、ハイトミッドレンジ×2個
TVチューナー
BS 4K・110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー対応):3、BS/110度CSデジタル:3
録画方式
USBハードディスク(別売)対応:●(2番組同時録画対応)
映像・音声
動画機能:倍速駆動パネル、HDR対応:●(HDR10 / Dolby Vision IQ(TM) / HLG)、画素数(水平×垂直 画素):3,840×2,160
1台
¥359,800
税込¥395,780
6日以内出荷