有線キーボード ロジクールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
95件の「有線キーボード ロジクール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤレスソーラーキーボード」、「レシーバー ロジクール」、「ロジクール テンキー」などの商品も取り扱っております。
薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。 耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。 パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。 太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。 キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式 メンブレン 仕様 (押下圧)50g、角度調節機能あり ブラック 質量(g) (キーボード)550 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT 接続方式 有線 キー配列 109キー日本語レイアウト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (キーボード)441×149×19.5 キーストローク(mm) 2.8 キーピッチ(mm) 19 インターフェイス USB RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

打鍵感の異なるメカニカルスイッチ 確かな打鍵感がありながらも静かな「タクタイル」、より滑らかに軽いタッチで入力できる「リニア」は7000万回のクリックテストを突破しており、耐久性に優れています。最大26キーの同時押しにも精確に反応するので、快適にプレイできます。 アクチュエーションポイント…スイッチが反応する深さ 堅牢なアルミニウム合金 航空機に使用されるほど頑丈なアルミニウム合金をトップケースに使用しており、激しい入力によるキーボードの位置ずれも防ぐことができます。テンキー付きながらもコンパクトで、高級感のあるデザインです。 多彩なRGBライティング LIGHTSYNCテクノロジー搭載 Logicool G HUBソフトウェアを用いれば、約1680万色の鮮やかなライティングを楽しめます。RGBライトの色合いやアニメーションを調整することにより、 ゲームや音楽と連動したライティングはもちろん、コマンドを把握しやすいように特定のキーを色分けすることも可能です。 ゲームモード搭載 FN+F8でゲームモードをオンにすれば、Windowsキーの誤打を防げます。Logicool G HUBソフトウェアを使えば、そのほかのキーも無効にできるうえ、F1~F12にマクロを割り当てることもできます。
キー配列 日本語配列 フルサイズ キーストローク(mm) 4 ブラック 質量(g) 1130(ケーブル除く) ケーブル長(m) 1.8 圧力 押下圧:50g 対応OS Windows 10、Windows 8.1、Windows 8またはWindows 7 接続方式 有線 角度調整範囲 1段階 耐久性 7,000万回の打鍵 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(cm) 13.2 x 44.5 x 3.6
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

G413で大好評を博したデザインをさらに進化させたメカニカル ゲーミング キーボード。新たにRGBとLIGHTSYNCを搭載したほか、ライトコントロール、メディアコントロールも追加し、上質なゲーミング体験を実現。GX Blue Clickyは、はっきりとした打鍵音(カチカチとした音)と打鍵感を望む方に最適。
キー アルファベットのみ刻印 キー方式 メカニカル キー配列 日本語108 キーストローク(mm) 4 インターフェイス USB 質量(g) 962 ケーブル長(m) 1.8 接続方式 有線 機能 角度調整機能、テンキー付、バックライト搭載 ケーブル 有線 RoHS指令(10物質対応) 対応 色(軸)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

打鍵感の異なるメカニカルスイッチ 確かな打鍵感がありながらも静かな「タクタイル」、より滑らかに軽いタッチで入力できる「リニア」は7000万回のクリックテストを突破しており、耐久性に優れています。最大26キーの同時押しにも精確に反応するので、快適にプレイできます。 アクチュエーションポイント…スイッチが反応する深さ 堅牢なアルミニウム合金 航空機に使用されるほど頑丈なアルミニウム合金をトップケースに使用しており、激しい入力によるキーボードの位置ずれも防ぐことができます。テンキー付きながらもコンパクトで、高級感のあるデザインです。 多彩なRGBライティング LIGHTSYNCテクノロジー搭載 Logicool G HUBソフトウェアを用いれば、約1680万色の鮮やかなライティングを楽しめます。RGBライトの色合いやアニメーションを調整することにより、 ゲームや音楽と連動したライティングはもちろん、コマンドを把握しやすいように特定のキーを色分けすることも可能です。 ゲームモード搭載 FN+F8でゲームモードをオンにすれば、Windowsキーの誤打を防げます。Logicool G HUBソフトウェアを使えば、そのほかのキーも無効にできるうえ、F1~F12にマクロを割り当てることもできます。
質量(g) 1130(ケーブル除く) ケーブル長(m) 1.8 圧力 押下圧:50g 対応OS Windows 10、Windows 8.1、Windows 8またはWindows 7 角度調整範囲 1段階 耐久性 7,000万回の打鍵 本体寸法(cm) 13.2 x 44.5 x 3.6
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。 ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。 お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。 ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。 テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式 メンブレン キー (ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ 仕様 押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様 セット内容 キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済) ブラック 質量(g) (キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2 対応OS Windows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS 接続方式 無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1 キー配列 108キー日本語レイアウト 使用電池 単四形乾電池×2本 電池寿命 最大2年 キーストローク(mm) 3.2 アズワン品番 64-3939-21 キーピッチ(mm) 19 インターフェイス USB RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応) 操作距離 10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

コンパクトかつコストパフォーマンスに優れたメカニカルキーボード <快適なタイピングを実現する設計> 赤軸のリニアキーを採用し、高速のフィードバックとスムーズな入力が可能です。更に、湾曲したプロファイルや角度の付いたキーにより、長時間の作業でも、快適にタイピングできます。また、チルトレッグの調整も4°と8°に角度を切り替えることが可能で、好みの傾斜で快適にタイピングできます。 <コンパクトな設計でデスクスペースを節約> シンプルかつコンパクトなテンキーレスデザインのため、持ち運びにも便利です。また、垂直に立てることもでき、デスクのスペースを節約することができます。 <選べる2種類の接続方式&Easy-Switch対応> Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いたワイヤレス接続が可能で、最大3台のデバイスに接続してワンタッチで切り替えることができるEasy-Switchボタンを搭載しています。 <高い耐久性で長期間の使用が可能> 上質のアルミニウム製のトップケースを採用し、高い耐久性を誇ります。また、最大5,000万回のキースイッチに耐えられるよう打鍵テストをクリアしており、キートップにも長期間使用しても文字が消えにくいような加工を施しています。
仕様 押下圧:45±15 付属品 製品本体、単四形アルカリ電池×2(装着済み) 、Logi Bolt USBレシーバー 保証書、保証規定 対応機種 [Logi Bolt USBレシーバー] Windows(R) 10、11以降 macOS 10.15以降 Linux(R) Chrome OS、[Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R)10、11以降 macOS 10.15以降 Linux(R) Chrome OS AndroidTM 8.0以降 電池寿命 最長36ヶ月 操作距離 約10m
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。 データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。 キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。 キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。 「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
仕様 押下圧:60g 付属品 製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 441×18×149 対応機種 Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM) 機能 耐水設計、SilentTouchテクノロジー インターフェース USB 角度調整範囲 有(8°) 使用電池 単四形乾電池 × 2本 電池寿命 最大24カ月 キー ショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作距離 10m
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テンキーを搭載したフルサイズでありながら、スリムでスタイリッシュなデザインで、あらゆるワークスペースに馴染みます。本体は薄型にもかかわらず頑丈な設計で耐久性が高く、長い期間お使いいただけます。軽すぎず重すぎない本体重量(685g)で、打鍵時に安定性を保ち本体がズレることがありません。キータッチは軽く静かで、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィスでも周囲を気にせず使用できます。また、8度の角度がつく底面のティルトレッグで高さを調整し、長時間の使用でも快適な姿勢でタイピングができます。軽すぎず重すぎない本体重量(685g)で、打鍵時に安定性を保ち本体がズレることがありません。キータッチは軽く静かで、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィスでも周囲を気にせず使用できます。また、8度の角度がつく底面のティルトレッグで高さを調整し、長時間の使用でも快適な姿勢でタイピングができます。接続したいデバイスのBluetooth(R)をオンにすれば、キーボード左上にあるEasy Switch(TM)ボタンを長押しするだけで、簡単に接続できます。最大3台のデバイスを同時に接続でき、PCやタブレット、スマートフォンを切り替えながらの作業も可能です。
対応OS [Logi Bolt USBレシーバー]Windows 10、Windows 11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux。[Bluetooth(R) Low Energy]Windows 10、Windows 11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux、Android 9.0 以降 接続方式 無線 使用電池 単四形乾電池x2 電池寿命 36ヶ月 キー 日本語レイアウト、(構造/デザイン)パンタグラフ、(ショートカットキー)スクリーンショット、音楽の再生、ミュート/ミュート解除、音量コントロールなど RoHS指令(10物質対応) 対応 無線 I/F:USB Bluetooth(R) Low Energy 無線通信方式 BluetoothまたはLogi Bolt経由 操作距離 10m 角度調節 ティルトレッグ(8度のタイピング角度)
1個
9,900 税込10,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなデザインのワイヤレスキーボードとマウスのセットモデルです。 キーボードはテンキーレス・コンパクトでデスク周りの省スペース化が可能。 コンパクトなワイヤレスマウスは、小さい手にも収まる両手利き用デザインです。 スムーズなトラッキング、耐久性を考慮した設計となっています。 単四形乾電池×2個で、キーボードは約36カ月、マウスは約12カ月使用できます。 《製品特長》 ・テンキーレスの省スペースキーボード ・コンパクトな両手利き用マウス ・2.4GHz USBレシーバーでワイヤレス接続、約10メートル離れた場所からでも動作 ・長寿命のキーボード&マウスで長時間の作業が可能
センサー オプティカルトラッキング キー方式 メンブレン 仕様 【押下圧】57g、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】(アプリケーション)ウェブブラウザ・Eメール・検索・電卓・メディアプレーヤーの起動・前のトラック・再生/一時停止・次のトラック・ミュート・ボリュームダウン・ボリュームアップ・プリントスクリーン、【スクロールホイール】有、【チルド機能】無 セット内容 ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、超小型レシーバー、単四形乾電池×2(キーボード)、単四形乾電池×2(マウス) 質量(g) 【キーボード】312、【マウス】53 対応OS Windows 10,11 以降、Chrome OS、Linux 2.6以降 接続方式 2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【キーボード】288×21×139、【マウス】60×32×100 接続 USBポート必須 キー配列 83キー日本語レイアウト 使用電池 【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単四形乾電池×2本 解像度 1000dpi 保証期間 3年間無償保証 電池寿命 【キーボード】36ヶ月、【マウス】12ヶ月 キーストローク(mm) 2.5 ボタン数 3 キーボード テンキーレス、耐水設計、角度調節可能 キーピッチ(mm) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホイール数 1個 操作距離 ワイヤレス通信可能:10m ボタン仕様 左/右クリック、ミドルクリック
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

G-PKB-002用 スイッチキット
キーストローク(mm) 3.7 ブルー 付属品 92個のメカニカルスイッチ、スイッチ・キーキャッププラー、クイックスタートガイド、保証規定、保証書 圧力 押下圧:50g 接続方式 有線 耐久性 7000万回の打鍵 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷

バックライト搭載・フラッグシップキーボード メタルプレートを採用し、厚さ20ミリほどと薄型ながら丈夫かつシンプルなデザインです。 キーボードに関するこれまでの知見を生かし、スムーズかつ精確なキーストロークを実現しながら、キーの表面には打ち間違いを防ぐためのくぼみを付けています。 周囲の照明条件に応じてバックライトが点灯するので、照明が物足りない場所でもキートップの文字を識別できます。4時間のフル充電で、バックライトをオンにした状態で10日間、オフにした状態で5か月間(週5日・1日8時間の使用に基づく)使用可能です。法人向けには、手のひらをしっかりと支えるパームレストとマウスがセットになった「コンボ」も提供します。 ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。 Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセ キュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。 混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。 混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。 「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。 パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。
グラファイト 対応OS [Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)。 [Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、iPadOS 14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)。接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー 接続方式 無線 その他の機能 スマートイルミネーション(近接センサー、自動バックライティング機能)Easy-Switch(TM)ボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え) キー配列 113キー日本語レイアウト 使用電池 内蔵充電式リチウムポリマー電池 電池寿命 フル充電で最大10日間、またはバックライトをオフにして最大5か月間 キー方式 パンタグラフ キーストローク(mm) 1.8 充電時間(時間) 4 キーピッチ(mm) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth Low EnergyBLE5.0+ 操作距離 10m
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

パソコン、スマートフォン、タブレットに対応した、テンキー付フルサイズ キーボードです。 Easy-Switchボタンを押すだけで、最大3台までのデバイス間を切り替えることができます。 必要なキーが全てコンパクトに集約&テンキーパッド搭載。狭い作業空間でも作業が可能です。 丸みのあるキーデザインが指の形状にフィット。静音・ソフトで快適なタイピング感触を実現。 BluetoothもしくはUnifying USBレシーバーで素早くペアリングできます。 《製品特長》 ・最大3台までのデバイスに対応(スマートフォン、タブレット、パソコンなど) ・Easy-Switchボタンで瞬時にデバイス切り替え ・コンパクトデザインのキーボード ・Windows、Chrome OS、macOS、Android、iOSおよびiPadOSに対応 ・BluetoothもしくはUnifying USBレシーバーで接続
仕様 【ショートカットキー】ホーム、メニュー、戻る、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、検索、プリントスクリーン セット内容 キーボード、単四形乾電池×2(装着済み)、ロジクールUnifyingレシーバー、取扱説明書 質量(g) 875 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×(前部)8/(後部)22×158 機能 Easy-Switchボタン(接続された3台のデバイスを簡単に切り替え) 使用電池 単4形乾電池×2本(同梱) 保証期間 2年間無償保証 電池寿命 18ヶ月 互換性 Windows、Chrome OS、macOS、Android、iOSおよびiPadOS キーボード 寿命:最大1,000万回のキーストローク RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

「K855」はコンパクトなデザインと優れたコストパフォーマンスを誇る最新のワイヤレスメカニカルキーボードです。赤軸リニアキーを採用し、長時間の作業においても快適なタイピングを可能にします。8月4日より販売開始するグラファイトとオフホワイト2色に加え、カラフルなブルーグレーとローズを製品のカラーバリエーションに追加します。おしゃれなデスク周りを完成させる一品で、ビジュアル的魅力の高いキーボードを求める消費者のニーズに応えると共に、新たなメカニカルキーボードユーザーの需要喚起を訴求します。 ポップなカラーバリエーションで魅力的なデスクデコレーションを完成、狭いスペースもおしゃれに テンキーレスで幅が355.2mmとコンパクトな設計であり、また垂直に立てることもでき、デスクのスペースを節約することができます。遊び心溢れるカラフルなブルーグレーとローズのカラー展開でデスク周りをスッキリかつおしゃれにまとめます。 快適なタイピングを実現する設計 赤軸のリニアキーを採用し、高速のフィードバックとスムーズな入力が可能です。更に、湾曲したプロファイルや角度の付いたキーにより、長時間の作業でも、快適にタイピングできます。また、チルトレッグの調整も4°と8°に角度を切り替えることが可能で、好みの傾斜で快適にタイピングできます。 選べる2種類の接続方式&Easy-Switch対応 Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いたワイヤレス接続が可能で、最大3台のデバイスに接続してワンタッチで切り替えることができるEasy-Switchボタンを搭載しています。 アプリケーション 「 LOGI OPTIONS+」でよく使う機能の割り当てが可能 「LOGI OPTIONS+」でよく使う機能を割り当てるカスタマイズが可能です。
仕様 キー構造/デザイン:メカニカル、押下圧:45 ± 15g 質量(g) レシーバー:2 本体質量(g) (電池含む)692.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) Boltレシーバー:14.4×6.6×18.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355.2×38.8×138.8 電池寿命 最長36ヶ月(※使用環境により異なります) 操作距離 10m レイアウト キー:日本語レイアウト
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫でシンプルな無線キーボード&マウスセット。優れた耐久性と長い電池寿命で使い方簡単な省スペース設計。
センサー オプティカル キー方式 メンブレン 仕様 【押下圧】55g(±10)、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】ホーム、Eメール、検索、電卓、メディアプレーヤーの起動、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、プリントスクリーン、スクロールロック、Pause/Break、【スクロールホイール】有 グレー 質量(g) 【キーボード】475(電池含む)、【マウス】70.5(電池含む)、【レシーバー】2.0 対応OS Windows 10 以降、Windows 8、 Windows 7/Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【キーボード】435.5×137.5×20.5、【マウス】61.5×97.7×35.2、【レシーバー】14.4×18.7×66 その他の機能 耐水仕様 インターフェース USB キー配列 108キー日本語レイアウト 使用電池 【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単三形乾電池×1本 解像度 1000dpi 保証期間 2年間 電池寿命 【キーボード】36ヶ月、【マウス】1年 キーストローク(mm) 2.5 ボタン数 3(チルト機能含む) キーピッチ(mm) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 アドバンス2.4GHz 操作距離 約10m
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。 データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。 キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。 キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。 「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。 「MK295」は静音キーボード「K295」にSilentTouchテクノロジーを用いた静音マウスが付属しています。スムーズで携帯性に優れた形状で、操作音が少ないクリックスイッチを使用しているので、図書館のように静かな場所でも使用できます。
仕様 押下圧:60g 付属品 ワイヤレス キーボード、ワイヤレス マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2本(キーボード)、単三形乾電池×1本(マウス)、保証書、保証規定 対応機種 Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM) センサー マウス:オプティカル 機能 耐水設計、SilentTouchテクノロジー、チルト無 インターフェース USB 角度調整範囲 有(8°) キー配列 108キー日本語レイアウト 使用電池 キーボード:単四形乾電池×2本、マウス:単三形乾電池×1本 解像度 1000dpi ホイール スクロール有 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3.2 ボタン数 (チルト機能含む)3 キーピッチ(mm) 19 キー ショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 2.4GHz 操作距離 約10m
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビに接続したパソコンなど離れた場所からのコントロールに便利なワイヤレスキーボード、マルチタッチ対応のタッチパッド搭載で優れた操作性、使いやすいキー配列、幅広いOSに対応
電源 単3電池 対応 スマホ・タブレット 機能 ホットキー、テンキーレス、電源ON/OFFスイッチ、タッチパッド付き ケーブル ワイヤレス(無線) インターフェイス USB RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

「MX KEYS コンボ2 フォービジネス」は、フラッグシップモデルである「MXシリーズ」の大人気ワイヤレスキーボード「MX KEYS」とハイパフォーマンスマウス「MX MASTER 3S」をバンドルし、手首の負担や疲労軽減に効果的なパームレストに付け加えた企業向け専売セットです。付属マウスを既存品の「MX MASTER 3」から最新モデルの「MX MASTER 3S」にアップグレードし、静音性とトラッキング精度が大幅に強化されており、静かで効率性の高い操作を実現します。
仕様 押下圧:60±20g セット内容 本体、MX KEYS フォービジネス 、 MX MASTER 3S フォービジネス、MXパームレスト、充電ケーブル、Logi Bolt USB レシーバー、保証規定、保証書 寸法(mm) キーボード:430.2×20.5×131.63 マウス:グラファイト、パームレスト:グラファイト 質量(g) キーボード:810(電池含む)、マウス:141(電池含む)、パームレスト:180 センサータイプ マウス:DarkfieldTM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) マウス:84.3×51×124.9、パームレスト:420×8×64 対応機種 [Logi Bolt USBレシーバー]。Windows(R) 10,11 以降、macOS 10. 15 以降、Linux(R)、Chrome OSTM。。[Bluetooth(R) Low Energy]。Windows(R) 10,11 以降、macOS 10. 15 以降、Linux(R)、Chrome OSTM、AndroidTM 8.0以降 機能 マウス/チルト:有、その他:スマートイルミネーション(近接センサー、自動バックライティング機能)、Easy-SwitchTMボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え) キー配列 113キー日本語レイアウト 使用電池 キーボード:内蔵充電式リチウムポリマー電池、マウス:内蔵充電式リチウムポリマー電池(500mAh) 解像度 マウス:200dpi ~ 8000dpi、50dpi刻みで設定可能(初期値 1000dpi) ホイール マウス/スクロール:有(Magspeedスクロール機能付) 電池寿命 キーボード :フル充電で最大10日間、またはバックライトをオフにして最大5か月間、マウス:最大70日(週5日・1日8時間の使用に基づく) キー方式 パンタグラフ キーストローク(mm) 1.8 充電時間(時間) キーボード フル:4 ボタン数 マウス:7(チルト機能含む) キーピッチ(mm) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy 操作距離 10m
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

最大操作距離10mの確実な接続を実現するアドバンス2.4GHzワイヤレス技術。電池寿命最大2年の省電力設計。 レシーバーをパソコンのUSBポートに挿入するだけで、簡単に使用を開始できます。 付属のロジクールUnifying対応レシーバーは、超小型なので邪魔にならないだけでなく、 パソコンを持ち運ぶ際にも取り外す必要が無いため、紛失の心配がありません。 さらに、Unifying対応のマウスやキーボードであれば、一つの同じレシーバーに追加接続することもでき、USBポートを無駄にしません。 K270は、タイピングしやすいフルサイズのレイアウトによる快適性と、無駄のない省スペースデザインを両立しています。 また、ウェブブラウザやメールアプリの起動、音楽やDVDなどマルチメディアファイルの再生/一時停止、 音量調整などの操作を簡単に行えるホットキー(ショートカットキー)も搭載しています。
仕様 押下圧:60g、接続I/F:USB 構造 メンブレン 本体質量(g) 470(電池含む) 機能 角度調節8° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×155×18 使用電池 キーボード:単4形乾電池×2本 電池寿命 キーボード:最大2年 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作距離 10m レイアウト 108キー日本語レイアウト
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

全てのデバイスを1台で対応することで効率アップ スマートフォン、タブレット、パソコンなど、最大2台のデバイス間でEasy SwitchTMボタンを押すだけで簡単切替ができるため、日常生活及び仕事で複数のデバイスを使用するユーザーに最適なキーボードです。マルチタスクをシームレスに対応し、また超薄型でモダンなデザインを採用することで、シンプルで効率の高いデスクトップ環境を整えます。 また、キーボード上部に搭載したホルダーにスマートフォンを立たせることで、パソコンのような快適な作業環境を実現します。 静音キーと互換性のあるキーレイアウト ロープロファイルの静音キーを採用し、滑らかなタイピング体験を提供しながら優れた静音性を持ち、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィス、シェアスペース、図書館やカフェなどの環境でも周囲を気にせず使用できます。 テンキーをも搭載したフルサイズで、コンパクトながら生産性の高い機能を誇ります。また、どのデバイスでもスムーズにペアリングできるようにレイアウトをも工夫し、macOSとWindows‎®使用環境両方とも使いやすいキーボードとなっています。 選べる2種類の接続方法と自動スリップモードで安定した長時間使用を保証 使用デバイス、作業環境によってBluetooth® Low EnergyとロジクールのUnifyingTM USBレシーバー、二つの接続方法から選べます。動作距離最長10メートルの安定したペアリングを実現し、また自動スリープモードを搭載することで電池寿命が最長24ヶ月となっています。 ※使用環境によって異なります。
グラファイト 対応OS [UnifyingTM USBレシーバー]、Windows(R) 10, 11 以降 macOS 10.15 以降 、[Bluetooth(R) Low Energy]、Windows(R) 10, 11 以降 macOS 10.15 以降 Linux(R) Chrome OSTM 、iPadOS 14 以降 iOS 14 以降 AndroidTM 8.0以降 Surfaceで動作 接続方式 無線 インターフェース Unifying USB レシーバー/Bluetooth(R) Low Energy 使用電池 単4形乾電池×2本 電池寿命 最長24ヶ月 キー方式 パンタグラフ キー 日本語レイアウト RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 UnifyingTM USB レシーバー/Bluetooth(R) Low Energy 操作距離 10m
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

法人向け K650キーボードとM650マウスのセットです。 テンキーと事前プログラミング済みファンクションキーを搭載したフルサイズのキーボードK650は、 パームレストが一体となっており、長時間のデスクワークに最適です。 静音性の高いM650マウスには、SmartWheel機能が搭載されており、 1行ごとの細かいコントロールに加え、効率的な超高速スクロールへの切り替えが可能です。 セキュリティと高パフォーマンスを考慮して設計されたLogi Boltでの接続、簡単接続のBluetooth両方に対応。 キーボードは単三形乾電池2本で最長36カ月、マウスは単三形乾電池1個で最長24カ月使用できます。 《製品特長》 ・パームレスト一体型のワイヤレス フルサイズキーボード ・静音性とSmartWheel機能を兼ね備えたマウス ・Bluetooth、Logi Bolt両方の接続方式に対応 ・長寿命設計で電池残量を気にする必要なし
セット内容 Signature M650ビジネスマウス、Signature K650キーボード(ビジネス用)、Logi Bolt USBレシーバー(USB Type-A)、単三形乾電池×1(マウス)、単三形乾電池×2(キーボード)、保証書、保証規定 質量(g) 【Signature M650(ビジネス用)】:101.4、【Signature K650(ビジネス用)】:700.23 対応OS 【Logi Bolt USBレシーバー】Windows 10,11 以降、macOS 10.10 以降、ChromeOS、Linux /【Bluetooth Low Energy】Windows 10,11 以降、MacOS 10.15 以降、iPadOS 14以降、iOS 14 以降、ChromeOS、Linux、Android 8.0 以降 接続方式 Logi Bolt USB-Aレシーバー、Bluetooth Low Energyワイヤレステクノロジー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【Signature M650(ビジネス用)】:61×38.8×108.2、【Signature K650(ビジネス用)】:457.3×24×193.5 接続 【Logi Bolt USBレシーバー】USB-Aポート必須、【Bluetooth Low Energyワイヤレステクノロジー】Bluetooth Low Energy必須 センサー 精密トラッキング キー配列 118キー日本語レイアウト フルサイズ 使用電池 【Signature M650(ビジネス用)】:単三形乾電池×1本、【Signature K650(ビジネス用)】:単三形乾電池×2本 解像度 400~4000DPI 保証期間 2年間無償保証 電池寿命 【Signature M650(ビジネス用)】:24カ月、【Signature K650(ビジネス用)】:36カ月 キー方式 メンブレン ボタン数 マウス:5個 キーボード 寿命:500万回のキーストローク キー 合計:118、F列キー:20、ホットキー:6、ショートカットキー:24 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホイール数 1個 操作距離 ワイヤレス通信可能:10m ボタン仕様 【ボタン】5個:左/右クリック・戻る/進む・ミドルクリック、【スクロール ホイール】1行毎の精度および超高速
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)