木 柱のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
616件の「木 柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「支柱 木」、「材木」、「4寸角材」などの商品も取り扱っております。
ラティス用柱 タカショーランキング1位
タカショーラティス用柱
ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。木製ラティス用の柱です。
材質天然木幅(mm)60ナチュラル
1セット(6本)
9,598税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

拍子木 盛光ランキング2位
盛光拍子木
薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
危険物の類別非危険物
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

米松垂木 乾燥材 ノーブランドランキング3位
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
1本
1,398税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ブルコラン角材 前田シェルサービスランキング4位
前田シェルサービスブルコラン角材
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。長さ(mm)300材質ウレタン
1本
12,980税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

【オーダー】快削黄銅(真鍮)四角棒 ノーブランドランキング5位
被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部材質真鍮タイプ四角調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
1本
1,798税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(110種類の商品があります)

安全な防虫防腐剤ACQを加圧注入しているので、安心・長持ち! パワーラティスやパワールーバーラティス用の柱です。
用途エクステリアのフェンスやガーデニングに。屋外用。仕様ACQ加圧注入材質天然木幅(mm)60ブラウン
1セット(6本)
12,980税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

材質タモ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ノーブランド米松 乾燥材
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
1本
1,898税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本ほか
1,898税込2,088
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


国内規格の90mm角のため、ホームセンタ一などで量販されている束石にピッタリはまります
用途束、ポスト材、根太材など寸法(mm)90角長さ(m)2質量(kg/本)11.04
1セット(2本)
12,980税込14,278
4日以内出荷

60角柱専用の固定金具。ブロックの上に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・木ネジ8本・ボルト2本・プレート1枚材質スチール幅(mm)116シルバー(ハンマートーン)タイプ60角柱用構造完成品
1セット
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐久性に優れ、変色にも強い樹脂製フェンス。住まいに調和する美しいDIYエクステリアです。
用途ラティスタイプのフェンスで目かくし効果や敷地の境界に。
1枚ほか
8,998税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

60角柱専用の固定金具。土の地面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・木ネジ8本材質スチール幅(mm)66質量(kg)約0.7シルバー(ハンマートーン)質量(g)0.73構造完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.6cm×奥行6.6cm×高さ39.3cm
1セット
2,398税込2,638
当日出荷

60角柱専用の固定金具。コンクリート面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・アンカーボルトセット4組・木ネジ8本材質スチール幅(mm)67質量(kg)約0.7シルバー(ハンマートーン)質量(g)0.7構造完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1セット
1,998税込2,198
当日出荷

「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIYダークブラウン
1セットほか
2,998税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1本
4,598税込5,058
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

タカショーパワーラティス
安全な防虫防腐剤ACQを加圧注入しているので、安心・長持ち!
用途エクステリアのフェンスやガーデニングに。屋外用。材質天然木ブラウン
1セット(6枚)ほか
17,980税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

柱をアルミ製にすることで、木製フェンスが痛んでも柱からすべて買いなおさなくてもOK。設置の手間も省けます。
材質本体:アルミニウム、キャップ:ポリプロピレン
1本ほか
2,998税込3,298
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)