木ねじ M8のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
297件の「木ねじ M8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木ネジ 8mm」、「m8ビス」、「木ねじ m6」などの商品も取り扱っております。
1パック(220本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用 材質(本体) ステンレス(SUS304XM7) JIS規格 JIS B 1122規格品
1パック(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質 ステンレス
1箱(70個)ほか
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質 表面処理 ユニクロ 頭部形状 六角
1箱(150個)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。
用途木材に対してのおねじ設置。 材質 スチール、表面処理:三価クロメート トラスコ品番 856-1568 質量(g) 57.6 表面処理 三価クロメート 2018年トラスコ掲載ページ 2 0472
1セット(4本)
899 税込989
当日出荷

1箱(2000個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。
材質 ステンレス
1パック(3個)ほか
特価
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
709 税込780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1箱(600個)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

付属品 木ねじ エスコ品番 EA948C-22 形状 L字形 歯数 24 シルバーグレー 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 質量(g) 82~103 種類 クランプレバー 寸法H(mm) 45 回し半径(mm) 63 材質(ねじ部) SUM22L 寸法d(Φmm) 13.5 最大荷重(N) 180 取付部 おねじ 最大締付力(kN) 10 材質(スプリング) SWPB 表面処理(本体) 静電塗装 取付長(mm) 16 取付穴径(mm) M8
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

1箱(2000個)ほか
3,798 税込4,178
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

付属品 木ねじ エスコ品番 EA948C-27 形状 L字形 歯数 24 シルバーグレー 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 質量(g) 82~103 種類 クランプレバー 寸法H(mm) 45 回し半径(mm) 63 材質(ねじ部) SUM22L 寸法d(Φmm) 13.5 最大荷重(N) 180 取付部 おねじ 最大締付力(kN) 10 材質(スプリング) SWPB 表面処理(本体) 静電塗装 取付長(mm) 50 取付穴径(mm) M8
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

1箱(2000個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1箱(900個)ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)