- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 木ビス 3.8のおすすめ人気ランキング
木ビス 3.8のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新225件の「木ビス 3.8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木ビス」、「木ビス 20mm」、「ビス40mm」などの商品も取り扱っております。
下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。
木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
フラット
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理
クロメート/メッキ処理
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
取り出しやすく、保存にも便利
木用ビス・頭部が大きい為座免陥没しにくい
材質
スチール
表面処理
ラスパート
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
特殊な刃先で、木端に使用しても木割れしにくい構造です。
木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも簡単です。
用途各種木材の接合に。DIYに。
材質
鉄
適合ドライバー
プラスNo.2
呼び径(mm)
4
頭部形状
(+)皿頭
材質
鉄(ユニクロメッキ)
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
エスコ品番
EA949ET-440
全長(mm)
40
質量(g)
177
1パック(63本)
¥340
税込¥374
当日出荷
ねじの呼び
M4.2
材質
鉄
寸法H(mm)
2.6
寸法D(mm)
7.5
表面処理
ユニクロ
ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。
用途石膏ボード+木下地
ねじの呼び
M3.8
頭径D(Φmm)
8
寸法d(Φmm)
3.8
表面処理
ラスパート
頭部
梨地仕上げ
材質
ステンレス
頭部形状
皿
木割れ防止の極細仕様。
コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質
鉄
表面処理
クロメート
穴の形状
十字穴2番
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上
ユニクロ
ねじ長さ(mm)
首下より約2/3
材質/仕上
ステンレス
下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。
木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理
黒亜鉛メッキ
保持力、釘の5倍。梨地頭採用。ラスパート処理品なので耐塩水・薬品・錆に効果抜群。
用途石膏ボードの取り付けなどに。
ねじの呼び
M3.8
適合ドライバー
(+)NO.2
材質(本体)
鉄
表面処理
ラスパート処理
ねじ径d
3.8
やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別
半ねじ
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
頭部形状
皿頭フレキ付
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。
ビットNo
No.2
仕様
2条ねじ 先割れ
材質(本体)
スチール(SAE1018)
表面処理
クロメートメッキ
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。
コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。
建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。
住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質
SUSXM7
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)
ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格
JIS B 1122規格品