- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 木ビスサイズのおすすめ人気ランキング
木ビスサイズのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新115件の「木ビスサイズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木ビス」、「皿木ねじ」、「ナベビス」などの商品も取り扱っております。
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上
ユニクロ
外張り断熱工法に新たな選択!
太くて丈夫なネジ径6ミリ。トルクを正確に伝える「SQ#3」リセスを採用。独創の「錐先先端形状」で胴縁の木割れが無く、堅い節でも楽々打ち込み可能。
ネジ山に入った「ノッチ」がのこぎり刃となり、堅木にもスムーズな打込みができる。環境に優しい強力な防錆力の表面処理シルバーコートを採用。
「頭部サイズ表記」でビス打込み後のサイズ確認ができる。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
35+首下10
頭径(Φmm)
11
表面処理
シルバーコート
穴の形状
四角穴3番
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理
クロメート/メッキ処理
材質
ステンレス
頭部形状
皿
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿
先端4カットのネジ先。
ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。
低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい!
抜群の保持力を誇る万能タイプ。
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。
石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじ長さ(mm)
首下より約2/3
材質/仕上
ステンレス
ねじの呼び
M3.8
ねじ径d
3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4.5
用途木棚専用腕金具等に、木棚板をビス止めする際に使用する一般規格木ビス
材質
スチール焼入材
色
ユニクロ
適合ビット
2番
サイズ(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック
¥339
税込¥373
当日出荷
足割れ加工でくいつき抜群!。先端の足割れ加工が木材を切削し、木材に対する抵抗を軽減。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途木工用
材質
スチール
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。
ビットNo
No.2
仕様
2条ねじ 先割れ
材質(本体)
スチール(SAE1018)
表面処理
クロメートメッキ
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼び
M4.2
呼び径
4.2
材質
鉄
表面処理
ユニクロめっき
頭部径(Φmm)
約11
釘の5倍の保持力があります。
ねじの呼び
M3.8
サイズ(mm)
3.8×51
エスコ品番
EA949EB-51
材質
鉄(ユニクロメッキ)
寸法d(mm)
3.8
寸法S(mm)
30
寸法D(mm)
8
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿頭
1セット(500本)
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
仕上
ユニクロ
特殊先端形状が木割れを軽減します。
ねじの呼び
M2.2
頭径(mm)
4
木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々です。優れた性能はそのまま。ステンレスの耐久性をプラス。
用途木部への締結に。
材質
ステンレス(SUS410)
頭部形状
皿頭
先端サイズ(#)
2番
仕様
首下:特殊フレキ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力は釘の約5倍。
軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。
フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNo
No.2
材質(本体)
鉄
ねじの種類
半ねじ
表面処理
クロメートメッキ
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
取り出しやすく、保存にも便利
木用ビス・頭部が大きい為座免陥没しにくい
材質
スチール
表面処理
ラスパート
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
用途木工用
材質
スチール