- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 斧
- 木割りのおすすめ人気ランキング
木割りのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新383件の「木割り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薪割り タガネ」、「薪割り機」、「手斧」などの商品も取り扱っております。
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
頭部スチール製の木割り、薪割り作業斧
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています
柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、薪割り作業全長(mm)900刃長(mm)210刃幅(mm)80質量(kg)頭:1.7kg 柄:0.8kg材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木柄長さ(mm)900
1丁
¥10,980税込¥12,078
翌々日出荷
全鋼刃で耐久性抜群。
用途薪割り用全長(mm)600刃幅(mm)80仕様全鋼材質刃部:刃物鋼。柄部:木幅(mm)170高さ(mm)630質量(g)1440奥行(mm)30刃の種別両刃
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
シングウ(新宮商行)電動薪割機
ご家庭の100V電源でご使用いただけます。
移動車輪付きで楽に移動できます。
レバー一つで操作できます。
質量(kg)39長さ(cm)最大処理:52動力単相100V/20A/1.5kW寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)96×27×47破砕力(t)最大4
1台
¥79,980税込¥87,978
翌日出荷
機械の据え付け時のカマシレベル出し、樹木の伐採や丸太の子割などに
RoHS指令(10物質対応)対応
ご家庭の100V電源でご使用いただけます。
移動車輪付きで楽に移動できます。レバー一つで操作できます。段階変速になっており、効率良く作業ができます。
薪に当たるまでプランジャーブロック(薪を斧に押し当てる、黒い部分)をスピーディーに動かし、薪に当たったらゆっくりと力をかけて割っていきます。
仕様2段刃質量(kg)73長さ(cm)最大処理:52動力単相100V/20A/1.5kW寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)108×33×54破砕力(t)最大7
1台
¥129,800税込¥142,780
翌日出荷
1丁
¥15,980税込¥17,578
7日以内出荷
千吉薪割り台
簡単、安全に薪割りが出来る薪割り台です。薪を設置して、上からハンマーで叩く安全仕様で、不慣れな方でも安全に作業ができます。自立しないと薪割が難しい従来のアッキスとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。薪が自立しないと作業が難しい、斧を使う従来の薪割りとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。陳列時や保管時、梱包の際に場所を取らない組み立て式です。省スペースかつ、輸送コスト減、持ち運びや保管も簡単です。
用途薪割りタイプ二つ割り材質本体:炭素鋼
1台
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途斧全長(mm)700刃幅(mm)90材質(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー質量(g)2020刃の種別両刃寸法(高さ×幅×奥行)(mm)750×190×30
1本
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用全長(mm)370刃幅(mm)75仕様全鋼材質刃部:刃物鋼。柄部:木幅(mm)150高さ(mm)370質量(g)620奥行(mm)30刃の種別両刃
1個
¥7,598税込¥8,358
当日出荷
シンセイエンジン式薪割機
エンジン式なので電源の無い屋外、山林での作業に最適です。・破砕力7トンのパワーで長さ49センチまでの丸太を割ることが出来ます。・持ち運びも楽なコンパクトタイプ
仕様油圧オイル:タンク容量:3.8L(総容量5.7L)・気温0℃以下:自動車用オートマチックトランスミッションオイル・気温0℃以上:ISO32 / SAE10W / SAE32 / ISO46質量(kg)65使用燃料無鉛ガソリン寸法(cm)約63・幅:約60・長さ:約135、シリンダー:長さ49・幅7.5、裁断可能:長さ49・直径約Φ35エンジンタイプHY152F-2-000・気温0℃以下:5W-30・ 気温0℃以上:10W-30・4サイクルエンジン・リコイルスターターサイクルタイム約20秒オイル量(L)0.4排気量(cc)80破砕力(t)約7※保証値ではありません。破砕力、能力は木材の材質や乾燥状態によって異なります。
1台
¥160,800税込¥176,880
翌々日出荷