- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 木口カバーのおすすめ人気ランキング
木口カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新132件の「木口カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木口化粧材」、「木口モール」、「小口 カバー」などの商品も取り扱っております。
接着剤付きなので、12mm厚の板材に貼る木口モールです。
用途木口の端面保護・ケガ防止・美観用に
材質
TPE(熱可塑性エラストマー)
長さ(m)
2
適合板厚(mm)
12
仕様
接着剤付
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
材質
硬質ABS
長さ(mm)
1000
高さ(mm)
19
仕上
木目柄プリント
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
色
ホワイト
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
厚さ(mm)
2.5
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)
1820
高さ(mm)
(小/大)6/11
質量(g)
57
外幅×内幅(mm)
5.2×3
ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
幅(mm)
3.15
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥109
税込¥120
当日出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1.3
材質
硬質PVC+軟質PVC
ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
付属品
十字穴付皿タッピンねじ5×49
材質
ポリカーボネート(PC)
色
クリアー
種類
エッジシール
RoHS指令(10物質対応)
対応
かんたん!きれい!強力!粘着タイプなので裏面の紙をはがして貼るだけの簡単作業!環境にやさしい非塩ビ・ノントルエンタイプ。
用途棚板の木口補修に家具・建具・テーブル等の装飾に
長さ(m)
2
材質
基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
ティーソフトは、天板やカウンターで使われる脚付きソフトエッジです。学校、幼稚園、医療機関などに多く採用されています。プロユースはもちろんDIYでもご利用頂けます。
やわらかく、木口にRがつけられるので安全です。
樹脂エッジなので、ささくれなどの心配がありません。
軟質樹脂なので、25Rまで曲面加工が可能です。
非塩ビで環境にも配慮した製品です。
材質
樹脂製
幅(mm)
20
加工
化粧合板の木口中央に、幅 約4mmの溝を掘ります。ティーソフトの脚を溝にはめていきます。入りにくい場合は当て布をし、木槌などで打ち込みます。R部分は脚をVカットすると加工しやすくなります。
関連資料
製品パンフレット(0.41MB)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥86
税込¥95
当日出荷
ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
棚板のカットした木口面に貼るだけできれいに仕上がるエッジテープです。
メーカー商品「アートランバーOタイプ」と同柄で取り揃えております。
仕様
樹脂粘着テープ
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。
形状
コ型
材質
ポリカーボネート
サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。
極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。
面倒な接着剤はまったく不要です。
材質
ポリエチレン
関連資料
SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
カラー化粧板の切断面をカバーする為の木工用テープです。裏側に粘着テープを使用していますので、そのままカラー化粧板に貼ってご使用できます。
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
40
主要材質
PVC
幅×長さ(mm)
18×2020
ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)
11
材質
硬質PVC
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプ
チャンネル
RoHS指令(10物質対応)
対応