- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- 木工ドリル ロングのおすすめ人気ランキング
木工ドリル ロングのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新114件の「木工ドリル ロング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロングドリル 1000mm」、「木工用ロングドリル」、「キリ長い」などの商品も取り扱っております。
穴あけ深さ240mm以上の深穴に最適です。500Lタイプです。
用途木材。240mm以上の深穴用
全長(mm)
500
材質
炭素鋼(S55C)
有効長(mm)
400
適合電動機
電気ドリル
適正回転数(回転/分)
1500以下
深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用
溝長T(mm)
325
全長L(mm)
400
先端形状
丸シャンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途木工用
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)
3000以下
全長(mm)
600
有効長(mm)
500
適合電動機
電気ドリル
適正回転数(回転/分)
1500以下
30mm間隔の目盛付。穴の深さの目安に。
インパクトドライバー対応。
テープ巻不要。
用途木工用
シャンク径d(Φmm)
6角軸 6.35
チャック径(mm)
6角軸 6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
240mm以上の深い穴向き。
全長(mm)
400
有効長(mm)
300
適合電動機
電気ドリル
適正回転数(回転/分)
1500以下
穴あけ深さ400mmまで対応。
全長(mm)
500
有効長(mm)
400
適合電動機
電気ドリル
適正回転数(回転/分)
1500以下
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
公差
h8
被削材
低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金
先端角(°)
118
表面処理
ノンコート
ねじれ角
標準
シャンク形状
ストレートシャンク
もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。
ドリル先端が先ネジタイプです。
先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。
先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。
穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)
3000以下
もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。
ドリル先端が先ネジタイプです。
先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。
先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。
穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)
3000以下
深穴加工に最適なロングドリルです。
ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
先端角(°)
118
ドリルのシンニング形状
なし
刃径公差(mm)
h8
シャンク形状
ストレートシャンク
従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。
材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。
用途ツーバイフォー工法の穴あけ作業に
材質
炭素鋼
全長(mm)
470
有効長(mm)
385
タイプ
ロング
空洞を通り抜けた先にある木材の穴加工に最適な、貫通用木工ドリルです。
素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。
用途被削材:木材
溝長(mm)
120
適合機種
電気ドリル
深い貫通穴向き
浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
用途木材用
用途木工用
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)
3000以下
柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用
溝長T(mm)
425
全長L(mm)
500
材質
炭素鋼(S58C)
RoHS指令(10物質対応)
対応