木工用彫刻のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
188件の「木工用彫刻」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木彫り 木材」、「替刃式 ノミ」、「大工 ノミ」などの商品も取り扱っております。
1セット(5本)
19,600 税込21,560
翌日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電動彫刻刃
スイッチONで手軽に彫刻
用途木材の彫刻 付属品 平刃(9mm)、角刃(6.5mm)、丸刃(9mm)、スパナ 消費電力(W) 45 機能 二重絶縁構造 定格使用時間(分) 連続 ストローク数(min-1) 10000
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。浅いホゾ穴加工に最適です。個装パック。
用途木材への浅いホゾ穴加工。 高さ(mm) 290 刃幅(mm) 9・15・24 幅(mm) 110 質量(g) 420 奥行(mm) 30
1セット(3本組)
7,998 税込8,798
当日出荷

俊弘丸追入
高級特殊鋼:安来鋼を使用し、熟練の職人が製造した最高級品です。
用途本職木工細工作業。
1本
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(6本)ほか
29,800 税込32,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(3本)ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。 叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業 刃幅(mm) 9、15、24 材質(グリップ) PP+TPR 硬度HRC(刃部) 62±1 材質(刃) クロームバナジウム鋼
1セット(3本組)
3,398 税込3,738
当日出荷

1セット(5本)
24,400 税込26,840
翌日出荷

道刃物工業木彫のみ 5本組
粗彫りの必需品の叩きのみ5本セットです。丈夫な金属製のかつら付きでハンマーで強く叩けます。
セット内容 平型15mm/24mm、丸型15mm/24mm/浅丸15mm 材質 刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫 全長(mm) 220 柄長さ(mm) 125
1セット
25,980 税込28,578
6日以内出荷

超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。 HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。
彫刻方式 振動・回転両用 振動数(min-1) 12000 回転数(min-1[r.p.m]) 12000 電源(V) AC100 50/60Hz 定格電流(A) 0.8 消費電力(W) 80 コード長さ(m) 2
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木彫カトラリー専用ののみです。丸スクイは刃先に曲がりを施し、スプーンのうちぐり部分にフィットします。柄は短めで、掌の中に入れて使えばより力を込められます。お皿などの内ぐりにも。
用途木のスプーン、木彫 材質 刃先:刃物鋼青紙2号(付け鋼)、柄:ケヤキ 柄長さ(mm) 110
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全鋼使用で、安価タイプの平鑿。
用途木工、リフォーム等の細工作業。
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。お買い得な3本組の追い入れのみのセットです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に裏面に書いてある木殺し作業を行って下さい。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。 セット内容 9mm、15mm、24mm 材質 刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄 刃幅(mm) 9、15、24
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

ハンドルにくびれがあり、握りやすく、力をかけるのに最適です。
セット内容 丸彫(刃幅3mm)、丸彫(刃幅6mm)、平彫(刃幅7.5mm)、カマクラ(刃幅9mm)、三角彫(刃幅4.5mm)、キワ彫(刃幅7.5mm)、浅丸刃(刃幅9mm)各1本 エスコ品番 EA589XE-7 材質 特殊刃物鋼、桜木 全長(mm) 205~210 質量(g) 236 刃長(mm) 25 柄長さ(mm) 120
1セット(7本)
5,460 税込6,006
当日出荷

叩きのみなので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、ホゾ穴の仕上げなどに。 刃幅(mm) 9/15/24 全長(mm) 248 セット内容 9/15/24 質量(g) 152/175/208(±5) 材質(柄部) PP+TRP 材質(刃) CRV
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。 マーキングの太さを調節できるダイヤル付。 材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。 ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など 付属品 テンプレート1枚 材質(本体) ナイロン樹脂 消費電力(W) 7 先端角(°) 60 定格電圧(V) AC100 (50/60Hz) 対応材質 プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレス 材質(ビット) 超硬合金
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

道刃物工業木彫のみ10本組
粗彫りの必需品の叩きのみ10本セットです。丈夫な金属製のかつら付きでハンマーで強く叩けます。
セット内容 平型9mm/15mm/24mm、丸型9mm/15mm/24mm/浅丸15mm/24mm、極浅24mm、丸スクイ15mm 材質 刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫 全長(mm) 220 柄長さ(mm) 125
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

このセットがあれば精密加工は何でもOK。 精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品 【フレキシブルシャフト】1100mm×1個。【レンチ】9.5mm×1個。【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個。【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個。【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個。【布バフ】25.4×3.2mm×1個。【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個。【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個。【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個。【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個。【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個。【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個。【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個。【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個。【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個。【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個。【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個。【研磨剤】青×2個。【ドレッシングストーン】×1個。【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個。【スクリューマンドレル】×1個。【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個 消費電力(W) 130 定格電圧(V) 100 定格電流(A) 1.3 絶縁方式 二重絶縁構造 本体径(mm) 58
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。 ブレードは刃物特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。 さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。 耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。 手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸水性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
刃先形状 平形 材質(刃) ハイカーボンバナジウム鋼 材質(ハンドル) アセチルセルロース
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)