- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- 木目テープのおすすめ人気ランキング
木目テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新121件の「木目テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木目補修テープ」、「木目調 マスキングテープ」、「床補修テープ」などの商品も取り扱っております。
DIYや、家具などのちょっとした模様替えに便利なテープです
DIYでの仕上や家具などの模様替えなど
自作棚板の切断面のカバーや、家具のお手軽なリフォームなどに便利です
強力粘着付きで簡単に貼ることができる木口貼りテープです。樹脂製品なので、割れ・欠け・水の侵入がありません。表面直接印刷なのでシートの剥がれがありません。環境にやさしい非PVC商品です。用途に合わせて、幅・長さ・色のラインナップが豊富です。
用途棚板の木口補修に。家具・建具・テーブル等の装飾に
長さ(m)
50
材質
基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
かんたん!きれい!強力!粘着タイプなので裏面の紙をはがして貼るだけの簡単作業!環境にやさしい非塩ビ・ノントルエンタイプ。
用途棚板の木口補修に家具・建具・テーブル等の装飾に
長さ(m)
2
材質
基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質
PVC
幅(mm)
1220
厚さ(mm)
0.2
色
FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料
色見本
サービス分類
オーダー・加工
キズに貼るだけで簡単補修。UV加工で紫外線に強いテープです。ドア・柱・家具などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。
用途フローリング、ドア・柱・家具など
成分
アクリル粘着剤、PVC、ウレタン
危険物の類別
非危険物
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
天然素材が持つ独特の暖かみや質感を実現することができました!。木から紙が作られるように、紙ベースの木目プロテープは木に近い質感を実現しました。紙と水性アクリル樹脂を原料にしておりますので、廃棄も簡単、環境に配慮した商品です。テープ表面は非常に強く、耐摩耗性、耐摩擦性、耐汚染性に優れていますので、家具や住設機器、建具、造作材などに幅広く使っていただけます。
用途木口の化粧用としてはもちろん、家具や小物の補修、日曜大工での工芸用の材料としても気軽に使えます。
長さ(m)
50
キズのつきにくい木目シート(粘着性タイプ)
ドア・引出しの取手回りから、化粧箱、テーブルの天板に貼る、とにかく強い木目シート
キズに強く印刷がとれない!特殊印刷だから本格的質感がある!
耐熱温度(℃)
60
カラー化粧板の切断面をカバーする為の木工用テープです。裏側に粘着テープを使用していますので、そのままカラー化粧板に貼ってご使用できます。
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
40
主要材質
PVC
幅×長さ(mm)
18×2020
ワックス塗布可。
キズの付きにくい最新のフローリングに使われているシートと同じ品質。
フローリングにそのまま貼れるサイズ(75mm)
ハサミでカット可。
材質
オレフィンシート
寸法(mm)
75×500
危険物の類別
非危険物
軟質樹脂なので簡単にカットでき、施工も接着剤で張り付けるだけの簡単施工です。
お部屋のアレンジ等にご利用ください。
幅(mm)
35
厚さ(mm)
3
材質
PP(ポリプロピレン)
全長(m)
4
自然の木目を印刷したシートです。
シール式でボンドが不要、カッターナイフやはさみで簡単に切ることができます。
付属品
工作専用カッターナイフ
シートサイズ(mm)
140×200
1個
¥382
税込¥420
当日出荷
棚板のカットした木口面に貼るだけできれいに仕上がるエッジテープです。
メーカー商品「アートランバーOタイプ」と同柄で取り揃えております。
仕様
樹脂粘着テープ
カットした木口面にアートランバーと同柄のエッジテープを貼るだけで意匠性が高まります。
厚さ(mm)
0.5
セット内容
2m巻×1巻入
長さ(mm)
2000
フローリング等の床によく合う木目調。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルを確実に収納できる仮止めテープ付。
全長(m)
2
材質
樹脂
耐荷重N(kgf)
980(100)
用途SR-ITA400専用の木棚板用エッジテープ
適合
SR-ITA
材質
樹脂粘着テープ
色
ホワイト
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(mm)
2000
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質PVC
厚さ(mm)
4.5
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質ABS
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2
仕上
木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
ドアやトランクのエッジ等をスリ傷から守る保護フィルム
柔軟で耐摩耗性に優れたフィルム「ポリウレタンエラストマー」
熱や紫外線による変色が殆どない耐候性に優れた透明素材
厚さ(mm)
0.3
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
2
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
用途現場にて、別途の面材を使用し建具などを制作された場合の木口貼りとしてお使いください。
材質
樹脂
幅(mm)
36
厚さ(mm)
1
長さ(m)
10