- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- 木目調パネルのおすすめ人気ランキング
木目調パネルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新136件の「木目調パネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木目調板」、「壁板」、「リブ 壁材」などの商品も取り扱っております。
なじみ深く、落ち着いた雰囲気。シンプルで調和させやすいデザインが好評です。
規格
国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
山数
11山
働き幅(mm)
640
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質
PVC
幅(mm)
1220
厚さ(mm)
0.2
色
FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料
色見本
サービス分類
オーダー・加工
格調高いクラシカルな彫り模様を採用することで、お部屋をゴージャスな雰囲気に演出してくれる腰壁です。
長さ(mm)
745
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12.5
基材
MDF
加工
(溝)家具調面取り加工、塗装仕上げ、(縁)長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し
表面
天然木単張り、塗装仕上げ
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
格調高いクラシカルな彫り模様を採用することで、お部屋をゴージャスな雰囲気に演出してくれる腰壁です。
長さ(mm)
745
幅(mm)
454.5
厚さ(mm)
12.5
基材
MDF
加工
家具調面取り加工、塗装仕上げ
表面
天然木単張り、塗装仕上げ
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
パネル裏側にオプションのウッドウェーブパネル用脚が収納できます。
材質(本体)
ABS
関連部品
JA091,JA092,JA137,JA138,JA139,JA140
うづくり仕上げを採用することで木の立体感と豊かな質感を表現しました。
和の風格を演出する腰壁です。
長さ(mm)
745
幅(mm)
454.5
厚さ(mm)
12.5
基材
MDF
加工
長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し
表面
天然木スギ単板張り、塗装仕上げ
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
広々としたリビングにもコーディネートしやすいリブ調腰壁です。
美しい木目とリブ調デザインが上質なお部屋を演出します。
長さ(mm)
845
幅(mm)
151.5
厚さ(mm)
12.5
基材
MDF
加工
長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し
表面
天然木単張り、塗装仕上げ
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
大型のリブ波に特殊印刷を施し、立体感のあるデザインです。
働き幅(mm)
600
山数
5山
規格
国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
しなやかさが漂うソフトな質感。
働き幅(mm)
625
山数
6山
規格
国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
木目調をリアルに表現した樹脂製パネルで本格派什器に変身。
コンテナに引っかけるだけの簡単取り付け。
材質
樹脂
厚さ(mm)
12
色
モルトーン
規格
国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
山数
11山
働き幅(mm)
640
角波成型を施したガルバリウム鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
材質
ガルバリウム鋼板
形状
角波
幅(mm)
650
色
ガルバリウム素地
ピッチ(mm)
62.6
山数
11山
板厚(mm)
0.27
山高さ(mm)
9
働き幅(mm)
626(1.5山被せで算出)
洗浄できる樹脂スノコです。木目塗装の風合いにより、様々な売場で演出展開できます。
材質(本体)
ABS
角波成型を施したカラ-鋼板製です。壁材のご使用に最適です。国土交通省不燃材料認定NM-8697
用途DIY、部材加工、建物補修等
材質
亜鉛めっき鋼板
形状
角波
ピッチ(mm)
62.6
山数
11山
山高さ(mm)
9
働き幅(mm)
629(1.5山被せで算出)
色
クリーンホワイト
規格
国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
山数
11山
働き幅(mm)
640
材質:パイン集成材
材質
パイン材
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×380×28
使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。
紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。
化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。
溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。
溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
シールタイプの天然木パネル「ソリデコ」
シールをはがしてペタッと貼るだけで、殺風景な壁がカフェ風に!
本物の木を使用しているので、リアルでおしゃれな質感です。
賃貸でも、SNS映えする憧れの壁が、簡単にお安く手に入りますよ。
両面テープでカンタン接着
天然木の上質感&雰囲気抜群
豊富なカラーバリエーション
幅(mm)
1180
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
約1180×128×4
質量(kg)
1枚/0.3