木製 カーペットのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
128件の「木製 カーペット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車 ホテル」、「カインズ カーペット」、「着替え室」などの商品も取り扱っております。
長さ(mm) 910 仕様 抗菌、耐汚染、耐ひっかき傷、スリキズ防止、車椅子対応、うづくり仕上げ 厚さ(mm) 6 タイプ 3尺 シリーズ 無垢フローリング ピノアース 工法 捨貼工法
1箱(40枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国産針葉樹を素材にした汚れや傷に強い天然木化粧の床材です。ドアや収納扉など、建具とのコーディネートが楽しめるカラーバリエーションをご用意。凹み傷に強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。国産針葉樹を有効利用しました。フォレスティアJMの基材には、国産トド松合板を使用。トド松は、節などが多く、床材としての利用が敬遠されていましたが、DAIKENは国内企業としては最初に、床材への利用に成功。国内林産業の活性化、温暖化防止に貢献しています。
厚さ(mm) 12 シリーズ フォレスティア 長さ(mm) 1818 幅(mm) 303 基材 2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用) 加工 (縁)四辺本実加工、縦V溝加工(4P)、長辺面取り・短辺糸面取り ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
1箱(6枚)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 抗菌、耐汚染、耐ひっかき傷、スリキズ防止、車椅子対応、うづくり仕上げ 長さ(mm) 910 幅(mm) 91 厚さ(mm) 12 タイプ 3尺 シリーズ 無垢フローリング ピノアース 工法 捨貼工法
1箱(40枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質 PVC 幅(mm) 1220 厚さ(mm) 0.2 FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011 関連資料 色見本 サービス分類 オーダー・加工
1巻
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質 PVC 幅(mm) 1220 厚さ(mm) 0.2 WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
1巻
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

朝日ウッドテックライブナチュラルMRX
突き板に、節や白太など天然木の個性あるキャラクターを取り入れたシリーズ。
用途一般・床暖房対応 長さ(mm) 1818 幅(mm) 303 厚さ(mm) 12 仕上 マット塗装(耐摩耗・抗ウイルス・抗菌) 表面 銘木単板 工法 捨て貼り グリーン購入法 適合
1箱(6枚)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 摩擦に強い、凹み傷に強い、キャスター対応、抗菌仕様、ひび割れに強い 長さ(mm) 1818 幅(mm) 303 厚さ(mm) 12 基材 タフトップベース(2.7mm)+針葉樹合板+裏面突板 加工 縦3本溝 表面 オークツキ板 工法 捨貼工法 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング) 面積(m2) 3.3
1ケース(6枚)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアと床面とのすき間をふさぐ新しいメカニズムです。木製ドア、金属製ドアのどちらにも使用可能です。防風(すき間風)、防煙、防音、防塵、防虫、遮光性に優れたドアにできます。床面に段差を設けない状態ですき間をふさぐためバリアフリーにも対応できます。特にホテル、学校などの公共施設に最適です。すき間を防ぐシーリングが、ドアの吊元側より出る構造のため、床面をこすらず、軽くスムーズに作動し密閉性を高くします。
用途バリアフリーに対応するため、床面に段差を設けない場合のすき間ふさぎに最適です。特にホテル、学校などの公共施設に最適です。 仕様 床面から19 mmまでのすき間をふさぎます。長さは450 mmから1820 mmまであります(長さ812、914 mm以外は受注対応)。610 mm以上のサイズについては、ドアに合わせて戸先側を50 mm以内でカットできます。 仕上 シルバー
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クッション性のあるジョイント式マットです。取外し可能なので、汚れた際は簡単に交換できます。
材質 表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエチレン 質量(g) 806 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×320×6
1セット(9枚)
1,098 税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リーズナブルな敷き詰め折畳カーペット。 超軽量カーペット。 一人暮らしでも持ち運び簡単。 弾力があり復元性に優れていてへたりにくく、ふかふかとした肌触りが特徴。
仕様 洗濯:不可 厚さ(mm) 3 混率(%) ポリエステル100 対応 ホットカーペット・床暖房 滑り止め効果 なし
1枚
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

上から貼るだけの簡単施工。短工期で床のリフォームができます。 釘・接着剤いらずで、静かに素早く簡単施工! 機能性プラスでお手入れ簡単。ワックス不要、凹み傷に強い、すり傷に強い。 広幅銘木デザインが魅力の4色の中からお選びいただけます。
仕様 低VOC、抗菌、すべりに配慮、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、すり傷に強い、車イスOK、耐キャスター、ワックス不要、汚れに強い 長さ(mm) 900 幅(mm) 150 厚さ(mm) 4 基材 MDF 表面 特殊オレフィンシート 工法 吸着 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1箱(12枚)
12,980 税込14,278
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm) 304.8×304.8 仕様 【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT 材質 塩ビ 厚さ(mm) 2.0 JIS規格 JIS A 5705 認証番号 TC0308167 質量(g/枚) 360 接着剤 【一般工法】セメントP/セメントAK。【低温時・放置床工法】セメントU10。【耐水工法】セメントU10/セメントEP20 工法 【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ストア・エキスプレス木製フィッティングルーム
よりシンプルさを追求し、どんな売場にも溶け込むデザイン。 天井板は付いていません。
用途鏡・1点掛けフック・15W相当LED(背面下側中央より約1.7mコードが出ます。)・カーテンレール・アジャスター付き 。カーペット防炎・抗菌加工(防炎ラベル付き) 材質 木/強化コート紙貼り 付属品 鏡×1枚・1点掛けフック×2個・15W相当LED・カーテンレール 厚さ(mm) (鏡)5 寸法(幅W×高さH)(cm) (鏡面)50×120 仕様 カーペット防炎・抗菌加工(防炎ラベル付き)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【丸洗いできるフリースカバー付き】 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。 専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。 3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。 専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
ブラウン 電源 AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m) 約1.8 消費電力 90W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)460×360×30 安全装置 抵抗付温度ヒューズ 発熱体 コードヒーター
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm) 1820 厚さ(mm) 約3.8 タイプ カット品 防炎性能試験番号 ES790569 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆(J04-42053-02)
1巻
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

和の雰囲気に最適な木製 前方にこぼれ止めが付いて荷崩れ防止 カーペット色は全15色からお選び頂けます 静音キャスター仕様により静かで運びやすい仕様となっております キャスターゴムは床にゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質 本体:木製(荷台部カーペット張)、バンパー:ゴム 幅(mm) 550 奥行(mm) 900 材質(キャスター) グレーゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×550×900 キャスター径(Φmm) 100 キャスター種類 2輪自在2輪固定 キャスタータイプ 静音
1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷

40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
材質(パイル) BCFナイロン100% パイル長(mm) 3.5(ループパイル) 防炎性能試験番号 EO830367 寸法(mm) 500×500 ゲージ 1/10 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ ステッチ 13
1箱(20枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm) 910 厚さ(mm) 約3.8 タイプ カット品 防炎性能試験番号 ES790569 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆(J04-42053-02)
1巻
1,298 税込1,428
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (421種類の商品があります)

側板が無いため、見た目に圧迫感のないデザイン。限られたスペースを有効に使用できます。 鏡・15W相当LED(背面下側中央より約2.9mコードが出ます。) カーテンレール・1点掛けフック付き カーペット防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)
材質 木製(強化コート紙貼り) 厚さ(mm) ( 鏡)5 質量(kg) 33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 86×86×206/ステージ:80×79.5×11 寸法(幅W×高さH)(cm) (鏡面)61×152
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お客様に、より安心してご利用いただける錠付きのドアタイプ。 高級感あるステン調レバー天井板は付いていません。
仕様 鏡・1点掛けフック付きドア錠付き(内カギ(外からはコインで開錠できます))、カーペット防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き) 材質 木/強化コート紙貼り 厚さ(mm) 鏡5 質量(kg) 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 90×90×210、ステージ:84.2×84×7 寸法(幅W×高さH)(cm) 鏡面50×135 間口(cm) 70
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)