木製スパイキのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
102件の「木製スパイキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴 開け 道具」、「サンドレッド」、「番線シノ」などの商品も取り扱っております。
ロープ加工(ワイヤーロープ以外の)、ロープ編み込み作業に使用します。
材質
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。
用途ロープ加工の道具、ロープをほどいて編み込む為に使用します「シノ」とも呼ばれます 材質 ステンレス(SUS304) 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 仕上 バレル研磨 寸法h(mm) 5.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型ロープ(繋船索等)のロープ加工に使用します。
材質
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ノーブランド鋼製スパイキ
全長250mm、最大径22mm、握り部にローレット加工を施しております。(約70mm、6mm貫通穴有り)
用途主にワイヤーロープの端末加工に差し込み使用します。 全長(mm) 250 最大径(Φmm) 22
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

LANケーブルを自作する際のケーブルのよりを戻すための工具です。 従来の手作業に比べ、作業効率と仕上げが格段にアップ可能です。
寸法(幅W×奥行D)(mm) 17×108 アズワン品番 64-0853-83
1個
919 税込1,011
当日出荷

握り部にローレット加工 貫通穴あり
用途ワイヤーロープの加工に 材質 S45C
1本
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


浅野金属工業網針 200
製品自体の重さを利用して結び目を締めることができます。
材質 特殊ステンレス 質量(g) 500 寸法L(mm) 210 寸法L1(mm) 136.5 寸法A(mm) 29 寸法t(mm) 6 寸法D(mm) 6.5 寸法B(mm) 26.5 寸法L2(mm) 15.5 寸法L3(mm) 24.8 寸法A1(mm) 16 寸法A2(mm) 1.2 サイズ(mm) 200
1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷

穴あけ・線引き・穴の拡大に最適です。 紙・ビニールへの穴あけに使えます。 ケガキ作業・革細工に使えます。 サビにくいステンレス製です。
用途穴開けに 材質(針) ステンレス鋼
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ロープ加工時に、柄部分に巻き付けロープ上を回転させて引き締める道具です。
材質
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強い18-8ステンレス製です。
用途裁縫・工作・調理などに。 材質(柄部) 板屋楓 材質(針) ステンレス(SUS304)
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浅野金属工業ライトスパイキSG
ワイヤーロープ、繊維ロープの編み込み作業に使用します。 徹底した軽量化と、グリップのエルゴノミックデザイン化で使いやすさを追求しました。 先端部を鏡面仕上にすることでロープへスムーズに挿入が可能。 スパイキに溝部を設けたことで、軽量化とロープへの摩擦抵抗の減少を実現します。 ニイガタIDSデザインコンペ2010受賞製品
材質 特殊ステンレス
1本
8,298 税込9,128
6日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロープや漁網の切断から、魚の解体処理まで使える便利な万能間切りです。刃本体は高級和包丁にも使用されている安来青紙鋼を使用した三條辰守製です。鉄製なので研ぎやすくいつでも刃付けが可能です。木製ケースは防水性の高い朴を使用し、大漁祈願の『大漁』刻印入りです。新品時は無垢材でペイントなどを施すとオリジナルのケースにカスタマイズ可能です。固定ベルトは合成皮革で、腰ベルトに取り付けて帯同することができます
用途漁具の破断・魚などの解体 付属品 木製サヤ(刻印入) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,798 税込6,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書類・ファイルの穴あけ・穴揃えに。ヒモ通しの補助として。ホビー・クラフト・レザー等の穴あけに。
用途穴あけ等の作業に。 材質 鉄部:ステンレス
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建設現場の足場組みの際や、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に!
用途鉄筋結束用。 材質 ステンレス 全長(mm) 300 質量(g) 320 寸法(Φmm) 13
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ゴム製のサンドレットです。コンパクトで投げやすく、ゴム製なので適度な重量があり且つ破損しにくいです。
材質 ゴム製
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチフィラメント高強度ポリエステル素材を使用し16打ちの編み込みロープを内芯と外皮の特殊な2重構造で製造されたダブルブレイドロープ。繊維の強さを効率よく引きだし、高強度と耐久性をもつダブルブレイドロープに仕上げています。とても柔らかく手触りの良いロープで係留ロープやアンカーロープなど、マリンロープにに限らず、多様な用途で使用されています。本商品の製造工場は、NK(日本海事協会)によって製造法が承認され、試験機はいずれもNKの検定済みのためその品質の高さは証明済みです。さらにノルウェーのDNVや英国のLioydsなど、外国船級協会の立会検査も実施し、破断強度は世界基準で製造されています。このロープは高強度を重視して製造されており、その破断強度は国内最大級です。またこのロープは片側をアイスプライス加工した商品です。ダブルブレイドのアイスプライス加工はとても手間がかかりますが、この製品はアイスプライス加工後、さらに緩みによるロープ強度低下を防ぐため、スプライス部分をナイロンの水糸によりアメリカンホイッピングの方法で処置した米国仕様です。アイの大きさは30cmと50cmで、ロープ径と長さは、米国最大のボート用品通販店での販売標準サイズ25f(7.5m)、35ft(10.5m)、50ft(15m)に合わせ、7.5m(5m)、10m、15mの3サイズ設定。上架艇や係留艇などの一時係留の際にお薦めの商品です。
1巻(5m)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

サビに強い18-8ステンレス製です。 穴あけに便利です。
用途裁縫・工作などに 材質 針:ステンレス(SUS304)、柄:板屋楓
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)