木製定規 極のおすすめ人気ランキング

2025/12/01更新
108件の「木製定規 極」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「碁盤目試験」、「ダスター刷毛」、「クロスパック」などの商品も取り扱っております。
ジョイント裁断がずれることなくカットできるように定規の裏面が丸型にカットされた木製定規です。
付属品 刃折板
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁紙をエッジ部で押さえてズレなくカットできるように定規の両面を丸形に加工しています。
幅(mm) 55 厚さ(mm) 7
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)木製定規 極Vアーチ
ジョイント裁断がずれることなくカットできるように定規の裏面が丸型にカットされた木製定規です。
寸法(mm) 約1004×45×5 タイプ 100cm
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

壁紙をエッジ部で押さえてズレなくカットできるように定規の両面を丸形に加工しています。
長さ(mm) 1000 幅(mm) 50 厚さ(mm) 7 寸法(mm) 1000×50×7
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

新型ラウンド断面形状により、クロスジョイント切断時の安定性が向上しています。 両側にデコラ(メラミン樹脂)が貼ってあるので、カッターの刃のスベリが良くなっています。 丸穴が2ヶ所開いていますので、切断時のスライドや位置合わせが容易です。
外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm) 7×50×300
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)木製ジョイント定規 桃山
縦方向・横方向をそれぞれ湾曲させているため、ジョイント部に軽く押し当てるだけで壁紙接着でき、ずれることなくジョイントカットが出来ます。
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロスジョイントカット用定規です。 螢光グリーンアクリルを使用しています。 スライドしやすいように、指穴をあけてあります。
寸法(mm) 5厚×70巾×370
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

竹製なので、手になじみやすいです。
用途長さの測定・溝引などに使用する物差し かね尺:建築に(東北の一部では和裁にも使用)。 くじら尺:和裁に 材質 本体:竹
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊ウレタンは治撥水性と剥離性に優れているため、糊等の汚れが拭取りやすくなっています。
材質(ローラー部) 特殊ウレタン ベアリング入り ローラー径(Φmm) 35
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い場所のクロスのジョイント切断に最適なミニサイズです。 両側にデコラ(メラミン樹脂)が貼ってありますので、カッター刃のスベリが良くなっています。 新型ラウンド断面形状によりクロスジョイント切断時の安定性が抜群です。
外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm) 7×50×150
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)クロス施工具セットB
壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。 広く愛されている商品のセット品です。
仕様 Bタイプ セット内容 養生袋たっぷり・木製定規極Vアーチ刃折板付30cm・木製定規極Vアーチ100cm・SPバック(イエロー)・ツールバックB(イエロー)・フラットパテベラ(5/7寸)・高級ステン地ベラ(4/8寸)・高級ステン角ベラ・本職ローラー60(特殊ウレタン)・高級一行ブラシ(9寸穴無)・ハイパースクレーパー300・ステンレスパテ板(L)・コーキングホルダー(イエロー)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダークッション付・スムーサー・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ポキPRO・ラシャ鋏(7250)・ロック25(7.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・サポートベルト(イエロー)・Mr.ツールバック(MB410)×各1
1セット
74,980 税込82,478
5日以内出荷

クロス等をカットする際、背面の足が安定させるため、しっかり押さえて固定することができます。ゴム製取手で握りやすくなっています。
厚さ(mm) 0.6
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明で重量感のあるアクリル製なので、ジョイント部分が良く見えるだけでなく、押さえが良く効き、柄合わせに最適です。カッターの刃が垂直に入りやすく、床材のカッティングに最適な形状。角度がついているので、出だしと終わりのカットがしやすい。滑り止めシール付
用途CF等、床材カッティング用定規
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等 材質 本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム 目盛 測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

馬毛を密度の高い植え込みで腰を持たせた2行ブラシです。 毛は外向き(斜め)に植え込まれ隅も撫でやすくなっています。
毛丈(mm) 20 毛材 本馬毛
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。 表面処理 シルバー仕上げ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


クロスのジョイント切断等に扱い易いサイズです。 丸穴が2ケ所開いていますので、切断時の定規のスライドや位置合わせが容易です。
長さ(mm) 300 幅(mm) 70 厚さ(mm) 5
1本
889 税込978
当日出荷

折りたたみできて携帯に便利。180°のところでカチッと止まります。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見えやすい大きい数字で、5cmごとに数字の色が変わります。端からの目盛りなので測り始めの位置を間違えにくく、深さや高さも測りやすい。
用途線を書いたり長さを測る作業に。 材質 メタクリル樹脂
1本
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)