- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- 未来工業 ビームラックルのおすすめ人気ランキング
未来工業 ビームラックルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新101件の「未来工業 ビームラックル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビームラックル」、「h鋼 クランプ 金具」、「h型鋼 取付金具」などの商品も取り扱っております。
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
適合ビス
サイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
防犯カメラや照明器具、誘導灯の取り付けに使用します。
許容静荷重(N[kgf])
98[10]
ボルト
M8×45
適合寸法(mm)
H・L形鋼(鋼材厚30迄)
寸法A(mm)
H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。
適合ビス
サイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~25mm迄
リフター付照明器具の取り付けに使用します。
付属品
ボルト・ナット付
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
樹脂製フランジ部は、回転・角度調整ができます。
適合ビス
サイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
高天井用の照明寄器具の取り付けに使用します。
30°勾配まで調整可能です。
付属品
金属製丸形フランジ付
適合寸法(mm)
H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)。C形鋼(ツバ20mm迄)
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
寸法A(mm)
H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
適合ビス
サイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
1セット(10個)
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。
ボックス等の器具を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
適合ビス
サイズ:Φ3~Φ4.5mm
リフター付き照明器具、防爆形照明器具、拡声器等の取り付けに使用します。
角度調整ができます。
付属品
振れ止め用ボルト付
寸法A(mm)
H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。
レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。
厚さ(mm)
20迄
ミラックハンガーと組み合わせて、照明器具・電線管等を取り付ける場合に使用します。
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
寸法A(mm)
H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1セット(10個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。
材質
樹脂製
適合ビス
サイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~25mm迄
適合ボルト径
サイド固定部:W3/8・W1/2、中央固定部:W3/8
1セット(10個)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。
吊り具は、回転・角度調整ができます。
インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
適合ボルト径
W3/8
リフター付照明器具、防爆形照明器具等の取り付けに使用します。
角度調整ができます。
付属品
角度固定用ボルト
厚さ(mm)
20迄