- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 未来工業 プレートのおすすめ人気ランキング
未来工業 プレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新184件の「未来工業 プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダウンライト目隠しプレート」、「ブランクプレート 200φ」、「ct 取付板」などの商品も取り扱っております。
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
既存のダウンライトをサイズダウンする場合の穴径を縮める場合に使用します。ブランクカバーとしても使用できます。
用途天井の穴の縮径に。
色
カベ白
静荷重(N)
19.6
適合厚さ(mm)
天井:0.5~20
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。(BPF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BPF-5042・6530・BFO-5042は、VE管(22))
仕様
低圧変流器有り
付属品
丸木ねじ付
材質
自己消火性樹脂製
種類
タテ長
寸法H(mm)
30
寸法L1(mm)
500
寸法L2(mm)
420
寸法B2(mm)
360
寸法B1(mm)
420
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類
タテ長
付属品
丸木ねじ付
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)
3.5
付属品
丸木ねじ付
ポールバンドに取り付けられます。
B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」
材質
自己消火性樹脂製
仕様
カードホルダー付
適合
1個用
特性
ポールバンドが取り付けられます。
VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。
(BF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BF-6530は、VE管(22)
計器箱の取り付けに最適な通線用ノックアウト付です。
材質
自己消火性樹脂製
付属品
丸木ねじ付
ポールバンドに取り付けられます。
BP-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
適合
1個用
特性
ポールバンドが取り付けられます。
付属品
丸木ねじ付、通線用ノック×4ヶ
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
錆の心配が無いオール樹脂製。
取付自在板(BF-4222型)付き。
外壁にあわせて選べる5色。
材質
自己消火性樹脂製
許容静荷重(N[kgf])
垂直方向:98(10)
適合計器箱
単相小・大、三相小
適合電力量計
1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
天井又は壁面に納めたプールボックス開口部の化粧プレートです。
付属品
ビス(M4×30mm)、ビス落下防止リング
屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く)
屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く)
木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
保護等級
IPX3
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
バンドは丈夫なステンレス製です。
ケガ防止用保護キャップ付
規格
器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)
許容静荷重(kN[kgf])
垂直方向/98[10]