末松電気柵のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
187件の「末松電気柵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「末松電子電気柵」、「電気柵」、「電気柵 ネット」などの商品も取り扱っております。
電気柵用さく線。化学繊維にステンレス線とメッキ銅線をより合わせた線です。 一般的なステンレス線のみのさく線と比較して優れた通電効率を実現しました。
直径(Φmm) 約2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用 対象動物 害獣 仕様 バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/約80日、連続24時間/約40日(いずれもゲッターアルカリ電池12V)、電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年 付属品 ゲッターアルカリ電池12V、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード 質量(kg) 約4.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約355×235×192 出力電圧(V) 10000 電線長さ(m) (最大)3300 使用電源 単1アルカリ電池、バッテリー(12V)、ACアダプター 保証期間 修理保証3年(自然災害対象外) 防水仕様 IPX5
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

末松電子製作所100m小動物セット
【設置のポイント】小動物には、ネットと電気さく線の組み合わせで! ネットと電気さく線(4段)が一体になった電気ネット式。 ネットを張るだけで小動物の潜り込み・すり抜けを簡単に防止できます。 ハクビシン・アライグマ・ヌートリア等のすばやくて小さい動物に最適です。 防草シートとの併用で、より高い効果を発揮します。
セット内容 電気さく本器1台(クイック2000)、電線入ネット2巻(小動物用ネット幅70cm×長さ50m)、支柱50本(FRPポール14mm×90cm)、パッカー100個、ネット止め杭100本、検電器1個(パルスチェッカー) 対象動物 ハクビシン・アライグマ・ヌートリア等
1セット
80,980 税込89,078
翌日出荷

電気さく線のたるみの調整を簡単に行えます。 ゲッターコード、スーパーゲッターコード用
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
89 税込98
当日出荷

電気さく線の通電状況を3段階で表示して、効果的な電気が出力されているのか確認ができます。
用途さく線の設置後や日常の点検に 質量(g) 約100 電源 3V電池内蔵 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 約109×45×15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
419 税込461
当日出荷

設置の際に使用が義務付けられている漏電遮断器を標準装備しています。 漏電を感知すると0.1秒以内に作動し通電を遮断する高速型で安全です。 稼働時間を設定できる出力切替スイッチが標準装備されています。 夜間のみの場合は周囲の明るさに応じて自動で電源のオン・オフが切替わります。 家庭用電源だけではなく、別売りのバッテリーを使用することもできます。
付属品 コンセント式漏電遮断器、アース棒30型、ヒューズ1A(2本)、注意表示板×2、バッテリーコード、取扱説明書、保証書・登録カード 質量(kg) 約3.1 消費電力(W) 7.7/5.8 出力電圧(V) 8500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約200×222×145 電線長さ(m) (最大)2000
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

末松電子製作所アース棒45型
長さ(m) アース線:約4(1本目から本器まで) 長さ(cm) アース棒:45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

コンセント式漏電遮断器が標準装備。 出力状態がわかる確認ランプ付。 夜間・昼夜間の出力切替えスイッチ。
仕様 盗難補償付1年 付属品 コンセント式漏電遮断器、出力コード5m、ヒューズ1A×2本、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書・登録カード 質量(kg) 約3.2 電源(V) AC100 消費電力(W) 50Hz:6.5、60Hz:5.4 出力電圧(V) 約9000 電線長さ(m) 最大:5000 寸法(縦×横×奥行)(mm) 110×200×215
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷

末松電子製作所ゲッターTakumi
ゲッターシリーズ中、最強の出力で大型の害獣や広い圃場などに最適です。 多少の草がついても効果的な電圧を保つことができます。
用途広い場所での設置や大型の獣害など 対象動物 害獣 仕様 バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/強力約10日、連続24時間/約5日(いずれも別売りバッテリー33Ah使用)、電池確認、自動スイッチ、盗難補償付1年 付属品 バッテリーコード、アース棒45型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード 質量(kg) 約3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約355×235×192 出力電圧(V) 10000 電線長さ(m) (最大)12000 使用電源 バッテリー(12V) 保証期間 修理保証3年(自然災害対象外) 防水仕様 IPX5
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
適合 SP-2013、SP-2018 セット内容 FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

末松電子製作所電気柵 ゲート3型大
直径が21~26mmまでの支柱に取付ける場合の簡易型ゲートです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
679 税込747
4日以内出荷

ゲッターコード、アルミ線の巻取用。(ボビンは別売り)
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。 長い距離に最適な漏電にも強い強力タイプ。
用途大型の獣害など 対象動物 害獣 仕様 バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/強力約34日、連続24時間/約17日(いずれも別売りバッテリー33Ah使用)、電池確認、強弱切換えスイッチ、自動スイッチ、盗難補償付1年 付属品 バッテリーコード、アース棒45型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード 質量(kg) 約3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約355×235×192235 出力電圧(V) 10000 電線長さ(m) (最大)5000 使用電源 バッテリー(12V) 保証期間 修理保証3年(自然災害対象外) 防水仕様 IPX5
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

直径が9~20mmまでの支柱に取付ける場合のゲートです。
仕様 2型 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷

電気さくを使用中であることを表示します。取付け穴付。
寸法(mm) 250×150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
449 税込494
当日出荷

直径が9~20mmまでの支柱に取付ける場合の簡易型ゲートです。
仕様 3型 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
当日出荷


サビ、変形に強い仕様になっています。 クリップをつまむだけで、簡単に上下の移動ができますので、 手軽に設置できます。
1セット(25個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)