机 引き出し 後付けのおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
117件の「机 引き出し 後付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テーブル下収納」、「テーブル下 収納ラック」、「机の下 引き出し」などの商品も取り扱っております。
多様なワークスタイルを実現するデスクシリーズ「b-Foret(ビーフォレット)」デスク専用A3トレー引出し鍵2枚付。 同シリーズのフリーデスク両面タイプ・片面タイプに取り付けできます。
付属品 材質 ABS/スチール ホワイト 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 435×302×47
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

天板にピタッ!と取り付けるだけ! テーブルなどの天板の下に”引き出し”をカンタンに取り付け (取り付け方法:両面粘着テープ、ネジ)仕切板付
用途ラックの棚板に、パソコンデスクに、デスクに、ドレッサーテーブルに、収納棚に、ワゴンの天板に、クローゼットの棚板に、下駄箱に 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約354×300×40 耐荷重(kg) 約1 材質 本体/ポリスチレン、取手部・引き出し/ポリプロピレン、両面粘着テープ:基材/アクリルフォーム、接着剤/アクリル系、ネジ/スチール(ユニクロメッキ)、バネ/SW-B 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約304×234×28 アズワン品番 65-0476-49
1箱
1,598 税込1,758
当日出荷


資料や記録メディアなどが乱雑に散らかりがちなOAデスクに後付けできるトレーです。レール全閉時、全開時にその状態を簡易的に保持します。
付属品 スライドレール 2本。スライドレール用ブラケット 4個。十字穴付なべ小ねじM4×5 4本。十字穴付トラスタッピンねじ4×12 8本 質量(g) 2050 仕上 光沢クロメート処理/ブラック アズワン品番 64-6783-77 材質/処理 鋼/光沢クロメート処理。ABS樹脂/ブラック
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

テーブル下や棚の上部にできるすき間やデッドスペースを活用! 小物や見せたくない物などをスッキリ収納。 スライド式でサッと引き出せる!引き出しに便利な指掛け穴付き。 キッチンの食器棚や本棚、下駄箱の収納にも。
材質 本体フレーム:スチール、生地:ポリエステル、ネジ:スチール 質量(g) 約840 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 約34.5×26.2×13.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

多彩な機能をシンプルなデザインに凝縮した、コクヨ ISデスクシステム。
奥行(mm) 465 タイプ スタンダードタイプ
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
3,798 税込4,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。 大型引き出し BHP-H60 今あるデスクに、ネジを使わずに設置できる後付けの大型引き出し。大容量収納と高い安定性が特徴です。【機能まとめ】固定用クランプ:天板挟み込み式で、ネジを使う必要なし。4点固定:安定性の高い4点固定。取り付け幅調整:奥行き40~70cmのデスクに対応(5cm刻みで調整可能)。スチールトレー:たわみにくく、大容量収納に最適なスチール製。間仕切り:2枚付属。ごちゃつく小物もすっきり収納。<固定用クランプ>デスク天板を挟み込んで固定するクランプ式を採用。デスクにネジ穴を空けることなく設置できます。※取り付け可能な天板の厚みは、1.0~4.5cmです。<4点固定による、ばつぐんの安定性>徹底的にこだわった設計で、安定性を高めました。合計4点で引き出しを固定することで、高い安定性と耐久性を実現しています。<取り付け幅調整>奥行き40cm~70cmのデスクに設置することができます(5cm刻みにて調整可)。詳細はメーカーサイトをご確認ください。[バウヒュッテ 大型引き出し]検索<約11Lの大容量収納>約11Lの超大容量サイズです。雑誌は約6冊分、A4プリントだと約1000枚収納できます。<間仕切りの設置>間仕切りは2枚付属しています。付属の間仕切りを活用することで、引き出しの中をすっきりと整理できます。※間仕切りの取り付けは、引き出しをデスクに固定する前に行ってください。 デスクに固定した後では、間仕切りの位置を組み替えることができません。【設置できないデスク】設置するデスクについては、Bauhutteデスク専用です。他社製デスクへ設置をする場合は、自己責任で行ってください。背面に壁があるタイプのデスクには設置ができません。デスクの天板下または裏面に補強バーがある場合、設置時に干渉する位置にないか確認してください。クランプ設置部分の天板が特殊な形状をしている場合は、設置ができない場合があります。※Bauhutte「ワンプッシュスタンディングデスク BGD-1200」には設置できません。【収納例】<ゲーミングデバイスの収納>ポータブルゲーム、ゲームソフト、コントローラー、マウスなどゲーミングデバイスをひとまとめにして収納できます。ケーブルやアダプターなどごちゃつきがちな小物の収納にも便利です。<文房具の収納>デスクで使用する文房具の収納には、デスク引き出し用の整理トレーを使用するのがおすすめです。A4ファイルを収納することも可能です。※整理トレーは付属しません。※サイズによっては収納できない整理トレー・ファイルがあります。ご購入前に寸法をご確認ください。【設置レイアウト例】<ゲーミングキャッスル>デスク周りを収納棚で埋め尽くし、あらゆるPC周辺機器を半径1m以内に集結させることができるレイアウトです。※大型引き出しと大型キーボードスライダー、デスクラックとロングモニターアームの同時使用はできません。
材質 スチール 質量(kg) 5.35 ブラック 耐荷重(kg) 7未満 表面処理 エポキシ粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 750×405(405-705)×110
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

日東工業引出し
取手にはアルミ型材を使用しており、ラック本体にマッチします。 スライド部には、ボールベアリングを使用していますので開け閉めがスムーズです。
材質 カバー・ボデー〔鉄t1.2〕、取手・ブラケット〔アルミ〕 塗装色 ライトベージュ 付属品 付属ねじなし 外形寸法D(mm) 404 RoHS指令(10物質対応) 対応 搭載可能質量(kg) 10
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるドロワーです。 クランプは厚さ40mmまで対応します。※取り付ける天板の淵がフラットであることをご確認下さい。 天板下にリーフォース(補強材)があっても取付けできます(高さ25mmまで) 。 よく使う小物や書類などを週のしておくことができます。 引出し取付位置は2段階で変更させることができます。
仕様 個口数:1個口 対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机※ドロワーの中身が重くなると、レールの動きが悪くなります。 材質 クランプ/スチール 棚板部/HIPS ブラック 使用工具 プラスドライバー, 手袋 耐荷重(kg) 10 組立方法 ノックダウン組立式 組立時間 20分 組立人数 1
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

白が美しい、シンプルなデザインのキッチン用品。キッチンの吊り戸棚に差し込んで使用するキッチンペーパーホルダー使い方はアイデア次第。 キッチン小物をたっぷり収納。目線の高さで使いやすく、キッチンスペースを有効活用。
付属品 六角レンチ×1 材質 本体:スチール(粉体塗装) 質量(g) 約1000 耐荷重(kg) 約2 対応 棚板の厚さ:約2.5cmまで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約30.5×24×12 内寸(cm) 約W27.5×D24×H8.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

材質 スチール塗装仕上 ダークグレー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 465×349×39
1個ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
750 税込825
当日出荷

サンワサプライスライド棚
RAC-SV18UN用のスライド棚です。
間口(mm) 497.4 奥行(mm) 777 高さ(mm) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 497.4×777×20 総耐荷重(kg) 15kg
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルミナスノワールシリーズ。オフィスシーンからリビングシーンまでインテリア性のあるブラックラック。
材質 スチール(エポキシポリエステル樹脂塗装) ブラック
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスク周りの文房具などを収納できる両面粘着テープで取付けができる収納ケースです。デスク下のデッドスペースに最適です。テーブルに設置し、お箸やフォークなどの収納にも使用ができます。固定がしにくい場合は別売のビスで取付けも可能です。
用途デスク周りの収納やテーブル周りの収納に 材質 PET+PP ホワイト タイプ スライド式
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。【Bauhutte クリエーターズデスクシリーズ】 ゲーミング、DTM、液タブ作業などクリエーターに向けたBauhutteデスクシリーズ。 機能性そのままに、天板に木目デザインを配しインテリアとしてのコーディネートを重視したシリーズです。 【後付けキーボードスライダー BHP-K70-WH】 今あるデスクにとりつけて使うことができる 大型のキーボードスライダー。 4点固定による、高い安定性が特徴です。 横幅約700と1000mmの2サイズ展開。クリエーターズシリーズは700mmのみ 【コンセプト】 今あるデスクに傷をつけることなく取り付けられる 大型のキーボードスライダーです。 4点をがっちりと固定することで、高い安定性を実現しました。 【機能まとめ】 落下防止バー:引き出したときにマウスやキーボードの落下を防ぎます 高さ調整:設置するデバイスに応じて3段階の高さ調整が可能 固定用クランプ:デスクに穴を空けずに固定 干渉を防ぐ天板形状:BHDデスクシリーズの脚部に干渉しない形状 取り付け幅調整:奥行き400-700mmのデスクに対応
質量(kg) 4.55 耐荷重(kg) 8未満 表面処理 エポキシ粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 841×406(406-706)×114 材質(甲板) 合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチマウントで使用できる引き出しユニットです。 ケーブル、マニュアル等の保管に便利な引き出しです。 ラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時に飛び出しを防止します。 ハンドルを持って引き出しを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中) 本体は、最大引き出し位置にて極めて強い力で引っ張ると取り外せます。 JISまたはEIA規格に準拠しています。
材質 スチール RoHS指令(10物質対応) 対応 搭載可能質量(kg) 15
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。 棚部分(有効接地面)は約W51×D20cmあるので、フルキーボードとマウスを置いても余裕がある広さです。 後付でき、ネジが不要で取り付けできるクランプ設置型です。 クランプは厚さ1.5cmから4cmまで対応でき、クランプには傷防止・滑り止め用のクッション付きです。 キーボードとマウス操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。 キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。 キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。
質量(kg) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 626.5×295×128 材質(棚板) HIPS 材質(クランプ) スチール 総耐荷重(kg) 10
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷

多様なワークスタイルを実現するデスクシリーズ「b-Foret(ビーフォレット)」デスク専用A3トレー引出し鍵2枚付。 同シリーズのフリーデスク両面タイプ・片面タイプに取り付けできます。
付属品 材質 ABS/スチール ホワイト 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 435×302×47 サービス分類 組立・設置・取付
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷