机 目隠しのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
130件の「机 目隠し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テーブルパーティション」、「テーブル仕切り」、「卓上 パーティション」などの商品も取り扱っております。
脚を差し込むだけで組み立て可能。 軽量だから設置も移動も自由自在。 本体パネルの間や付属のクリップに書類をはさめます。 本体パネルの高さは、置く場所に合わせ、320・350mmの二段階に調節できます。高さ350mmにすると、本体パネルの下にコードを通すことができます。
付属品 脚×2個、クリップ×2個 材質 本体パネル/PP(2.6mm厚)、クリップ/PC、ゴム/シリコーン、脚/アルミニウム合金 取付方式 自立式 材質(パネル) PP
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置は簡単。 「L型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり! 軽い! 半透明で明るい! 抗菌剤配合! 5個以上注文で送料は無料になります。
取付方式 自立式
1組
3,798 税込4,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト机上パーティション
吸音効果のあるフェルト素材の卓上パーティションです。 フェルト素材なので押しピン等もお使い頂けます。 高さは3段階変更出来ます。 低い位置で設定すれば足元の目隠しにもお使いいただけます。 挟み込みは10mm~35mm。
グレー 材質 フェルト・布・他
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。 付属品 L型プレート×4個 材質 パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 取付方式 自立式 材質(パネル) アクリル
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設置は簡単。 「コの字型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり!
厚さ(mm) T5 取付方式 自立式 材質(パネル) ポリプロピレン 色(ジョー) ナチュラル
1組
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半透明のデスクトップパネル。 デスクに置くだけで簡単にプライバシーを確保できます。 衝立。
仕様 滑り止めゴム付き(底面) 材質 アクリル 取付方式 自立式 材質(パネル) アクリル
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10枚)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

引き出しの中を整理整頓! 仕切り板とスタンドで、間仕切り自由自在。 スタンド式なので1枚でも自立し、タテでけ、ヨコだけの仕切り方もOK! シングルスタンドとクロススタンドを使って連結させたり、十字やT字に区切ったり、思い通りに仕切れます。 仕切り板は1cmきざみでカッターなどで簡単にカットできます。
材質 ポリプロピレン ホワイト サイズ L パネルサイズ(mm) 135×250 適合サイズ(cm) 引出し内寸:14以上用(組み立て高さ13.7)
1個ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロス貼りタイプのデスクトップ用パネル。 布貼り部分には押しピンやマグネット等を利用してメモなどを掲示できます。 取り付けはクランプネジで締め付けるだけで簡単です。
用途机上空間の仕切り用に。 材質 [フレーム]:アルミ、[パネル]:布、[芯材]:段ボール+薄鉄板 厚さ(mm) 20 高さ(mm) 300 (取付時の机上からの高さ約305) 取付方式 クランプ式 取付け方法 ねじ式クランプ(天板厚10~35mm、有効奥行27mm) 材質(パネル)
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置くだけの簡単設置。足部分は用途に合わせて動かすことができます。付属の粘着シートでしっかり固定できます。
材質 本体/スチール、ジョイント/プロポリピレン、粘着シート/ウレタンエラストマー 長さ(mm) 100(足部分) 厚さ(mm) 10 高さ(mm) 373 取付方式 自立式 規格 耐荷重15kg(等分布) 材質(パネル) スチール
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスのクランプ式デスクトップパネル。 デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。 ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様 プッシュピン使用可、マグネット使用不可※パネル端から約50mmは芯材のためピンは刺せません 材質 パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS 取付方式 クランプ式 取付け方法 クランプ(天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上) パネル厚(mm) 25 パネル高さ(mm) 325(取付時の机上からの高さ341~363) 材質(パネル) クロス(ポリエステル)
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

置くだけで簡単!畳んで収納! 集中出来るスペースを確保する 幅を自由に調節出来るパーティション 軽くて丈夫な発泡PPを採用 5面パネルで倒れにくい 使いやすい幅、奥行きを自分で調整することができます。(コンパクト/ハイタイプ共通) すっきりと収納できるコンパクトタイプと、目線が気になるところで使えるハイタイプの2種類から選べます。(最大幅は2タイプ共通)
用途パーソナルパーティション 材質 PP(本体)、シリコンゴム(滑り止め) 取付方式 自立式 材質(パネル) PP
1枚
1,398 税込1,538
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

囲って安心!吸音で快適!。設置は簡単。「L型」パーティションであっという間に安心・快適空間に早変わり!(コの字タイプを使えば、フルクローズ仕様に)。飛沫感染対策だけでなく、吸音効果で音の反響を抑えます!。天地両用のため、左右どちらでもご使用いただけます。高さは2種類からお選びいただけます。ハニカム吸音パネルは「軽量高強度」に加え「優れた吸音効果」を併せ持っています。軽量で設置は簡単!工具は不要で、パネルをフレームに差し込んで面ファスナーで留めるだけの簡単設置!
用途オフィスでの「飛沫感染対策」や「音響改善」に。 取付方式 自立式
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

職場でも、リモートワークでも。可変式のダンボール製デスクパーテーションです。留め具の位置を変えることで、800ミリから1200ミリの間で幅を調整可能。四隅の固定部分は90°の扇状になっており、設置したときに安定感があります。
用途リモート、オフィス、飛沫対策、集中学習、衝立 材質 ダンボール 質量(g) (1個あたり)650 取付方式 自立式 間口(mm) 800~1200 関連資料 (0.76MB) 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (外寸)800~1200×600×600 材質(パネル) ダンボール
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

0.4mm厚の透明ペット素材のパネルを7枚連結した商品でコの字型に設置可能です。1枚パネルのサイズはw285×h605mmで高さが十分にあり安心です。 枠は直径2ミリのステンレスを採用。錆びに強く丈夫です。 折りたためて収納もできる。折りたたみ時の収納バンド(ゴム製)を付属。重さも約1100gだから持ち運びラクラク。 パネルとパネルはベルクロ(マジックテープ)で接続している為、剥がしてバラにすることもできます。パネル7枚のこの商品を複数購入していただき繋げてご使用頂くことも可能です(但し、全てのパネルを繋げる場合ベルクロが足りなくなりますので、必要な場合は市販でお買い求めください) こちらの商品は両面に保護フィルムが貼られていますので、ご購入後剥がしてからご使用ください。
用途透明度の高いPETシートで3方向からの飛沫をガード 付属品 収納バンド 厚さ(mm) 0.4 質量(g) 1100 取付方式 自立式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 855×570×605(組立時/突起物含まず) 材質(フレーム) ステンレス 主材質 PET 材質(バンド) ナイロン 材質(パネル) PET
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

FSPシリーズは圧迫感のない半透明のデスクトップパネル。
厚さ(mm) 5 高さ(mm) 400 取付方式 クランプ式 材質(パネル) アクリル
1台
13,980 税込15,378
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単体で自立するパーテーション。在宅ワークをする際に、ダイニングテーブルに置けばリビング等との仕切りになり、目線を遮ることが出来ます。隣り合って作業をする時にも便利です。飛沫・飛散対策にも有効です。5色のカラーバリエーションからお選び頂けます。
幅(mm) 600 質量(kg) 1 高さ(mm) 510 奥行(mm) 145 張地 ファブリック(平織) スタンド MDF・無塗装 芯材 プラスチック・ウレタン
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイドパネルの追加でより飛沫感染 ※サイドパネルのみの商品となります
仕様 お客様組立 材質 パネル/ポリプロピレン 厚さ(mm) パネル/1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×1.6×600 アズワン品番 65-0342-64 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷

スチール素材にパンチング穴がおしゃれなデスクトップ用スクリーン。程よい透け感が圧迫感を軽減します。パネル面はスチール製なのでマグネットを使った掲示が可能です。2つのクランプでデスク天板に固定します。設置にはクランプでの挟み込みのために天板奥行40mm以上のスペース、厚み18~35mm以内の条件が必要です。ただし、天板のエッジに丸みや凹凸のある天板にはお取り付けできません。
材質 板面:スチール、クランプ:アルミニウム 取付方式 クランプ式 外寸(mm) 1000×22×304 材質(パネル) スチール
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール素材にパンチング穴がおしゃれなデスクトップ用スクリーンです。程よい透け感が圧迫感を軽減し、パネル面はスチール製なのでマグネットを使った掲示が可能です。デスク天板に固定するタイプで、設置にはクランプでの挟み込みのために天板奥行40mm以上のスペース、厚み18~35mm以内の条件が必要です。
材質 板面:スチール、クランプ:アルミニウム 取付方式 クランプ式 材質(パネル) スチール
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)