机 電源タップのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
373件の「机 電源タップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「OAタップ 固定」、「延長コード固定」、「電源タップ 壁固定」などの商品も取り扱っております。
。デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。接続された機器に対し、最適し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリゴゴミの侵入を防ぐ扉付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。スッキリ配線できるL型プラグ
ホワイト スイッチ 集中スイッチ コンセント個数 4 コード長さ(m) 2 機能 USB、スイッチ付、耐雷サージ プラグ形状 L型
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:4個口。USBポート。定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)。ポート数:2ポート。屋内専用。国内専用
用途デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。スッキリ配線できるL型プラグ ブラック スイッチ 集中スイッチ コンセント個数 4 電源コード(m) 2 機能 USB プラグ形状 L字
1個
2,848 税込3,133
当日出荷

プラグ形状 2P・スイングプラグ(絶縁キャップ付き) コンセント形状 2P抜け止め 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3 定格電流(A) 15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×55.5×43.5 アズワン品番 64-0855-46 各種認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ネジ式クランプでデスク等に簡単に取り付けできます。 差込口が斜めになっていますので、正面からのプラグの抜き差しが簡単に行えます。 コードが下向きに出ていますので、机と壁の狭い所でもスッキリ配線ができます。 集中スイッチ付ですので、プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできます。 パイロットランプ付集中スイッチは、通電状態が一目で分かるため、消し忘れが防止できます。 コンセント口には熱やトラッキングに強いユリア樹脂を採用。 電源ラインサージ吸収・・・内蔵された
プラグ形状 2P コンセント形状 2P コンセント個数 3
1個
2,562 税込2,818
当日出荷

手の届く所に電気の差込口がある便利なデスクタップ(延長コード・OAタップ) デスク据付けタイプ コードをひっかけても抜けにくい、抜け止めタイプの差込口採用 厚さ10~40mmの天板に固定可能。
トラスコ品番 294-8931 質量(g) 398 スイッチ 一括集中スイッチ 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3 コンセント形状 2P抜け止め 定格電流(A) 15 電源コード(m) 2 定格容量(W) 1500 プラグ形状 2P・スイングプラグ
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

サンワダイレクト電源タップホルダー
デスクにクランプで挟んで、電源タップや周辺機器(USB HUBなど)を取り付けることができます。 背面には電源コードを引っ掛けてスッキリ配線できるクリップ機能付きです。 対応天板厚み10~55mmまで、取付幅40~60mmまでのタップ、機器が対応可能です。
材質 ABS樹脂、スチール ホワイト 質量(g) 約29.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×62×155~210 天板厚さ(mm) 対応:10~55まで 有効挟み幅(mm) 対応機器幅:約40~60までのタップ、機器 取扱説明書 なし
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

平型で台形型のタップなので、両側から差込みができてコードも取り回しも良くなります。差込口が8個口あり、ACアダプタを差込む場合でも間隔を広く取っているので、心配ありません。USB充電ポートが4ポート(合計4.8A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリシャッター付きで、トラッキング火災防止になります。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。本体底面には滑り止めゴムを付けており、動きを軽減させます。
ホワイト スイッチ 一括集中スイッチ 定格 14A・125V 適合規格 PSE コンセント個数 8 コンセント形状 2P/ノーマル 電源コード(m) 3 定格出力 DC5V/4.8A(USBポート) 機能 絶縁キャップ:あり、シャッター:あり、マグネット:なし、雷ガード:なし、アース端子:なし、ブレーカー:一括集中スイッチ型 アース端子 なし マグネット なし プラグ形状 スイング RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 4ポート 間隔(mm) 45(差込口) 定格入力 AC100~125V(50/60Hz)(USBポート) 雷ガード なし 耐トラッキング あり
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

クランプ式 4口+USBコンセント
用途オプションパーツ プラグ形状 2P コンセント形状 2P 適合本体 CZRデスク 質量(kg) 0.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 208×70×102 差込口 2個口 USBポート数 2
1台
22,980 税込25,278
22日以内出荷

サンワサプライ回転型ホルダー
デスクにクランプで挟んで、電源タップや周辺機器(USBHUBなど)を取り付けることができます。 180℃回転させることができるので、好みの位置に設置が可能です。 背面には電源コードを引っ掛けてスッキリ配線できるクリップ機能付きです。 対応天板厚み10~59mmまで対応取付幅35~60mmまでのタップ、機器が対応可能です。
材質 ABS樹脂
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ジョー・プリンス竹下電源タップ固定クランプ
電源タップ用クランプです。 タップホルダー部は伸縮式です。 背面には電源コードをまとめられるガイドが付いています。
用途電源タップの固定 仕上 白色 適合幅(mm) 電源タップ:40~60 適合厚さ(mm) 天板:最大50 材質 樹脂+冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

スマートフォンやタブレットを3台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 ブレーカー内蔵集中スイッチ 過電流を防止するブレーカー内蔵 ホコリ防止の扉付 コードは保護被ふく付安全構造 スッキリ配線できるL型プラグ
ホワイト 使用温度範囲(℃) -10~40 スイッチ 一括集中スイッチ 定格 【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A) コンセント個数 6 コンセント形状 2P コネクタ形状 USB Aタイプ(メス) 電源コード(m) 2 機能 耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵 プラグ形状 L型 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 3ポート 雷ガード あり
1個
2,372 税込2,609
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)テーブル用タップホルダー
お手持ちのタップを挟んで、机や棚に固定ができて、抜き差しが便利です。
材質 ABS 質量(g) 約295 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約100×153×63 アズワン品番 65-0525-97 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

サンワダイレクト電源タップホルダー
デスクにクランプで挟んで、電源タップや周辺機器(USBHUBなど)を取り付けることができます。 背面には電源コードを引っ掛けてスッキリ配線できるクリップ機能付きです。 対応天板厚み10~55mmまで、取付幅40~60mmまでのタップ、機器が対応可能です。
材質 ABS樹脂/スチール ホワイト 対応 取付幅52mmまでのタップ、機器 適合厚さ(mm) (天板)10~55まで
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

コンセント(1400W)と USBコンセント(Type-A/Type-C)を搭載した、マルチコンセントタップです。USBはType-AとType-Cを同時に充電可能です。(合計3A)。クランプでデスク等に固定するだけで、家具にコンセントが設置できます。クランプ固定なので、家具に固定しても家具自体は電安法の対象になりません。
用途在宅勤務、モバイルワーク、フリーアドレス、サテライトオフィスなど、。必要な場所に簡単に「コンセントとUSB」が取付けできます。これ1台で、ノートPC、タブレット、スマホ等が一度に充電できます。クランプ式なので「取り付けと取り外し」も簡単。工具がいりません。 材質 本体:ABS樹脂、コード:PVC樹脂、ユリア樹脂、銅 幅(mm) 50 高さ(mm) 120、コンセント面:64 奥行(mm) 73 定格電圧(V) 100 ケーブル長(m) 2 コンセント個数 1 コンセント形状 AC100V×1 USB typeA×1 USB typeC×1 定格容量(W) 1400 プラグ形状 L型
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8個のAC差込口と4つのUSBポート 充電口同士の間が幅広のデザインにより、電子機器が互いに干渉せず使用でき、混戦しやすい機器の配線をスッキリさせます。 2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器に対応しています。 過負荷保護・雷サージ保護機能 電圧の過負荷を感知した時、自動で電源を切り機器を守ります。 雷サージからも機器を守ります。 ※雷サージとは 落雷・高電圧などの高所にある電線などに瞬間的に高い電圧が発生する現象。 ON/OFFスイッチで節電効果 2つの独立スイッチで使用しない側の待機電力をカットできます。
材質 PC耐火性ABS ブラック ポート数 4口(USB Type-A) スイッチ 一括集中スイッチ コンセント個数 8(3ピンプラグ対応) コンセント形状 3P(接地2P) 本体質量(g) 約672 電源コード(m) 1.9(プラグ部を除く) 定格出力 【AC】合計最大1500W、【USBポート】DC5V/4.2A(合計) 機能 USB連動・雷ガード・スイッチ付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約140×126×165 保証期間 商品お届け後3カ月(保証期間経過後のお申し出は対応できません) スイッチ数 2個(2極スイッチ) プラグ形状 3P(接地2P)、2ピン(電源プラグ/アースコード付) 定格入力 AC100~125V(50/60Hz)12A
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

出力電流(A) 最大4.8 USBポート数 4 質量(g) 0 クランプ範囲(mm) 10~40 コード長さ(m) 2 コネクタ形状 USB A(メス)+USB TypeC(メス)-ACプラグ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×55.5×43.5 色(本体) ホワイト
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

合計最大出力が4.8AのUSBポートを5つ備えたタワー型電源タップです。USBポートや差込口は360度放射状に配しており、会議室の机などでの利用に最適です。可動式の脚パーツを活用することで、重い電源アダプタ等で重量バランスが偏っても安定した設置ができ、設けた穴を活用することでネジによる仮固定もできます。
仕様 転倒予防用可動脚パーツを装備その脚等を利用してネジによる仮固定が可能 付属品 固定用ネジ×5本(予備の1本含む)取扱説明書 適合 電気用品安全法(PSE) コンセント形状 2P 定格出力電流(A) 15、(USB)合計最大4.8(1ポート最大2.4) 対応機種 2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器 電源コード(m) 約2.0 機能 雷ガード/ 二重被ふく 絶縁種別 絶縁キャップ付きプラグ 保証期間 1年間 シャッター ほこりシャッター付き 定格出力電力(W) AC1500、(USB)合計最大24(1ポート最大12) 定格出力電圧(V) AC125、(USB)DC5 適合地域 日本国内 USBポート数 5(USB-A) プラグ形状 スイングプラグ プラグタイプ 2ピン 差込口形状 2ピン 耐雷サージ 付き
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。 10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。 雷ガード作動中確認ランプ付きです。 スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 壁等に仮固定できるフック穴付きです。
ホワイト 質量(g) 約480(ケーブル除く) スイッチ 一括・個別スイッチ 定格 15A・125V(1500Wまで) コンセント個数 10 コンセント形状 2P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約288×56×35(ケーブル除く) 電源コード(m) 2 機能 雷ガード/スイングプラグ/絶縁キャップ付 コード VFF 1.8mm2×2心、仕上がり外形寸法/約3.4×6.8mm 保証期間 初期不良のみ 使用地区 日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません) マグネット プラグ形状 スイング(絶縁キャップ付き) 各種認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 バリスタ電圧(V) 395 サージ電流(A) 2500 雷ガード
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

家具などに埋め込むコンセントです。 2つ口+USBの組み合わせ。 左右コンセント、USB端子ともにスライドカバー付き。 使用していない間のホコリを防ぎます。 トラッキング防止スリーブ付き
定格電圧(V) 入力:AC100、出力:DC5(コンセントは1450Wまで対応) 出力電流(A) 2.1 寸法(mm) 163×23×37 質量(g) 190 コード長さ(m) 約1.7 USBポート USB-A メス コネクター1個 種類 埋込コンセント コンセント個数 2個口
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)