机上 電話台のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
97件の「机上 電話台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オフィス 電話台」、「コの字 棚」、「電話機 ホルダー」などの商品も取り扱っております。
1台
9,598 税込10,558
36日以内出荷

方向・角度が調節できるフレキシブルタイプ(上下左右に可動) の電話台。電話保持台の幅は約120~220まで調整可能、電話をしっかり固定できます。 360度回転でき、簡単に手前に引き寄せられます。 設置寸法は、デスク天板厚60mm以下奥行40mm以上。
用途電話の保持台 材質 樹脂ABS 寸法(幅W×長さL)(mm) (保持台)195×240 組立寸法(mm) 幅200×奥行368×高457 取扱説明書
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

クランプ式で厚さ6cm以下、設置部分の奥行きが4cm以上のデスク(天板)に設置可能です。 ホルダーは360度回転、手前に引き寄せることも自由自在。 高さの調節ができるフレックスタイプです。 ホルダー部分のクリップは幅22cmまで広がり、しっかり電話を固定します。 アーム部分に電話コードを隠すことができますので、コードのもつれなどがありません。
トラスコ品番 004-2218 材質 強化ポリエチレン製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×338×457
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質 スチール 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×250×147 均等耐荷重(kg) 15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×250×160 コンセント なし 引出し なし
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

360°回転タイプ、クランプ取付、、コード(クリップ)付、クランプ取付タイプ:クランプ厚20~40mm・天板出しろ30mm以上、受台200×220mm
仕様 360°回転タイプ、コードグリップ付(3個)、クランプ取付(クランプ厚:20~40mm) 適合機種 フリータイプ(マジックテープで電話機を固定) 耐荷重(kg) 2 受台寸法(mm) 200×220 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360°回転でき、お好みの位置で使用できる便利設計! ホルダーを机上15cm~最高43cmまで調節可能! 特殊吸盤によりシッカリ止めることができる安心設置!
幅(mm) 212 高さ(mm) 476 奥行(mm) 421 耐荷重(kg) 約1 アズワン品番 65-0476-36
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

LION (ライオン事務器)テレホンスタンド
材質(支柱) PAグラスファイバー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
6,198 税込6,818
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


積み重ね棚です。
用途キッチン・洗面所の整理に。 材質(本体) AS樹脂 質量(g) 425 耐荷重(kg) 1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 400×240×190 材質(脚) スチール(クロムメッキ)
1個
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机上空間が広がるテレホンスタンドフレックスハイタイプブラック登場。 従来品よりもテレホンアームを更に高くすることにより机上空間がさらに広がりレターケースなど設置も可能になりました。 電話台を手前に目一杯引き出しても電話台取っ手下部から机まで高さ最大231mmあり空間を有効活用できます。 フレックスモデルだから手前に引いたところで戻っていかず留めることができます。 ネジ締めで調節可能です。 逆にネジを緩めれば手前に引いた後戻るように調節可能です。 デスクには簡単に取り付け可能です。 机の下に潜り込まなくても設置できます。 机にはめて上部のカップを回すだけで簡単取り付け(特許申請中)。 ゆるみ防止機能としてロック機能あり。 クランプできる机の厚みは20~60mm。 クランプの取り付け部分の寸法が幅42×奥行56mmあります。 幅130~220mm、質量1kgまでの電話機に適応しています。
ブラック 仕様 【電話線収納】アームの中に収納 材質 ABS、スチール 適合電話機 幅130~220mmまで、質量1kgまで 台傾斜度(°) 10 ベース回転範囲(°) 360 最大クランプ取付幅(mm) 20~60 アーム伸長(mm) 327 アズワン品番 64-1212-87 高さ調整範囲(mm) 約48(スペーサーによる) 間隔(mm) 【机とスタンド】最高434、最低183
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

方向・角度が調節できる可動式のテレホンスタンド デスクスペースを有効活用できる可動式の電話台。使用時以外は高位置で保持するリフトタイプ。(上下左右に可動) アームの角度調節にもフレキシブルに対応。可動時もブレの少ない丈夫な構造です。 クランプは上側からねじを締める上部設置方式なので、天板への取付が簡単です。
ライトグレー 材質 R-ABS タイプ リフトタイプ 天板寸法(mm) 厚15~40以下、出っ張り36以上、設置可能 設置寸法(幅W×奥行D)(mm) 電話機/170×200(最小)~240(最大) トレー有効寸法(幅W×奥行D)(mm) 170×240
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

厚さ6cm以下、設置部分の奥行きが4cm以上のデスク(天板)に設置可能です。ホルダー両側面にはテレフォンリストを書き込めるスライド式の記入スペースがあります。ホルダーは360度回転、手前に25cm引き寄せることができ、角度は約30度まで傾斜できるダブル・アクション設計です。
寸法・サイズ(mm) 巾210×奥320~570×高165 材質 強化PS製 質量(g) 1320
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電話台を机上より約300/400mm上に設置できます。 ホルダー部分のクリップは幅220mmまで拡がります。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×338×457 エスコ品番 EA954JB-67 材質 強化ポリスチレン 寸法(mm) 【電話台】(最大)220 質量(kg) 1.69 耐荷重(kg) 1 ベース回転範囲(°) 360 取付可能厚(mm) 60以下、奥行40以上
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

。机上より最大150mmの高さに設置可能で、卓上スペースを有効利用 。アーム部分は、最大145mm伸ばすことが可能(400mm~545mm) 。電話台を最大45度傾斜させることが可能で、取りやすい角度に調整 。アームは360度回転させることが可能で、隣の人や向かい側の人との電話の共有に便利 。対応電話機:横110mm~170mm、縦130mm~250mm 。最大対応電話機重量:1Kg 。電話台のサイズ:210mm×250mm 。材質:耐衝撃性ポリスチレン 。本体寸法:W400×D250×H220mm(取り付け金具部分含まず) 。本体重量:約1000g
1台
3,490 税込3,839
翌日出荷

これまで電話機を置いていたスペースが有効に使えます。 アーム回転範囲は360°で自由自在に動き、どんな位置にでも設置できます。 アームの高さをスペーサーで50mm高くでき、電話コードをアームの中に収納できます。
幅(mm) 220 奥行(mm) 380~620 高さ(mm) 95~465 トラスコ品番 783-1706 材質 ABS樹脂 質量(kg) 1.5 最高高さ(mm) 465 適合電話機 幅120~220mm、質量1kgまで 最大クランプ取付幅(mm) 60 最大長(mm) 620 取付厚(mm) 20~60
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。 液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。 付属品 滑り止めシート(4枚) 材質 ABS樹脂 総耐荷重(kg) 30
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 クランプ取付厚:60mm以下、奥行40mm以上。前後作動範囲:315~395mm。電話台サイズ:幅140~200mm 質量(kg) 1.35 耐荷重(kg) 1 支柱の高さ(mm) 140 ベース回転範囲(°) 360 アズワン品番 64-2290-28
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷