- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- 机上モニター台のおすすめ人気ランキング
机上モニター台のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新224件の「机上モニター台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モニター卓上台」、「モニター台 高さ20cm」、「モニター台 奥行20」などの商品も取り扱っております。
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。
※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質
(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材
質量(kg)
1.75
耐荷重(kg)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
572×221×70
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
542×206×55
コンセント
なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
引出し
なし
ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。
コンセント
なし
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)
約15
形態
組立品
組立時間
10~20分
引出し
なし
デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックW600。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きあり。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様です。底には薄いクッション材が貼ってあります。側板D216/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー
材質
低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
質量(kg)
約3
間口(mm)
600
耐荷重(kg)
10
内寸法(mm)
(棚下)W560×H102
外寸(mm)
W600×D250×H120
コンセント
なし
引出し
なし
1台
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質
スチール
デスクスペースを広く快適に有効活用。使わない時キーボードやマウスを収納してデスク回りをすっきり目線を上げることで疲れにくい姿勢に!
材質
天板:化粧版、脚部:スチール
質量(kg)
1.9
質量(g)
1876
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×250×80
コンセント
なし
引出し
なし
質量(kg)
2.82
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
USB A(メス)×3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×200×83
定格容量
電源タップ:15A・125V(合計1500Wまで)
電源コード(m)
1.8
プラグ
2P
差込口
2P、2個
コンセント
あり
引出し
なし
最大供給電力(mA)
(合計)400
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質
スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×250×67
均等耐荷重(kg)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×250×80
コンセント
なし
引出し
なし
質量(kg)
約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×240×70/100
材質(フレーム)
ABS
材質(天板)
木(MDF+PVC貼り)
コンセント
なし
引出し
あり
1台
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。
モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、
腰への負担が軽減されます。
キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。
背板がないので、配線作業も簡単です。
材質
天板:プリント化粧紙パーティクルボード、脚部:スチール(エポキシ紛体塗装) ※キズ防止用のフェルトシート付
質量(kg)
3.1
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×250×86
製品質量(g)
3110
コンセント
なし
引出し
なし
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質
スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×250×147
均等耐荷重(kg)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×250×160
コンセント
なし
引出し
なし
キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。コンセント付きで電源確保がストレスフリー。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)/フレーム:スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)
15
組立時間
10~20分
コンセント
あり
引出し
なし
キーボードをすっきり収納し作業スペースを広げます。
天然パールと同じ多重反射する「パールマイカ塗装」。
スチール製で耐荷重にすぐれています。
材質
金属部/亜鉛鉄板、すべり止め/PE発泡体
耐荷重(kg)
20
表面処理
溶剤塗装(パールマイカ)
モニター台として人気の590mm幅机上台引出し付と同じ高さの100mmタイプ。
仕様
組立式(工具付)
材質
本体:スチール、引出し:ABS樹脂、レール:硬質塩ビ
耐荷重(kg)
15(等分布)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×250×100
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×235×74
コンセント
なし
引出し
あり
液晶ディスプレイの高さを12cm上げ、目線を上げることでPC作業時の姿勢を改善することができる木製のディスプレイ台です。横幅38cmの省スペースタイプです。
材質
パーチクルボード、スチール
幅(mm)
380
質量(kg)
約1.15
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×260×120
適合サイズ
~27インチディスプレイ
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ディスプレイスタンド下部:約295×260×108
コンセント
なし
引出し
なし
シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
材質
スチール
キャスター
なし
コンセント
なし
引出し
なし
デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きが2箇所あります。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様、天板下の仕切り板が右寄り、左寄りどちらにでも取り付け可能です。底には薄いクッション材が貼ってあります。 側板D216/仕切板D168/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー
材質
低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
耐荷重(kg)
10
引出し
なし
デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックII。天板下に電源タップ(2口、計1500W)があり充電等に便利、左右どちらでも取り付け可能です。モニターを上に、棚下にキーボードやタブレット等PC周辺機器を収納するなどしてご利用いただけます。天板には配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。
材質
本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ机上設置面クッション材:EVA電源タップ:合成樹脂。2口合計1500Wまで
定格電力(W)
1500
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
板厚(mm)
18
均等耐荷重(kg)
10
コンセント
あり
引出し
なし
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。
棚板付きで、すぐに物を取り出せるので物の出し入れがスムーズに行えます。
モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。
ケーブルホルダー付きで、ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。
裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。
天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。
キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。
背板がないので、配線作業も簡単です。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード、ケーブルホルダー:EVA
幅(mm)
590
寸法(mm)
590×250×130
質量(kg)
3.5
質量(g)
3470
耐荷重(kg)
天板:1、固定棚板:0.1、全体:1.1
コンセント
なし
引出し
なし
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
約3.64
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB A(メス)×3
荷姿
完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×207×89
定格容量
15A・125V(合計1500Wまで)
電源コード(m)
1.8
プラグ
2P
差込口
2P、2個
コンセント
あり
引出し
なし
最大供給電力(mA)
(合計)700
デスククランプ型パソコンモニター台 最大34インチモニタ対応。デスククランプ式モニター台。画面の高さを見やすく引き上げると同時に、デスクスペースを広く使える製品です。クランプでデスク脇に固定するので、場所を取らずに通常よりも幅広な机上台を取り入れることができます。ブラック仕上げのモニター台は、オフィスのインテリアに映えるデザインです。<ワークスペースを広く活用>65cm x 26cmサイズのパソコンモニター台は、すっきりと整理されたワークスペース作りに役立ちます。エクストラワイド型のシェルフは、モニタとデスク用品が収まる十分な広さがあります。スタンド下は、フルサイズのキーボードなどのアイテムにすぐに手が届く収納スペースとして活用できます。<モニタを支える安定したシェルフ>頑丈なベースと安定したプラットフォームを備えた机上台は、サイズ34インチ、重さ20kgまでのモニタをしっかりと支えます。ノートパソコンやプリンタをデスクやカウンターから持ち上げ、モニター台の下にスペースを作ることも可能です。本体にはケーブル結束スロットがついており、配線を目隠しすることができます。<簡単組み立て>厚さ33mmまでのデスク面にクランプで固定するモニター台は、セットアップが簡単です。デスクなどに穴を開けずに済む便利な省スペースソリューションです。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料サポートを提供しています。
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷