- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 机配線隠しのおすすめ人気ランキング
机配線隠しのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新103件の「机配線隠し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デスク下 ケーブル収納」、「配線 隠す」、「電源ケーブル 整理」などの商品も取り扱っております。
デスク背面の配線コードをすっきりと隠す事ができます。
取付簡単な引っかけ式。
材質
スチール メラミン焼付塗装
厚さ(mm)
25
高さ(mm)
550
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
パソコンデスク用ケーブルトレー:ケーブルや電源タップを床から離して収納。デスク周りをすっきり保ち、配線の絡まりやつまずきリスクを防止。サイズ60cm x 11.4cm x 7.6cm。堅牢設計:耐久性に優れ、オフィスに映えるパウダーコート仕上げのケーブルボックス(耐荷重5kg)。簡単設置:デスク天板裏にドライバーでネジ留めするケーブルホルダー。取り付けネジ付属、ユニット底部のパススルー穴から取り付け穴に簡単アクセス。オープン設計:高さが変わるスタンディングデスクでも使えるオープンスタイル。幅11.4cm、全長に渡る開口部でケーブルの出し入れが簡単。ケーブルを通すパススルー穴付き。デスク周りのケーブル整理に:パソコンのアダプター、電源タップ、ビデオ/プリンター/充電ケーブルなどを一箇所にまとめて収納。オフィスや家庭のケーブル管理に便利
色
ブラック
長さ(mm)
114
幅(mm)
600
高さ(mm)
76
質量(kg)
1.2
セット内容
ケーブル管理トレイ、取り付けネジ、クイックスタートガイド
保証期間
2年
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプ
H型
長さ(mm)
2000
材質
硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。
用途タップを収納し配線をすっきりさせます
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×160×139.5
適合
一般的な6個口の電源タップ(タップ本体の長さが360mm以下の電源タップ)
質量(g)
895
電源タップとケーブルを一緒に収納できるケーブルトレーです。
天板裏にネジで取り付けるタイプです。
ワンタッチでトレーが取り外しできるので、メンテナンスが簡単にできます。
シンプルな見た目のトレーです。
材質
スチール
総耐荷重(kg)
5
事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。対向型レイアウト用です
奥行(mm)
200
高さ(mm)
120
材質(本体)
本体/50%再生ABS樹脂、カバー/軟質アクリル樹脂、エンドキャップ/100%再生PP樹脂
コードをすっきり束ねられる配線ダクト。天板の裏にビスで固定して設置し、ダクトの隙間からケーブルを挿入して収納します。コードの種類により異なりますが約20本収納できます。
材質
ABS
色
シルバー
外寸(mm)
125×60×690
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
充電コードやコンセント周りのケーブル類をスッキリ収納できます。ホコリが入りにくい構造になってます。
長さ32cm以内(6口)のテーブルタップに対応。パソコン周り、テレビの裏、デスクの足元などで大活躍。
コンセントをホコリから守り、発火の原因となるトラッキング現象を防止。本体とフタは熱に強いポリプロピレン製(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)。
底に排熱用の通気孔があり、熱のこもりにくい構造。赤ちゃんやお子様、ペットのいたずら防止に。足を引っ掛けてのコード抜けや転倒を防止。
用途長さ32cm以内(6口程度)のテーブルタップに対応。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.7
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×160×141
スチールタイプで、幅580~最大804mmまで可変できるケーブル配線トレーです。デスク下に横方向、縦方向どちらにも取付けが可能で、自由にタップやケーブルを設置し配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mmに対応しています。*バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。タップなどを仮固定できる、面ファスナー4本付きです。
付属品
クランプ×2、面ファスナー×4
材質
スチール
使用工具
プラスドライバー/手袋
組立時間
30分
総耐荷重(kg)
6
組立人数
1
配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
用途ワイヤーマネージャー
材質
ポリ塩化ビニール
長さ(mm)
1829
色
ブラック
アズワン品番
64-6797-19
1本
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
質量(kg)
0.1
色
ブラック
本体寸法(mm)
W300×D90×H84
1台
¥1,698
税込¥1,868
36日以内出荷
材質
スチール、メッシュ、布
付属品
クランプ×2、ベルクロファスナー×4
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×153×163
アズワン品番
64-0897-69
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
スチールワイヤータイプで、幅537mmの小型ケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
仕様
重量:1.52kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg
付属品
クランプ×2個
材質
スチール
寸法(mm)
W537×D164×H161
梱包内容
1個口/597×164×161mm・1.9kg
ケーブルをすっきりできる、コード収納ボックス。内側がオープン仕様、壁に付けてすっきり隠せます。スリット入りの天板で、ケーブルを出して充電可能。巾木避け加工がされていて、ぴったり壁付けもできる。設置面はフラットで、シリコン製の滑り止めシールも付属。
用途ケーブル収納、配線カバー、収納ボックスとして。タップ、コード、ルーター、コンセント、隠す収納。
材質(本体)
スチール(エポキシ樹脂塗装)、プリント紙化粧繊維板
デスクの天板下に木ネジで取り付けて電源タップやACアダプター・HDDを収納。カバーをつけて見た目がスッキリ!背面からケーブルを出せるのでデスク周りの配線がスムーズに。置いてもご使用いただけます。ケーブルホルダーで充電ケーブルを固定!カバーは簡単着脱。底面には穴があり熱がこもりにくい構造です。
付属品
木ネジ×4 クッション×4
適合
取り付け可能なテーブル 本体のサイズ約W63.5×D12cm以内に干渉する柱や脚が無く、厚さ約2cm以上の木製・積層合板製の天板裏のテーブル
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約2700
間口(mm)
約635
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約63.5×12×17(蓋含む)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納部:約57.8×11.5×16.8 コード抜け穴:約6.4×7(1つあたり)
1個
¥5,300
税込¥5,830
9日以内出荷
ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。
用途タップを収納し配線をすっきりさせます
質量(g)
610
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×160×139.5
適合
一般的な4個口の電源タップ(タップ本体の長さが230mm以下の電源タップ)