- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- 材木尺のおすすめ人気ランキング
材木尺のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「材木尺」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「材木」、「輪尺」、「材木 150」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製(SUS420J2)。高い精度と耐久性を保つため、ジョウ先端に総焼入加工を施しました。目盛は美しい見やすいエッチング仕上げです。長い外測用ジョウで、太い部材を確実に保持します。
最小読取値(mm)
0.05
ジョウが長くなっています。内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)
0.05
シリーズ
534
林業専用キャリパー。樹木の直径を計測する際に使用します。スケール部は樹脂、本体はアルミ製で軽量高精度です。欧州メーカー製。
用途軽量・高精度、樹木の直径測定
材質
本体:アルミ、スケール:樹脂
外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途球・パイプ等の直径測定。
デプスバー
無
電源
ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
直径の計測に便利
目盛も読みやすく、取り扱いも簡単。
タイプ
HSRT-46(HS輪尺 取手付46cm)
マイゾックスコード
224135
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
直径の計測に便利
目盛も読みやすく、取り扱いも簡単。
タイプ
HSRT-60(HS輪尺 取手付60cm)
マイゾックスコード
224136
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
最小読取値(mm)
0.05(39mmを20等分)
最小表示(mm)
0.05
特性
球体やパイプの測定に最適です。
電気丸ノコのベースに竿2本で固定できるのでブレずに安定した切断と、切り出しができます。2本の竿の間隔調整と、突き当ての位置調整が独立しているので、それぞれを別々に調整することができます。
用途電気丸ノコで板材を挽き割りする時のガイド定規に。
材質
(本体)鉄、(突き当て)アルミ・UHPEテープ、(保護キャップ)ABS樹脂、(クランプ)ポリアセタール樹脂
ジョウが長くなっています。
CM-Lは、スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。
スライダは微動送りができます。
内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)
0.02
パイプや球体の測定に最適です。
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)
0.01
ジョウ長(mm)
内側用/20、外側用/110
電源
SR44 1個
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
16
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
70
最小表示(mm)
0.01
許容誤差
EMPE:±0.05、SMPE:±0.07
最大許容誤差(μm)
EMPE:±50、SMPE:±70
特性
パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。
ジョウ寸法(mm)
厚さ:3.3
製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。
高さ調整可能なサポート付で安定した測定を補助します。
用途外側、内側、段差測定に
RoHS指令(10物質対応)
対応
内側測定専用のノギスです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
タイプ
標準
手の届かない所、ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途ノギスで測れない物の外寸測定専用の外パス
材質
本体:炭素鋼
前後に長い平行定規
測定範囲(mm)
0~300
質量(kg)
2.05
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.05
デプスバー(有・無)
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
ジョウ寸法(mm)
外側用/150、内側用/38
普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。
先端を交差させて使用することができます。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定
材質
ステンレス鋼(先端部焼入)
目量(mm)
1
器差(mm)
±0.5
外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。
用途様々な寸法測定に使用するノギス
最小読取値(mm)
0.05
材質
ステンレス
最小表示量(mm)
0.05
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。
定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。
押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。
尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。
大工さんに便利な尺相当目盛付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等
材質
本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム
目盛
測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛