- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 材質NAK55のおすすめ人気ランキング
材質NAK55のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新42件の「材質NAK55」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「NAK55」、「nak55 丸棒」、「丸棒」などの商品も取り扱っております。
大同DMソリューション【オーダー】NAK55フリープレート
仕様最小0.1mm単位でご注文できます。タイププレート厚さ平行度(mm)100mmにつき0.015以下最小加工単位(mm)0.1面取り全周面取り なしサービス分類オーダー・加工
ノーブランド【オーダー】フリープレート NAK55
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
板厚(mm)8.0~60.0サービス分類オーダー・加工
大同DMソリューション【オーダー】NAK80フリープレート
仕様最小0.1mm単位でご注文できます。タイププレート厚さ平行度(mm)100mmにつき0.015以下最小加工単位(mm)0.1面取り全周面取り なしサービス分類オーダー・加工
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0長さ公差(mm)0~+0.1幅公差(mm)0~+0.1板厚公差(mm)0~+0.1サービス分類オーダー・加工
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用タイププレート
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×13×150セット内容#120、#180、#240、#320、#400、#600粒度120、180、240、320、400、600適合材金型
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
金型製作の工程短縮、コストダウンに役立つプリハードン・プレス金型用鋼
仕様金型材タイププレート
熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼
仕様一般金型用タイププレート
罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別機械仕上
六面加工がしてあります。
検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装きさげ品側面RoHS指令(10物質対応)対応
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0サービス分類オーダー・加工
特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 MS-1
18%Ni のマルエージング鋼溶接棒です。
溶接のまま、あるいは溶体化処理を行った溶着金属は、極低炭素マルテンサイトで、やわらかく靱性に富んでいます。したがって切削も容易です。
溶着金属は溶接のままから500℃×2 時間の時効処理により高い硬さを得る事ができます。
用途打抜型・鍛造金型・冷鋼熱鋼シヤ・クラッチカム・ダイスなど被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。
熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%)長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可)サービス分類オーダー・加工
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別機械仕上材質FC250
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質焼入鋼幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
一般構造用圧延鋼材です。
仕様一般金型用タイププレート