- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 歩行関連
- 杖 自立のおすすめ人気ランキング
杖 自立のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新118件の「杖 自立」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「医療用杖」、「杖先カバー」、「クラッチ 杖」などの商品も取り扱っております。
SG認定商品(製品安全協会安全基準適合品)。
接地面が4つのパットに分かれ、杖先が足首のように可動するから、スムーズな歩行を補助。
使わない時は簡単に折りたたみ、コンパクトに収納(4つ折れ式)。
持ち手の部分に角度調節可能なLEDライトを搭載。暗いところで鍵穴を照らしたり、夜のお散歩で足元を照らしたりと活躍。
自立式で、ステッキを少し置きたい時などにも立て掛ける場所を探す必要なし。
用途LEDライト付き杖、おしゃれステッキとして。母の日、父の日、敬老の日のギフトプレゼントにも。
セット内容
本体、収納袋、保証書
材質
本体:アルミニウム、持ち手:ABS樹脂、EVA
質量(g)
420
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×100×770-890
使用電池
LR44電池×4個(別売)
先端が可動し、濡れた路面や傾斜面でもすべりにくく安定します。
手を離しても倒れず、自立します。
全長(mm)
710~930
材質(本体)
ジュラルミン
質量(g)
570
本体寸法(mm)
110×110
材質(グリップ)
ポリプロピレン、エラストマー
材質(支柱)
アルミ
最大幅(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
自立するので、どこにでも置きやすく設置部分が幅115mmもあるので、抜群の安定性。
快適な柔軟性と滑りにくい、あんしん設計で歩行をサポートします。
RoHS指令(10物質対応)
対応
室内でも扱いやすい小型の四点杖
全長(cm)
66~88
質量(g)
530
タイプ
伸縮タイプ、スリムネック
材質(グリップ)
ソフト樹脂
パイプ径(Φmm)
【手元】上径:22、【杖先】内径:16、底径:30
材質(シャフト)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
地面との接触面積が増えることにより、より安定的に杖を使うことができます。
また杖も倒れず、自立することが可能なので、収納の時に便利です。
材質
(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチール
本体質量(kg)
0.12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93×105×57
RoHS指令(10物質対応)
対応
安定感のある4点自立タイプ。
一本杖では歩行が不安な方におすすめ。
高さはプッシュボタンで9段階に調節できます。(65~85cm)
使用状況(お身体・環境等)によって、台座のサイズをLタイプとSタイプから選択できます。
グリップは握りやすいウレタン製。ストラップ付き。
グリップの向きを変えるだけで、右手用、左手用の切替えができます。
高さ(cm)
65~85
高さ調節
9段階
夜間も安心の、足元を照らせるLEDライト付きの杖。10段階に長さ調節ができる伸縮式で、自分に合った長さにできます。4つに分かれた杖先なので安定しており、手を放しても倒れず自立します。
質量(g)
約495
全長(cm)
約72~95
使用電池
単3電池×2個
ハンドルと先端のゴム部に衝撃吸収材を採用していますので、地面を突く際の衝撃を和らげます。身体にフィットしたエルゴデザインで疲れにくく、使いやすいです。自立アタッチメント(別売)を取り付けることで杖が自立しますので、一時的に両手を使いたい時や杖を置きたい時等に便利です。
材質
フレーム/アルミニウム、脚ゴム/ゴム、脇パッド/PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)
カフ~ハンドル部の長さ:215~263mm(16mm間隔・4段階調節)
高さ(mm)
ハンドルまでの高さ:685~980mm(25mm間隔・14段階調節)
質量(g/本)
510
適応身長(cm)
145~185(目安)
アズワン品番
8-8586-11
シャフト先端径(Φmm)
約19
1個
非課税商品
¥3,198
税込¥3,198
翌々日出荷
広い接地面が体を安定して支えます。斜めから地面を突いてもしっかり地面を捉え続ける、4点DX先ゴムを採用しました。自立するので手を離しても倒れません(
付属品
ストラップ(ひも)
材質
グリップ:ポリプロピレン、シャフト:アルミ、ストラップ:ナイロン、先ゴム:合成ゴム
質量(g)
約435
寸法(cm)
長さ約75~97.5(10段階/2.5)、グリップ長さ:12.3、ベース部:約10
パイプ径(Φmm)
上部:19、下部:16
取得規格
SGマーク取得商品
適合ゴムチップ内径(mm)
16
T字杖では不安定な方がより安定して使用できる4点杖です。
付属品
替えゴム、ストラップ(ひも)
材質
本体:アルミ、グリップ:木製
ケース入数
6
パイプ径(Φmm)
上部:19、下部:16
クッション付きのソフトグリップは、左右どちらの手にもフィットします。
長さ(mm)
680~960
材質
本体:アルミニウム、握り手:TPR・PP、ストラップ:ナイロン、杖先:TPR
質量(g)
395
パイプ径(Φmm)
22/19
色
ブラック
長さ(mm)
730~955
材質
(グリップ)ポリプロピレン、(シャフト)アルミニウム、(ストラップ)ポリプロピレン、(先ゴム)合成ゴム
質量(g)
320
ピッチ(mm)
25(10段階調節)
適応身長(cm)
140~185
シャフト径(上/下)(Φmm)
22/19
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
グリップはシボ加工により少し滑りにくくなっています。 スタンダードカラー3色に加え、高級感のある市松柄2色をご用意
全長(mm)
730~830
材質
(握り)ポリプロピレン、(支柱)アルミ
質量(g)
280
ピッチ(mm)
250
パイプ径(Φmm)
19/16