- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 歩行関連
- 杖スタンドのおすすめ人気ランキング
杖スタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新94件の「杖スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「杖たて」、「ステッキスタンド」、「杖 置き」などの商品も取り扱っております。
杖や傘を引っ掛けるツールで、カウンターに設置すると便利です。
左には傘、右には杖のマークが立体に描いてあります。
材質
合成ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×110×7
机や受付カウンター等の上に粘着シールで取り付けるタイプの杖ホルダーです。
置き場所に困る杖が倒れないように、しっかり支えます。
杖やすめT型が天板に、L型が壁面に貼り付けるタイプです。
設置方法
粘着シール
適合サイズ(Φmm)
(杖径)16~25
材質
エラストマー
テーブルの天板にネジ止めで挟み込むことで簡単に取り付けが可能です。ネジを緩める事で取り外しも簡単です。天板にネジで挟み込んで固定するタイプです。
材質
本体/ABS樹脂、フック/エラストマー
水平な面に粘着シールで貼り付けて固定できます。
材質
プレート/PC(ポリカーボネイト)、ホルダー部/ウレタンゴム
寸法(mm)
100×130×30
質量(g)
75
杖に直接取り付けるタイプの杖用フックです。
葉の裏面はエラストマー素材で、接地面に対し滑り止めになるのが特長。
そのため葉の部分をテーブル等に掛けるだけで、杖の転倒を防止できる便利な商品です。
材質
ナイロン樹脂、エラストマー
適合サイズ(Φmm)
(杖径)19~20
RoHS指令(10物質対応)
対応
貼り剥がし可能で、水平な場所ならばどこでも取り付けできます。
杖受けは柔らかく弾力があります。
タイプ
L型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×130×30
材質
(本体)ポリカーボネート、(杖受け)ウレタンゴム
両面テープでどこにでも手軽に取り付けできます。(取り付け面の状態により、外れやすくなる可能性があります。)
材質
EVA
対応径(Φmm)
15~25
机やカウンターを挟み込みネジで固定するタイプの杖ホルダー。
置き場所に困る杖が倒れないように、しっかり支えます。
ネジ止型なので、取り外し可能。机の移動などに対応できます。
天板厚さ(mm)
13~30
設置方法
ネジ止
適合サイズ(Φmm)
(杖径)16~25
材質
ABS樹脂・エラストマー
杖が倒れないで置ける!
車イスには杖ホルダー替わり
ラバーゴムで保持
テーブル等の高さに合わせて取付位置を調整してください。
材質
ゴム、PE、ABS、ラバー磁石、ステンレス、ナイロン
色
ブラウン
サイズ
L
質量(g)
27
タイプ
紐無
寸法(cm)
10.2×3.7×2.2
適合サイズ(cm)
Φ2.1~2.5の杖
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
モップ・ほうき・杖などをすっきり収納できます。
ベースは粘着性シールの為フラットな壁ならキズつけずに何度でも貼り直せます。
用途モップ・ほうき・杖などの壁掛け用ホルダー。
掛数(本)
1
耐荷重(kg)
2
仕様
(取り付けできる面)光沢のある平らな面、プラスチック、本品より大きなタイル、ステンレス、鏡面、厚いガラス。(取り付けできない面)凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、すりガラス、薄いガラス、本品より小さいタイル、プリント合板、ペンキなどの塗料を施した面、大理石等の天然石、素焼きタイプのタイル、木壁、しっくい、モルタル、セメント、布やビニールなどの壁紙、繊維製品、革製品、樹脂コーティングしていない紙製品
トラスコ品番
430-8638
材質
(本体/ローラー)スチール・PVC
幅(mm)
50
高さ(mm)
50
質量(g)
80
奥行(mm)
45
材質(シール)
スチレン系エラストマー
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
杖や傘などを一時的に引っかけて使用します。
表面は汚れの目立たないブラスト仕上げでソフトな印象です。
直感的にご使用いただけるようにピクトサインを採用して文字を無くし、シンプルですっきりしたデザインに仕上げてあります。ピクトは凸仕様なので視力の弱い方にも優しい設計です。
材質
合成ゴム
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
70×110×7
※KS-19は、日本規格用。KS-19Qはアメリカタイプ用。
受付カウンターの前に置いて便利!杖ホルダー付き荷物置き。受付用ハイカウンターの前やサイドに設置してご利用いただける杖置き付き荷物置き。手荷物が置け、杖や長傘も立てかけられます。医院の受付や介護施設に。
組み立て式(2人以上約15分)要プラスドライバー
材質
低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、合成樹脂
質量(kg)
8.7
色
ナチュラルD
耐荷重(kg)
天板:約10
外寸(mm)
W440×D250×H560
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
厚み最大8mmまではさめます。
クリップ式なので取り付け簡単。
材質
スチールクロームメッキ
杖が倒れない「杖ホルダー」。下げるだけでアームが開き、裏面の粘着シートがピタッと貼りつきます。ワンタッチで着脱できます。名前がかける「ネームシール付」
用途杖の便利小物
材質
ABS、PE、アルミ、ステンレス
質量(g)
(杖)400まで
適合サイズ
直径16mm~23mm(杖)
製品質量(g)
14
サイズ(mm)
91×23×34
RoHS指令(10物質対応)
対応
椅子や机の側面、壁面等に取り付けて、ステッキや傘が不必要な時の仮置きに使えます。
取り付けねじのピッチは15mm~22mm。トラスタッピンねじ、トラス小ねじ、どちらでも取付けられます。トラス小ねじをご使用の際は、本品を取付けたい位置にナットが埋め込まれている必要があります。
ホルダー内に押し入れたステッキ等がねじ頭に当って傷つくことがないようねじ頭を覆うカバーが付いています。
取付けの際は、ねじ頭カバーをめくって、ねじを差し込んでください。