- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 歩行関連
- 杖用替ゴムのおすすめ人気ランキング
杖用替ゴムのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新93件の「杖用替ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「杖転倒防止」、「杖の先」、「杖 先 ゴム 20mm」などの商品も取り扱っております。
杖の先のゴムが摩滅してきたり、劣化して外れやすくなった時に簡単に交換できます。
用途杖先のゴムの交換に。
色
黒
材質
ゴム
ステッキのつえ先ゴムが摩滅してきたり、劣化して外れやすくなった時に、交換するオプションです。
材質
(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
地面との接触面積が増えることにより、より安定的に杖を使うことができます。
また杖も倒れず、自立することが可能なので、収納の時に便利です。
材質
(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチール
本体質量(kg)
0.12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93×105×57
RoHS指令(10物質対応)
対応
取り換え用杖先ゴム(ヒューゴステッキ)
適合
104750・104751・104752・104753・104754・105756・104757
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
最大幅(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
自立するので、どこにでも置きやすく設置部分が幅115mmもあるので、抜群の安定性。
快適な柔軟性と滑りにくい、あんしん設計で歩行をサポートします。
RoHS指令(10物質対応)
対応
あなたのお出かけを、やさしく おしゃれに支えます。 歩く楽しさ大切さ しっかりサポート。 人気のスタンダードな杖をお求めやすい価格で。 落ち着いた色合いの無地 パイプ径:手元 21ミリ、杖先 19ミリ 足ゴム内径:Φ19
全長(mm)
690~920
材質
(握り)木製、(支柱)アルミ
質量(g)
330
ピッチ(mm)
250
パイプ径(Φmm)
21/19
あなたのお出かけを、やさしく おしゃれに支えます。 パイプ径:手元 21ミリ、杖先 19ミリ
全長(mm)
730~830
材質
(握り)木製、(支柱)アルミ
質量(g)
290
パイプ径(Φmm)
19/16
雨の日・雪の日でも安心です。ガラス繊維配合で、摩耗しても滑り止め効果抜群です。先端Φ16の杖専用です。
材質
ガラス繊維、SBR耐滑性ゴム
規格
PP-18
適合径(Φmm)
杖外径:16
アズワン品番
64-5176-64
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
卵2個分(120g)世界最軽量!耐荷重120kg!軽くて丈夫な杖です!
自転車ホイールメーカーがCFRPパーツ製造により培った技術で開発しました。
支柱とグリップはカーボンファイバーを使用した一体式の杖です。
杖先はゴムを使用しています。
色
ブラック・レッド・ブルー・グリーン
長さ(cm)
76~92
質量(g)
120±30
規格
SGマーク認定
耐荷重(kg)
120
サービス分類
オーダー・加工
1本
¥14,980
税込¥16,478
11日以内出荷
長く握っていても、指が痛くなりにくいグリップです。
末永くお使いいただけるよう、取替用のゴムを付属しています。
パイプ径(Φmm)
手元19、杖先16
握り部
木製
材質(支柱)
アルミ
あなたのお出かけを、やさしくおしゃれに支えます。 伸縮型 スリムタイプ
全長(cm)
64~90・約2.5cmピッチ
質量(g)
280
パイプ径(Φmm)
手元19、杖先16
握り部
木製
材質(支柱)
アルミ