- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- 東リ タイル カーペット tg 1707のおすすめ人気ランキング
東リ タイル カーペット tg 1707のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新99件の「東リ タイル カーペット tg 1707」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「不燃 床材」、「タイルカーペット 事務所」、「吸着カーペット」などの商品も取り扱っております。
厚さ(mm)
6
規格
1/10ゲージ
パイル長(mm)
3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E0090217
規格
1/10ゲージ
シリーズ
TG-3000
寸法(cm)
50×50
パイル長(mm)
3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)
BCFナイロン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E0090068
制電性(KV)
人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
材質(パイル)
BCFナイロン100%
パイル長(mm)
3.5(ループパイル)
防炎性能試験番号
EO830367
寸法(mm)
500×500
ゲージ
1/10
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
ステッチ
13
優れたコストパフォーマンス。
会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
パイル長(mm)
3(ループパイル)
防炎性能試験番号
EO970014
寸法(mm)
500×500
シリーズ
GA-400
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法
ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)
ゲージ
1/10
塗布量
40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))
ステッチ
14
全厚(mm)
6
人体帯電圧(kV)
1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
寸法(mm)
500×500
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
6
ピールアップ形接着剤。
初期粘着力に優れる。強いズレ抵抗性を持つ。再接着力あり。
非引火性。
成分
アクリル樹脂系エマルション形
貼合せ可能時間
20~180分
外観
乳白色 ペースト状
保管環境
直射日光の当たらない場所(5℃~35℃)
ホルムアルデヒド等級
JIS F☆☆☆☆
施工面積(m2)
吸水性下地 0.06~0.10kg、非吸水性下地 0.04~0.06kg
待機時間
接着剤が半透明になるまで20~60分
仕様
カーペットタイル・ピールアップ
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
優れたコストパフォーマンス。
用途会議室など、少人数の空間に最適。
厚さ(mm)
6
規格
1/10ゲージ
シリーズ
TG-1707
寸法(cm)
50×50
機能
人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
パイル長(mm)
3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E0090217
「樹皮」からインスピレーションを得た、ナチュラルなテクスチャー感と意匠をアースカラーで表現しました。
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
寸法(mm)
500×500
シリーズ
GA-3600
加工
フッ素系樹脂による防汚加工
JIS規格
E2120246
材質(基布)
ポリエステル不織布
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法
全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
ゲージ
1/10
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗布量
40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ
13
全厚(mm)
6.8
40cm角コンパクトサイズ。ベーシックな無地柄13色と、ダイナミックなストライプ柄4色のカラーパレットからお選び下さい。
シリーズ
スマイフィール アタック
寸法(mm)
400×400
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
材質(基布)
ポリエステル不織布
パイル長(mm)
H5/L3(マルチレベルループパイル)
材質(バッキング)
ソフトバックQ(裏面吸着加工)
工法
吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)
防炎性能試験番号
EO040196
ゲージ
1/8
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
全厚(mm)
10
人体帯電圧(kV)
3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
裏面吸着付タイルカーペット。全10色のカラーパレットからお選びください。
用途ダイニングマットやキッチンマットなど使いやすいシーンがらくらく作れる
厚さ(mm)
8
寸法(mm)
400×400
シリーズ
NP
バッキング材
塩ビ樹脂+吸着加工付フェルト
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号
E2230018
GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
寸法(mm)
500×500
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
6
速乾性のスプレー式接着剤。1缶でタイルカーペット40から50枚程度の施工ができます。
コード
50089987
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
65-0480-18
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
387mL
特性
速乾
危険物の性状
非水溶性
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
使用しているBCFナイロンは、パイルがへたりにくく、ヘタっても復元力が高いため、優れた耐久性があります。撥水防汚加工を施しているため、汚れがつきにくく、水などははじくので、すぐに染み込みません。人体帯電圧1.0kv以下の優れた制電性があります。防炎品です
材質(パイル)
BCFナイロン100%
寸法(mm)
500×500×6
防炎性能試験番号
試験番号:E2210072
材質(基布)
ポリエステル不織布
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維
高さ(mm)
パイル:3(レベルループパイル)
密度
1/10ゲージ、14.0ステッチ
質量(kg)
21
仕様
染法:後染め 一部原着、防汚:フッ素樹脂による防汚加工
フロアデザインにバリエーションを持たせるモダンテイストのストライプ。
材質(パイル)
BCFナイロン100%
寸法(mm)
500×500
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
6.5
優れたコストパフォーマンス。
用途会議室など、少人数の空間に最適。
厚さ(mm)
6
規格
1/10ゲージ
シリーズ
TG-1707
寸法(cm)
50×50
機能
人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
パイル長(mm)
3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E0090217
ベーシックな色合いと細やかな3種の模様(ライン・格子・ウェーブ)をご用意しました。
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
寸法(mm)
500×500
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
7
立体感のあるテクスチャーをリーズナブルな価格で実現。全色GA-400と組み合わせが可能。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
22.3/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/10ゲージ、10.5ステッチ
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
関連資料
※カタログ(0.56MB)
全厚(mm)
6.8 (H5/L3テクスチャードループパイル)
施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。
材質(パイル)
BCFナイロン100%
寸法(mm)
500×500
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
6.5
塗布性に優れる。
粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。
非引火性。
用途コンポジションタイル全般
ビニル床シート全般
貼合せ可能時間
5~60分
外観
黄白色 ペースト状
ホルムアルデヒド等級
JIS F☆☆☆☆
待機時間
0~10分(冬20分)
成分
ゴム系ラテックス形
主な用途
コンポジットタイル・ビニル床シート
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
初期粘着力に優れる。耐湿工法用接着剤。
ビニル床材に優れた接着力を示す。床暖対応。一液型。
仕様
ビニル床耐湿工法用
種類
ウレタン樹脂系溶剤形
貼合せ可能時間
20~80分
外観
灰白色 ペースト状
危険等級
Ⅲ
保管環境
直接日光のあたらない場所(5℃~35℃)
危険物の類別
第二類
危険物の品名
前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
適応下地
グレードⅠ・グレードⅡa(水分指標10%未満)
ホルムアルデヒド等級
JIS F☆☆☆☆
施工面積(m2)
0.36kg
待機時間
20~30分
危険物の性状
第2種
主なワーク
パーツ