- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 東栄管機 掃除口のおすすめ人気ランキング
東栄管機 掃除口のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新103件の「東栄管機 掃除口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水管 掃除口」、「掃除口付エルボ」、「塩ビ管 点検口」などの商品も取り扱っております。
蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
用途下水用継手。
材質
PVC
形状
キャップ
厚さ(mm)
(平パッキン)2
材質(本体)
PVC
材質(フタ)
PVC
材質(パッキン)
(平)SBR
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
用途下水用継手。
材質
PVC
厚さ(mm)
(平パッキン)2
材質(本体)
PVC
材質(フタ)
PVC
材質(パッキン)
(平)SBR
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。
材質
PVC
形状
パッキン形状:Oリング
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~45
規格
JIS K6739規格品
最高使用圧力(MPa)
無圧
JIS規格
K6739規格品
材質(Oリング)
EPDM
材質(フタ)
PVC
材質(パッキン)
平:SBR
田んぼの水の引き込み口に取り付ける継手です。
フタが無くならないようクサリが付いています。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
タイプ
DV
使用温度範囲(℃)
0~45
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
呼び径
150
材質(パッキン)
SBR
マス径(Φmm)
150
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
キャップ
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
用途空調ドレン配管用継手です。
材質
PVC
形状
DA継手
色
グレー、ホワイト
材質(本体)
PVC
ねじピッチ(mm)
2
材質(Oリング)
EPDM
材質(フタ)
PVC
材質(パッキン)
平:NR
エルボ継手に掃除口が付いています。蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
用途下水用継手。
材質
PVC
形状
エルボ
材質(本体)
PVC
材質(フタ)
PVC
材質(パッキン)
(平)SBR
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
食洗機、厨房排水の配管に適しています。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
トラスコ品番
857-5086
材質
PVC
質量(g)
66
使用温度範囲(℃)
0~90
寸法H(mm)
44
最高使用圧力(MPa)
無圧
寸法A(mm)
69
寸法B(mm)
52.2
寸法C(mm)
60
寸法H1(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
掃除口の出っ張りがゼロになり、省スペースになりました。
内面が平滑になり、排水がスムーズになりました。
開閉がターンアップ式になり、容易になりました。
製品(DTと掃除口)が一体となり、現場での接合作業が不要となりました。
用途下水用継手
形状
パッキン:Oリング
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
使用温度範囲(℃)
0~45
規格
東栄管機株式会社規格
最高使用圧力(MPa)
無圧
切断されたVUパイプの配管に使用できます。
切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~45
使用流体
排水
寸法l'(mm)
20
圧力配管で使用出来ます。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
タイプ
TS
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
東栄管機株式会社規格
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
Rp
両側がVUパイプの内側に入るのでコンパクト且つきれいな配管が出来ます。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
タイプ
VU
使用流体
排水
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。
トラスコ品番
825-3028
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
寸法A(mm)
88
寸法B(mm)
66.6
寸法C(mm)
76
呼び径(A)
【塩ビ管】65
パッキン
Oリング
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
仕様
使用温度範囲5~40℃
トラスコ品番
858-7612
形状
ニップル
質量(g)
10
タイプ
TS
寸法l(mm)
52.5
使用圧力
0.2~0.5MPa
寸法d(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
塩ビ継手とホースを接続する継手です。
塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。
材質
PVC
色
黒
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
仕様
使用温度範囲5~40℃
トラスコ品番
858-7616
質量(g)
29
使用圧力
0.2~0.5MPa
寸法d(Φmm)
24
寸法H1(mm)
38.7
寸法h(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
塩ビ継手とホースを接続する継手です。塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。塩ビ継手接続側はパイプと同径です。
材質
PVC
形状
タケノコニップル
色
グレー
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
チーズ
タイプ
DV
種類
塩ビ・樹脂管用継手
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
RoHS指令(10物質対応)
対応