東洋 バルブ 125のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
277件の「東洋 バルブ 125」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「50A ゲートバルブ」、「スリースバルブ」、「ゲートバルブ 15A」などの商品も取り扱っております。
形状 ストレート 材質(本体) C3771BE 接続方式 ねじ込み形 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa) (120℃以下の静流水)1.2、(飽和蒸気)0.9 ハンドル形状 丸形 材質(ハンドル) ADC12 材質(フタ) C3771BE 材質(パッキン) ノンアスベスト 材質(弁体) C3771BE クラス 125 材質(弁箱) C3771BE 材質(弁棒) C3531 バルブ種類 ゲートバルブ
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) CAC(青銅鋳物) 使用温度範囲(℃) 120以下 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(パッキン) ノンアスベスト クラス 125
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) CAC406 接続方式 ねじ込み形 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(ハンドル) ADC12 材質(フタ) CAC406 材質(パッキン) ノンアスベスト クラス 125 材質(弁箱) CAC406 材質(弁棒) C3531 バルブ種類 ゲートバルブ
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別 汎用バルブ 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅/C3771BE 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング) ノンアスベストパッキン 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) C3771BE 材質(ステム) Kメタル 材質(ボンネット) C3771BE クラス 125型 バルブ種類 ゲートバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング) PTFE 接続方式 ねじ込み形(Rc) 材質(ステム) 黄銅 材質(ハンドル) アルミニウム 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) バルブ種類 ゲートバルブ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 ストレート 適合規格 JIS B2011 ハンドル形状 丸形 材質(パッキン) ノンアスベスト クラス 10K 材質(弁箱) CAC406
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別 汎用バルブ 形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC 使用温度範囲(℃) -29~120(静流水) 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング) ノンアスベストパッキン 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) グラスファイバー入PTFE 使用流体 水、蒸気 最高許容圧力(MPa) 1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃)) ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) グラスファイバー入PTFE 材質(ステム) C3531 材質(ハンドル) アルミニウム合金ダイカスト 材質(ボディ) CAC 材質(パッキン) 非石綿 クラス 125型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 材質(ジスクホルダ) C3771 バルブ種類 グローブバルブ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) CAC 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) C3771BE 材質(ステム) 耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボンネット) C3771BE 材質(パッキン) 非石綿 クラス 125型 バルブ種類 ゲートバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別 汎用バルブ 形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC 使用温度範囲(℃) -29~100(静流水) 最高使用圧力(MPa) 0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) CAC 使用流体 水、蒸気 最高許容圧力(MPa) 0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃)) ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC 材質(ステム) C3531 材質(ボディ) CAC 材質(パッキン) 非石綿 クラス 100型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類 グローブバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する
種別 汎用バルブ 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅/C3771BE 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング) ノンアスベストパッキン 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) C3771BE 材質(ステム) Kメタル 材質(ボンネット) C3771BE クラス 125型 バルブ種類 ゲートバルブ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(ステム) 耐脱亜鉛黄銅棒 クラス 125型 バルブ種類 ゲートバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体) 青銅Bronze CC491K 使用温度範囲(℃) 170以下 最高使用圧力(MPa) 1.6 材質(パッキング) Brass CW614N 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、蒸気 材質(ステム) DZR Brass CW602N 材質(ハンドル) Aluminium 材質(ボンネット) Bronze CC491K 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) バルブ種類 グローブバルブ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) 青銅CAC 使用温度範囲(℃) 120以下 最高使用圧力(MPa) 1.2/120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式)、0.9/120℃以下の飽和蒸気 接続方式 Rc 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC 材質(ステム) DRアロイ 材質(ボンネット) C3771BD 材質(パッキン) ノンアスベスト クラス 125 バルブ種類 グローブバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) CAC406青銅・黄銅(JIS規格品) 最高使用圧力(MPa) 1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC406 材質(ステム) Kメタル 材質(ボンネット) CAC406 材質(パッキン) ノンアスベストパッキン クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 芯軸:耐脱亜鉛黄銅 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水:1.0 飽和蒸気:0.8 接続 Rc 取付ねじ 管用テーパネジ 使用流体 静流水・飽和蒸気 ハンドル形状 丸形 バルブ種類 ゲートバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) CAC(青銅鋳物) 使用温度範囲(℃) 100以下 接続方式 ねじ込み形 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa) (100℃以下の静流水)1、(飽和蒸気)0.8 ハンドル形状 丸形 材質(ハンドル) ADC12 材質(フタ) C3771BE 材質(パッキン) ノンアスベスト 材質(弁体) CAC(青銅鋳物) クラス 100 材質(弁棒) C3531 バルブ種類 グローブバルブ
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
2,798 税込3,078
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) 青銅 規格 JIS B 2011 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水:0.7、120℃以下の油、ガス、空気および脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2 接続方式 ねじ込み形 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気 ハンドル形状 丸形 クラス 5K 接続形状 Rc バルブ種類 ゲートバルブ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蒸気・高温水ラインに好適
材質 ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき) 形状 ストレート 材質(本体) FCD-S 使用温度範囲(℃) 静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220 適合規格 JV4-2適合品 接続方式 ねじ込み形JIS B 0203 使用流体 飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) (-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1 ハンドル形状 丸形 材質(グランド) SUS403 or SUS420J2 材質(グランドパッキン) 膨張黒鉛パッキン 材質(ジスク) SUS403 材質(ステム) SUS420J2 材質(ネームプレート) A1050P 材質(パッキンナット) FCD-S 材質(ハンドル) FCD450 材質(ボディ) FCD-S 材質(ボンネット) FCD-S クラス 10K バルブ種類 グローブバルブ
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途多目的・中圧汎用 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅C3771BE 最高使用圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(フタ) C3771BE クラス 600 材質(弁箱) C3771BE 材質(弁棒) C3604BD(ニッケルめっき) ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)