- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 東洋技研 ショートバーのおすすめ人気ランキング
東洋技研 ショートバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新97件の「東洋技研 ショートバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショートバー」、「短絡バー」、「連結端子」などの商品も取り扱っております。
材質
【端子部】C2680R/Niメッキ。【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)
AC1500
端子間ピッチ(mm)
8.5
定格電流(JIS)(A)
15
適合機種
CNT15-10
色
黒
定格電流(JIS)(A)
15
材質
【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ
定格電圧(V)
300
耐電圧(V/min)
AC1500
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)
8(1極跳び)
定格電流(JIS)(A)
15
適合機種
CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15
材質
【端子部】C2680R/Niメッキ。【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)
AC1500
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)
8
定格電流(JIS)(A)
15
適合機種
PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20
材質
【端子部】C2680R/Niメッキ。【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)
AC1500
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。
色
黒
結線方式
ネジ
材質
絶縁材樹脂(UL94V-0)
PTUターミナルはねじをはずしても自己保持されるネジアップ式ですので作業性がよく端子ねじの脱落がありません
周囲温度(℃)
-25~60
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
黒、黄緑、橙の3色を揃えておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)
8
定格電流(JIS)(A)
15
適合機種
CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15
材質
【端子部】C2680R/Niメッキ。【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)
AC1500
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm
チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能
結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能
独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
耐電圧(V/min)
AC500
端子間ピッチ(mm)
10
定格電流(JIS)(A)
15
適合機種
PTU-30,PT-30、AT-15L、ATJ-20、RT-30S、PUW-30、FP-30
材質(端子)
C2680R/Niメッキ
結線方法
丸型圧着端子用
適合機種
VT-5S01、VT-5S02、VT-5D01、VT-5D02
材質
絶縁材/PC
材質(導電板)
C5210R(Snメッキ)
耐電圧(V/min)
AC1500
適合機種
VTC-501
材質
絶縁材/PVC
材質(導電板)
C2680R(Niメッキ)
耐電圧(V/min)
AC1500
BB7.62シリーズブリッジバー。PCNシリーズショートバー
仕様
●種類:ジャンパバー●シリーズ:BB●併用可能製品:端子台●コード番号:391-0297
アズワン品番
65-7774-07
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷