- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 東洋技研 止め金具のおすすめ人気ランキング
東洋技研 止め金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新134件の「東洋技研 止め金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DINレール対応端子台」、「東洋技研 ショートバー」、「止め金具」などの商品も取り扱っております。
DIN規格レールに取付けが可能です。
材質
SPCC
結線方法
標準取付
全長(mm)
45
止め金具のネジを押しワンタッチでDIN規格レールに取付けが可能です。
材質
SPCC
幅(mm)
8
全長(mm)
45
結線方法
ワンタッチ取付
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。
色
黒
結線方式
ネジ
材質
絶縁材樹脂(UL94V-0)
PTUシリーズ用側板
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワンタッチ式端子台用保護カバーです。
材質
PC樹脂(UL94V-0)
DIN規格レールです。
材質
アルミA6063
適合
中間板/全製品共通
トラスコ品番
391-8637
長さ(mm)
1000
質量(g)
204
寸法A(mm)
4.5
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥959
税込¥1,055
当日出荷
端子台両端用エンドプレートです。
色
黒
材質
絶縁材樹脂(UL94V-0)
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
印字用シートです。
適合
【中間板】PUW、PTW-SS、PT-200~400用
トラスコ品番
391-8653
材質
SPCC
長さ(mm)
45
幅(mm)
8
高さ(mm)
24
材質
【端子部】C2680R/Niメッキ。【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)
AC1500
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。
全てのタイプがUL規格またTUVの認証を取得しています。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
材質
絶縁材樹脂(UL94V-0)
色
黒
PTUターミナルはねじをはずしても自己保持されるネジアップ式ですので作業性がよく端子ねじの脱落がありません
周囲温度(℃)
-25~60
材質
PC樹脂(UL94V-0)
長さ(mm)
1000
適合
【中間板】全製品共通
トラスコ品番
391-8637
材質
アルミA6063、表面処理:アルマイト(白)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
35
高さ(mm)
10
質量(g)
204
レール上に装着した機器を固定する金具
仕様
レール上に装着した機器を固定する金具
RoHS指令(10物質対応)
対応
同レール上でDIN規格対応機器とATシリーズやCTシリーズが装着可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
バネを利用したネジアップ機構の採用で配線作業がグーンと楽になります。結線ビスは長い仕様になっていますので複数の圧着端子がしっかり止まります。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状
1段
定格絶縁電圧(V)
AC・DC 660
取付け方法
C型20mmレール
結線方式
ネジアップ