東洋計器興業 圧力計のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
105件の「東洋計器興業 圧力計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力計 3/8」、「プレッシャーゲージ」、「グリセリン入り圧力計」などの商品も取り扱っております。
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状 立形ツバ無し(AT) ケース形状 A枠(立型つば無し) 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 89 外径(Φmm) 75 精度 ±1.6%F.S. 寸法D(mm) 68 寸法E(mm) 18 寸法B(mm) 39 寸法C(mm) 14 測定流体 気体、液体 材質(ブルドン管) C2680 材質(株) C3604
1台ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

本体ケースは、耐久性に優れたナイロン樹脂を使用し、パネル取り付け用のツバを標準装備。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 材質 (ブルドン管)C2680。(株)C3604 形状 埋込形ツバ有り 接続部のサイズ 1/4G(PF) 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 65 寸法D(mm) 61.5 寸法E(mm) 16 寸法B(mm) 62.8 寸法C(mm) 19 材質(ブルドン管) C2680 材質(株) C3604
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 外径(Φmm) 100 形状 立形ツバ無し(AT) 接続ねじ 3/8G(PF) ケース形状 A枠(立型つば無し) 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 103 精度 ±1.6%F.S. 寸法D(mm) 82 寸法E(mm) 18 寸法B(mm) 42 寸法C(mm) 16 測定流体 気体、液体 材質(ブルドン管) C2680 材質(株) C3604
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状 立形ツバ無し(AT) 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 114 寸法D(mm) 82 寸法E(mm) 18 寸法B(mm) 40 寸法C(mm) 14 材質(ブルドン管) C2680 材質(株) C3604
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 外径(Φmm) 75 形状 立形ツバ無し(AT) 接続ねじ 3/8G(PF) ケース形状 A枠(立型つば無し) 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 78 精度 ±1.6%F.S. 寸法D(mm) 68 寸法E(mm) 18 寸法B(mm) 40 寸法C(mm) 16 測定流体 気体、液体 材質(ブルドン管) C2680 材質(株) C3604
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

外径(Φmm) 75 ケース形状 D枠(埋込型つば有り) 接続ねじ 3/8G(PF) 種類 汎用圧力計 精度 ±1.6%F.S. 測定流体 気体、液体
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状 立形ツバ無し(AT) 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 63 寸法D(mm) 58 寸法E(mm) 16 寸法B(mm) 32 寸法C(mm) 13 材質(ブルドン管) C2680 材質(株) C3604
1台
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

外径(Φmm) 75 形状 立形ツバ無し(AT) 接続ねじ 3/8G(PF) ケース形状 A枠(立型つば無し) 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 89 精度 ±1.6%F.S. 寸法D(mm) 68 寸法E(mm) 18 寸法B(mm) 39 寸法C(mm) 14 材質(ブルドン管) C2680 材質(株) C3604
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状 立形ツバ無し(AT) 寸法A(mm) 52 外径(Φmm) 50 寸法D(mm) 50 接続ねじ 1/4G(PF) ケース形状 A枠(立型つば無し) 種類 汎用圧力計 精度 ±2.5%F.S. 寸法E(mm) 14 寸法B(mm) 29 寸法C(mm) 10 測定流体 気体、液体 材質(ブルドン管) C2700 材質(株) C3604
1台
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)A級品圧力計埋め込み形Φ50
外径(Φmm) 50 ケース形状 D枠(埋込型つば無し) 接続ねじ 1/4G(PF) 種類 汎用圧力計 精度 ±2.5%F.S. 測定流体 気体、液体
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外径(Φmm) 75 ケース形状 A枠(つば無) 接続ねじ 3/8G(PF) 種類 微圧計 寸法A(mm) 78 精度 ±2%F.S. 寸法D(mm) 68 寸法E(mm) 18 寸法B(mm) 52 寸法C(mm) 10
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外径(Φmm) 50 ケース形状 A枠(立型つば無し) 種類 グリセリン入圧力計 精度 ±1.6%F.S.
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 外径(Φmm) 100 形状 立形ツバ有り(BT) 接続ねじ 3/8G(PF) ケース形状 B枠(立型つば有り) 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 103 精度 ±1.6%F.S. 寸法D(mm) 82 寸法E(mm) 18 寸法B(mm) 42 寸法C(mm) 16 測定流体 気体、液体 材質(ブルドン管) C2680 材質(株) C3604
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 外径(Φmm) 75 形状 立形ツバ有り(BT) 接続ねじ 3/8G(PF) ケース形状 B枠(立型つば有り) 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 78 精度 ±1.6%F.S. 寸法D(mm) 68 寸法E(mm) 18 寸法B(mm) 40 寸法C(mm) 16 測定流体 気体、液体 材質(ブルドン管) C2680 材質(株) C3604
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

外径(Φmm) 100 ケース形状 A枠(つば無) 接続ねじ 3/8G(PF) 種類 微圧計 精度 ±2%F.S.
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)