東浜 ブロワーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
102件の「東浜 ブロワー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブロワー ダイヤフラム」、「浄化槽モーター」、「ポンプ 曝気」などの商品も取り扱っております。
ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。
用途単独槽、吐出専用タイプ 仕様 単独槽用、吐出専用 付属品 L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個 流体 空気 定格周波数(Hz) 50/60 電源コード(m) 約1.5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 流体 空気 周波数(Hz) 50/60
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手持ちのペール缶を回収タンクに利用可能です。 頑丈なスチール製です。 粉塵から水・油・ヘドロまで直接ペール缶に強力吸引。 小型でありながら、高真空バキュームブロワー。 ペール缶がそのままゴミ処理容器に使えますので、予備のペール缶をご用意になれば能率的に大量の廃棄物処理が行えます。
集塵容量(L) 7 吸水量(L) 9 騒音値(dB) 75 質量(kg) 8 仕様 乾湿両用 消費電力(W) 1.2 電源 単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×300×520 最大風量(m3/min) 3.0 運転音(dB) 75 最大真空圧(kPa) 30.0
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨水・粉じん進入防止は万全です。 更なる低消費電力化を実現しました。 脈動・振動を抑えています。 耐久性が向上しました。 アース工事不要で取り付けが簡単です。 コンパクト設計です。
用途浄化槽用。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耳障りな高周波音も大幅ダウン!(従来低騒音形に対し、max15dB(A)低減) 欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。 吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ) ブロワ部オイルシールレス構造の採用。(40~60タイプ) 国際レベルの保護等級IP54。(モータ部) 翼形外部ファン搭載で風切り音低減。(60~90タイプ) 大幅な小形、軽量化を実現。(70~90タイプ)
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。 完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。
用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧力と空気量を兼ね備えたコンプレッサーとファンの中間タイプの空気圧縮機です。省エネ、低騒音を実現させたエンドレス方式を採用しています。
用途水処理プラントの浄化槽の撹拌に、粉粒体の空気輸送に トラスコ品番 850-9580 セット内容 安全弁、ベース、ベルトカバー、Vベルト、Vプーリ、吸込サイレンサ、圧力計、基礎ボルト 質量(kg) 217 回転速度(min-1[r.p.m]) 1000~1550
1台
599,800 税込659,780
10日以内出荷

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 質量(kg) 6.1 流体 空気 周波数(Hz) 50/60 騒音レベル(dB(A)) 40 定格圧力範囲(kPa) 18.0
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
40,980 税込45,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンプレッサーからの入力圧縮空気量に対し20倍以上の出力空気量を発生させる空気流量増幅器です。
用途乾燥、冷却、水切り、吸引・排気、ブロー清掃に 材質 金属 入力圧力(MPa) 0.4~
1袋(5個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。
用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
1個
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンプレッサーからの入力圧縮空気量に対し20倍以上の出力空気量を発生させる空気流量増幅器です。
用途乾燥、冷却、水切り、吸引・排気、ブロー清掃に
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。 エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、バーナーの空気補給、理化学向け分析、撹拌用にご使用可能となります。 電磁式ダイヤフラム方式。機器組込仕様。
質量(kg) 1.95 タイプ 吸排両用 周波数(Hz) 50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 108.3×120×85.8 使用温度(℃) 5~40 呼称径寸法(mm) Φ10 定格圧力範囲(kPa) 10
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お手持ちのペール缶に載せるだけでOK。簡単設計なのでメンテナンスフリーでローコスト。切削屑、油性切削油、水溶性切削油、その他色々なものが吸引可能です。エア圧を利用した吸引機構なので感電、漏電の心配がありません。
用途切削加工周辺における広い範囲での吸引清掃にご使用頂けます。工作機械の切削油タンクの清掃にも最適です。 質量(kg) 3.5 ホース内径(Φmm) 32 ホース長さ(m) 2 吸込量(L/min) 72
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

低炭素社会対応型浄化槽に適応(従来型ELに対して消費電力を30%削減) 新型ストッパーを搭載しマグネットの偏りに対して改善。 騒音値を低減(メーカー比10%減)アース工事不要、低消費電力、低騒音
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源 周波数(Hz) 50/60共用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 186×176×199 使用圧力範囲(kPa) 10~20
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロート先端には、動作点をより正確化するためのバランスウェイトを装着しています。 汚物・スカム・浮遊物・油水にも強く、チャタリング(波立ち)や錆にもびくともしません。 ケーブルには耐油性特殊柔軟性ビニールケーブルを使用。 先端は完全な水切り加工を施し、ケーブルと動作部が完全一体化になるように万全の加工を施しています。 内部の浮力材が緩衝材の役目も兼ねて、耐衝撃性に優れています。
最大電流(A) 0.6 液温範囲(℃) 0~50
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リニア駆動フリーピストン方式を採用で消費電力低減 高耐久を実現
質量(kg) 13.5 定格圧力(MPa) 0.02 定格電圧(V) AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 445×220×226 定格周波数(Hz) 50/60兼用 吐出口径(Φmm) 26 電源コード(m) 1.6(プラグ付キャプタイヤケーブル) 絶縁階級 E種 定格消費電力(W)(50/60Hz) 134/134 吐出空気量(L/min) 150
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

浄化槽ブロワポンプAKシリーズのエアフィルターエレメントです。交換補修用として*機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バキュームとブロアの両機能が付いた便利な充電式ブロアです。 側面にLEDライトが付いているため、暗い場所での作業も出来ます。
用途ゴミや乾いた落葉の吹飛ばしや清掃に 風量(m3/min) (ブロワ)2.2 集塵容量(L) 1.2 付属品 ノズル、延長ノズル、ダストバッグ 長さ(mm) 230 幅(mm) 190 質量(kg) 1.17 高さ(mm) 235 材質(本体) ABS シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 連続使用時間(分) 15 ブロワ風速(m/s) 63.5 真空度(kPa) 4.5 適合バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 取扱説明書 (2.7MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷