- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 東芝 モーター ダクトのおすすめ人気ランキング
東芝 モーター ダクトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新117件の「東芝 モーター ダクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「東芝 モーター 部品」、「小型ダクトファン」、「ダクトブロワー」などの商品も取り扱っております。
材質
(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板
質量(kg)
2.9
定格電圧(V)
100
方式
中間形
定格周波数(Hz)
50/60
表面処理
(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ
モーター
4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所
トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタ
SL端子接続
色調
(外枠)マンセルN-1
材質
(本体外装)高耐食めっき鋼板、(羽根)PP樹脂、(ドレン皿)ステンレス鋼板
モーター
コンデンサ誘導電動機 E極 4種
定格電圧(V)
単相100
極数(P)
4
周波数(Hz)
50、60
材質
亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板
質量(kg)
1.6
定格電圧(V)
100
方式
中間形
定格周波数(Hz)
50/60
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
適合場所
トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタ
SL端子接続
騒音値(dB)(50/60Hz)
37.5/39.5
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。
高効率羽根の採用により低騒音化。
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
仕様
屋内形
極数
4
電源(V)
単相100V
付属品
吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本
周波数(Hz)
50、60
極数(P)
4
適合場所
厨房
材質
(本体外装)ステンレス鋼板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ドレン皿)ステンレス鋼板、(接続口)亜鉛めっき鋼板、(天吊金具)亜鉛めっき鋼板
周波数(Hz)
50、60
表面処理
(羽根)電着塗装
モーター
三相誘導電動機 H種 4極
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。
省電力設計の高効率モーター採用。
3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約1m)(プラグなし)。
高密閉風圧式シャッター搭載(排気側)。
ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)。
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。
羽根径(Φmm)
120
質量(kg)
1.4
電圧(V)
100
消費電力(W)
9/10
電源
単相
騒音値(dB)
37/37
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
163×340×221.5
適合パイプ径(Φmm)
100
風量(m3/h)
95/95
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(150mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。側面着脱式
羽根径(Φmm)
95
質量(kg)
2.2
電圧(V)
100
消費電力(W)
【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)
電源
単相
騒音値(dB)
【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×195×500
風量(m3/h)
【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所
トイレ
仕様
電源コードプラグ付
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
158×158×229
適合パイプ径(Φmm)
93.5~125中間形ターボファン
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
接続パイプ:Φ150mm。低騒音・給排形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様。給排切替可能
羽根径(Φmm)
135
質量(kg)
4.6
電圧(V)
100
消費電力(W)
【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)
電源
単相
騒音値(dB)
【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
195×600×230
風量(m3/h)
【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
構造(羽根車)
シロッコファン
吊金具、防振ゴム付属
浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行なってください。
保守点検のため、450×450mm以上の点検口を設けてください。
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
仕様
風圧式シャッター
材質
(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風