東芝 ラベルのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
176件の「東芝 ラベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱転写ラベルプリンタ」、「ラベルプリンター」、「ラベル シール」などの商品も取り扱っております。
従来機の良いところをそのまま踏襲し、さらに高いパフォーマンスを持ったラベルプリンタ。ノンストップオペレーションをアシストする扱いやすさ:ラベル発行の高速化が実現。交換時間を最小限にする工夫。混線しないための装備。ダウンタイムの削減へ。プリンタ両サイドのスペースを有効に活用可能。。スムーズなオペレーションを実現するためのシステム環境。・スムーズな印刷を実現するためのツール:各種プリンタドライバのご提供。ラベル発行アプリを開発するツールSDKのご提供。さまざまな業務との連携が可能。・導入の手間を軽減するためのツール:RFIDタグの機能の設定時間を短縮。スマートデバイスなどからの各種設定にも対応。・オペレーションを監視するツール:多くのプリンタを一括管理するSNMPネットワークツール。稼働の停止を事前に回避するBCSヘルスモニタ。RFIDワンストップサービスの提供:RFIDオプション。ノンストップオペレーションを加速するオプション機器
用途4インチ幅 電源 AC100V±10% 50/60Hz 印字速度 50.8mm(2インチ)/秒 、101.6mm(4インチ) / 秒、152.4mm(6インチ)/秒、 203.2mm(8インチ)/秒 …切換式 密度 11.8ドット/mm(300dpi) モード 連続発行/剥離発行(オプション) /カット発行(オプション) 印刷方式 熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色)
1台
369,800 税込406,780
6日以内出荷

従来機の良いところをそのまま踏襲し、さらに高いパフォーマンスを持ったラベルプリンタ。ノンストップオペレーションをアシストする扱いやすさ:ラベル発行の高速化が実現。交換時間を最小限にする工夫。混線しないための装備。ダウンタイムの削減へ。プリンタ両サイドのスペースを有効に活用可能。。スムーズなオペレーションを実現するためのシステム環境。・スムーズな印刷を実現するためのツール:各種プリンタドライバのご提供。ラベル発行アプリを開発するツールSDKのご提供。さまざまな業務との連携が可能。・導入の手間を軽減するためのツール:RFIDタグの機能の設定時間を短縮。スマートデバイスなどからの各種設定にも対応。・オペレーションを監視するツール:多くのプリンタを一括管理するSNMPネットワークツール。稼働の停止を事前に回避するBCSヘルスモニタ。RFIDワンストップサービスの提供:RFIDオプション。ノンストップオペレーションを加速するオプション機器
用途4インチ幅 電源 AC100V±10% 50/60Hz 印字速度 50.8mm(2インチ)/秒 、101.6mm(4インチ) / 秒、152.4mm(6インチ)/秒、 203.2mm(8インチ)/秒 …切換式 密度 11.8ドット/mm(300dpi) モード 連続発行/剥離発行(オプション) /カット発行(オプション) 印刷方式 熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色)
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷

今までのクオリティが過去形に。すべてにおいて一新したパフォーマンス。今よりもっと速くなる:高速印刷で仕事に余裕を生む。今よりもっと低コスト:リボンセーブ対応でランニングコストを削減。今よりもっとスペースいらず:側面カバー2つ折り機構で専有スペースを低減、レイアウトを柔軟に。今よりもっと時間短縮:カッター部が前方に開く新構造で、メンテナンスが簡単。今よりもっと鮮明印字:リボン走行の精度を高め、高品位な印字を実現。今よりもっと安心運用:「BCSヘルスモニタ」で、プリンタの情報管理、予防保守も万全 。充実のインターフェース。
用途6インチ幅 電源 AC100V±10% 50/60Hz 印字速度 76.2mm/秒、127mm/秒、203.2mm/秒、254mm/秒、304.8mm/秒(切り替え可能) 密度 12ドット/mm(305dpi) モード 連続発行/カット発行(オプション)/剥離発行(オプション)台紙巻き取り機構付 印刷方式 熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色)
1台
529,800 税込582,780
6日以内出荷

4つのインターフェース装備とSDカードスロット内蔵 USBポートとパラレルポート(セントロニクス準拠)、シリアルポート(RS-232C準拠)に加え、LANポートも標準装備しています。 より多くのパソコンと接続できる4種類のインターフェースを選べるため、環境に応じた最適なシステムを構築できます。 またSDカードスロットを内蔵しフォントの受け渡しも手軽にできます。 置き場を選ばない、スクエア&コンパクト設計 外形は幅198mm×奥行き262mm以内(※1)と、ほぼB5サイズのスペースに置けるコンパクトなフォルムです。 また、高さはいずれのモデルも173mm以内で、上部もすっきりスクエア。 置き場所を選ばず、どこでも手軽に使えます。※1 剥離付きモデルのサイズ 用紙の交換もラクラク 用紙交換もカバーを開けてガイドを外すだけの手軽さ。 用紙の残量がひとめで確認できる小窓も付いています。 大きなラベルでも余裕で印刷 対応用紙寸法は幅112mm、最大印刷範囲は幅108mm×長さ995mm(※1)。 大きなラベルもラクラク印刷できます。※1:203dpiタイプのサイズ 豊富なフォント&バーコード、二次元コードに対応 搭載するフォントは、ビットマップフォント英数字20種類+漢字3サイズとアウトラインフォント2種。 さらに23種類のバーコードやQRコードなど5種類の二次元コードもサポートいたしました。
用途感熱タイプ
1枚
169,800 税込186,780
8日以内出荷

1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

大きなラベル発行。なのに、小さなボディ設計。高精度なプリンタ性能を充実。・[小型]コンパクトボディでワイドラベルを発行。・[敏速]スループットの向上で、スピーディにラベル発行。・[簡単]用紙・リボン交換やメンテナンスが簡単なシンプル構造。・[豊富]バラエティー豊かに、フォント、各種バーコード・二次元コードを内蔵。・[鮮明]300dpi でクッキリ鮮明に大型ラベルを高精細印字。・[環境]環境への配慮。・[用途いろいろ]大型ラベルのニーズに幅広く対応。LANポートを標準搭載:ネットワーク対応で新たな可能性も拡がる。・プリンタの状態監視。・プリンタ設定。・スタンドアロンLAN接続
電源 AC100V±10% 50/60Hz 2.6A 印字方式 熱転写方式(リボン回転)/ 感熱方式(直接発色) 印字速度 50.8mm/秒、101.6mm/秒(切り替え可能) 密度 11.8ドット/mm(300dpi) モード 連続発行/カット発行(オプション)
1台
599,800 税込659,780
6日以内出荷

業務効率に差がつく、クラストップレベルの高速性。さまざまな現場でメリットいっぱい。高速印刷で大量集中発行:クラストップレベルの印刷速度。環境配慮へのこだわり:消費電力とリボン消費量を削減。環境負荷に対応する設計。うれしい使い勝手:見やすい操作パネルとヘルプ機能。リボン交換やメンテナンスがラクラク。見やすさを追求する気配り設計:リボン走行の精度を高め、高品位な印字を実現。多彩で充実した拡張性。幅広く対応する互換性
用途4インチタイプ 電源 AC100V±10% 50/60Hz 印字速度 76.2mm/秒、127mm/秒、203.2mm/秒、254mm/秒、304.8mm/秒、355.6mm/秒(切り替え可能) 密度 12ドット/mm(305dpi相当) モード 連続発行/カット発行(オプション)/剥離発行(オプション) 印刷方式 熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
489,800 税込538,780
6日以内出荷

宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。 バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。 また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品 お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード 長さ(mm) ラベル:12.7~1000 質量(kg) 約1.15 消費電力(W) 約116 電源 AC100V(50/60Hz)2.0A 対応OS Windows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12 ラベル幅 23~62mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約125×213×142 テープ種類 DKラベル7種類、DKテープ5種類 最大印字幅(mm) 58.93 解像度 300dpi 印刷速度 最大148mm/秒 印刷方式 感熱方式 インターフェイス USB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐久回数 本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

PDラベルを5規格(PD-Aヨコ、PD-Bヨコ、PD-Bタテ、PD-Cヨコ、PD-Cタテ)、粘着タイプも用途に合わせて強粘着・弱粘着・再剥離ご用意しており、お客様の物流にかかるコストを最小限に抑えます。
仕様 ロール(約Φ150)
1箱(6000枚)ほか
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PDラベルを5規格(PD-Aヨコ、PD-Bヨコ、PD-Bタテ、PD-Cヨコ、PD-Cタテ)ご用意しており、お客様の物流にかかるコストを最小限に抑えます。
仕様 ファンフォールド 粘着タイプ 強粘着
1箱(6000枚)ほか
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PDラベルを5規格(PD-Aヨコ、PD-Bヨコ、PD-Bタテ、PD-Cヨコ、PD-Cタテ)、粘着タイプも用途に合わせて強粘着・弱粘着・再剥離ご用意しており、お客様の物流にかかるコストを最小限に抑えます。
仕様 ファンフォールド
1箱(9000枚)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

東芝テック バーコードプリンタ用インクリボン汎用品です。国内工場にて独自に検証を取り、純正品と同等にて製造した高品質の製品となります。
適合メーカー 東芝テック/TEC 適合機種 B-EV4T-GH17-R、B-EV4T-GC17-R、B-EV4T-GC27-R、B-EV4T-TH17-R、B-EV4T-TC17-R、B-EV4T-TC27-R 長さ(m) 100
1セット(6本)
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オフィスでも使えるデスクトップサイズ。 小さく構えて大きく働く、高パフォーマンスのラベルプリンタ。 東芝テックのラベルプリンタB-LV4Dは、コンパクトボディに便利な機能を使いやすく詰め込んだ高パフォーマンス機です。 置き場所を選ばず、ラベルのみならずチケットや棚札などもスピーディにプリントアウト。 体は小さく、仕事は大きく。 物流倉庫などはもちろん、病院やスーパー等でも力を発揮するマルチユースなラベルプリンタです。 スタイル 置き場所を選ばないコンパクトサイズ 従来の工業用としてはもちろんですが、オフィスや接客カウンターなどにも置けるデスクトップサイズが最大の魅力です。 どこにでも馴染むカラーリング いたずらに存在感を主張せず、接客カウンターなどに置いても「裏方感」を感じさせずにたたずむ美しいホワイトボディです。 フレキシビリティ 用途に合わせた多様な用紙に対応 ロール紙、ファンフォールド紙など、用途に合わせたさまざまな形態、サイズの用紙に対応していますので、さまざまな業務に使えます。 オプション活用でさらに使いやすく カッターモジュール、剥離モジュール、外置きラベルホルダーなどを活用すればますます便利に。300dpi印字ヘッドで、より鮮明なプリントも可能です。 そこでも!ここでも! 多様な職場で多彩な力を発揮します。
用途感熱タイプ
1枚
89,980 税込98,978
8日以内出荷

1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷

ラベル余白部と台紙に、ミシン目が入っている「はかどりカット」を採用。大量のラベルを効率よくはがせます。レーザープリンタ・インクジェットプリンタ両対応なので、さまざまなプリンタで使えます。
紙厚(mm) (総厚)0.13 紙厚(g/m2) 121 紙質 古紙パルプ配合 ラベル厚(mm) 0.07 シートサイズ A4 適合プリンタ カラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ グリーン購入法 適合
1袋(20枚)ほか
969 税込1,066
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

熱転写プリンタのほか、低速LBPやインクジェットプリンタ(モノクロ)・普通紙コピーにもお使いいただける共用タイプの紙ラベルです。
材質 古紙パルプ配合 サイズ A4 白色度(%) 85程度(ISO) 紙厚(mm) 0.07 坪量(g/m2) 116 総厚(mm) 0.13 グリーン購入法 適合
1袋(20枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

【BV410Dシリーズ/オプション】カッターオプション パーシャルカッターモジュール BV214-P-QM-S
用途BV410Dシリーズ/オプション、カッターオプション、パーシャルカッターモジュール
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

いろいろなプリンタで印刷できるラベルです。 宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。 多くのパソコンソフトで推奨されています。
紙質 上質紙 材質 上質紙 坪量(g/m2) 120 標準総厚さ(mm) 0.13 白色度(%) 81 仕様 マット 規格 FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm) 210×297 主な用途 ●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 ラベル厚(mm) 0.07 シートサイズ A4 適合プリンタ インクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き 粘着タイプ しっかり貼れる
1冊(20シート)ほか
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

カラー・モノクロレーザープリンターとコピー機対応の定番ラベル用紙。印字はもちろん、カラーイラストの再現性も高いハイクオリティーラベルです。白色度が高く、美しい仕上がりです。
坪量(g/m2) 120 白色度(%) 91程度 紙厚(mm) (ラベル本体/総厚)0.07/0.13 ラベル厚(mm) 0.07 適合プリンタ レーザープリンター、コピー機
1袋(20枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷