東芝 ルーバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
144件の「東芝 ルーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナショナル 換気扇」、「パナソニック 換気扇 カバー」、「換気扇400角」などの商品も取り扱っております。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

表面処理 (本体カバー)艶あり 色調 (本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


金属製なので台所におすすめです。
ホワイト 色(マンセル値) 3.2Y8.9/0.6
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お部屋の雰囲気に合わせて選べるインテリア形換気扇。 モダンなオフィスから和室まで設置場所によってタイプが選べます。
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 本体カバー:亜鉛鉄板 厚さ(mm) 14 寸法(mm) 280×280 質量(kg) 0.4 表面処理 表面処理 適合場所 トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所 色調 マンセル5.6Y9/1.1 材質(バネ) ステンレス 開口面積(cm2) 216
1台
3,298 税込3,628
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)別売ルーバー
ルーバーに格子がないので、天井に違和感がく溶け込みます。天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
ホワイト 色(マンセル値) 3.2Y8.9/0.6
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷

材質 (本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス、(ブッシュ)POM樹脂 表面処理 (本体カバー)艶あり 色調 (本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すっきりフラットに収まる超薄形ルーバー 換気扇本体とフードを一体化することにより、室内壁面も屋外壁面もすっきり。室内への出っ張りが16ミリしかない超薄形ルーバー(別売)ですので、インテリアに美しく調和します。 風雨の侵入を防ぐ高気密設計 屋外フード一体構造とすき間を押さえた電気式シャッターの採用により、気密性をアップ。風雨の侵入を防ぎます。 選べる2つのスイッチ 引きひも操作と遠隔操作(別売の埋込みスイッチが必要・直接配線可能)が選べます。遠隔操作の場合は、引きひもが外せ、壁面がすっきり納まります。また、電気式シャッターを採用していますので別売の自動スイッチとの連動運転も可能です。 高静圧設計 高性能シロッコファンを採用。外風に強い高静圧タイプで、安 定した換気ができます。
マンセル値(ホワイト)9YR8.4/0.5 タイプ G11タイプ格子 シャッター 電気式
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。 天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
材質 木製(杉)
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
材質 PP樹脂 ルーバー寸法(mm) 23.5×450 開口面積(cm2) 671
1台
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途台所、居間、事務所、店舗 適合場所 台所、居間、事務所、店舗 埋め込み寸法(mm) 275角 仕様 SL端子付。ワンタッチルーバー。カートリッジ式排気口。シロッコファン。風圧シャッター付 付属品 木ねじ(Φ4.1×35L)×5本、取付ボルト×1本 材質 本体、羽根、本体カバー/金属 質量(kg) 4.8 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz) 34.5/35 ダクト径(Φmm) 150 騒音値(dB)(50/60Hz) 34/33.5 色(マンセル値) 5.6Y9/1.1 風量(m3/h)(50/60Hz) 【0Pa】。345/330。【30Pa】。306/289。【50Pa】。275/260 開口面積(cm2) 319
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

材質 本体カバー:ABS樹脂 厚さ(mm) 13.5 寸法(mm) 293×293 質量(kg) 0.32 表面処理 本体カバー:艶なし 適合場所 浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所 材質(ブッシュ) POM樹脂 色調 マンセル2.5GY9.0/0.5 材質(バネ) ステンレス 開口面積(cm2) 228
1台
1,798 税込1,978
6日以内出荷

材質 (外枠)鋼板、(羽根)亜鉛鉄板、(化粧枠)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミニウム板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ベルマウス)鋼板、(ツマミ)PP樹脂、(フィルター)アルミ板(エキスパンドメタル)3層 質量(kg) 6.1 周波数(Hz) (強)50・60、(弱)50・60 電流(A) (強)0.70・0.78、(弱)0.45・0.47 消費電力(W) (強)64・70、(弱)43・44 風量(m3/min)50Hz/60Hz (強)480・456、(弱)282・270 定格電圧(V) 100 方式 天井用 表面処理 (外枠)メラミン塗装 モーター 4極コンデンサー誘導電動機 端子 (SL)AC300V 20A 色調 (外枠)マンセルN-1 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)44・42.5、(弱)31.5・30.5
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなデザインでインテリアにスッキリフィット 住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易
厚さ×幅W(mm) 18×300 開口面積(cm2) 133 タイプ フラットパネル 材質 PP樹脂 適合機種 天井埋込形換気扇 ルーバー別売24タイプ用
1台
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形デザイングリル採用(厚さ15mm)。風量調節機構付(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。グリル着脱式。抜け止め金具付(スプリング式)。取付場所:天井壁床(ただし、踏みつけられない場所)
質量(kg) 0.2
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
材質 PP樹脂 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット。 厚さ13mmの薄型グリル。 住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー。 スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易。
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。 適合機種 天井埋込形換気扇ルーバー別売17タイプ用 厚さ(mm) 13 材質(ルーバー) 樹脂製(PP樹脂) 色(マンセル値) ホワイト3.2Y8.9/0.6
1台
2,298 税込2,528
3日以内出荷