東芝 誘導 灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
116件の「東芝 誘導 灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常 誘導灯」、「非常口表示灯」、「誘導灯 両面」などの商品も取り扱っております。
電池内蔵誘導灯
仕様 両面 材質 樹脂 品番 公共施設品番:SH1-FSF21-C、ST1-FSF23-C 等級 C 定格電圧(V) 100 仕上 白 マンセル値 N9.0 バッテリー E01(ニッケル水素蓄電池) 付加機能 自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付、SL端子台 認定番号 型式認定番号:1AS221-3173 リモコン FRC-1833T(別売) 点灯時間 非常時:一般形(20分間)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

仕様 2線配線専用、ランプモニタ(赤)付 適合 【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売) 種別 一般型(電源別置型) 幅(mm) 148 質量(kg) 0.7(本体・表示板) 取付 壁・天井直付・吊下型 片面型 高さ(mm) 174 タイプ 電源別置 電圧(V) 100 等級 C級(10形) 消費電力(W) 0.8(AC100V)/0.4(DC100V) 定格電圧 AC100V/DC100V(非常電源) 交換目安 ランプ:60000時間 金具 【適合L型金具】FK01788C (別売) ランプ FK91110(同梱) LED 内蔵 入力電流(A) 0.018(AC100V)/0.005(DC100V) 認定番号 1CS111-3375 明るさ 表示面:1.5cd以上 出しろ(mm) 47 樹脂(クールホワイト) 電球の種類 LED
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

1台
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級片面直付
種別 一般型(電池内蔵型) 取付 壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ 一般型(20分間) 等級 C級(10形) 電球の種類 LED
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 ) ・表示板別売り 【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売) 【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)
仕様 ランプモニタ(赤)付 付属品 FK91221A 種別 一般型(電源別置型) 材質 【本体】樹脂(ホワイト) 幅(mm) 218 質量(kg) 1.3 取付 壁・天井直付・吊下型 片面型 高さ(mm) 241 タイプ 電源別置 電圧(V) 100 等級 B級・BL形(20B形) 消費電力(W) 1.4(AC100V)/0.6(DC100V) 定格電圧(V) AC100 交換目安 (ランプ)60000時間 入力 (非常時)DC100V 入力電流(A) 0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V) 認定番号 1CM111-3377 明るさ (表示面)10cd以上 出しろ(mm) 48 電球の種類 LED
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100 電源 密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時) 定格周波数(Hz) 50/60
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級両面直付
種別 一般型(電池内蔵型) 取付 壁・天井直付・吊下型 両面型 タイプ 一般型(20分間) 等級 C級(10形) 電球の種類 LED
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 本体
節電・省メンテナンス・意匠性・環境に配慮した設計。 さらに進化した新LED誘導灯。
仕様 リモコン自己点検機能付 種別 一般型(電池内蔵型) 取付 天井埋込型 電圧(V) 100 交換目安 ランプ:60000時間 電池 内蔵型 LED 内蔵 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 電球の種類 LED
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付 付属品 FK91221S(表裏2本セット) 種別 一般型(電源別置型) 長さ(mm) 218 幅(mm) 62 質量(kg) 1.8 取付 壁・天井直付・吊下型 両面型 高さ(mm) 241 材質(本体) 樹脂(ホワイト) タイプ 電源別置 電圧(V) 100 等級 B級・BL形(20B形) 消費電力(W) 2.0(AC100V)/0.9(DC100V) 交換目安 ランプ交換の目安:60000時間 入力電圧(V) 非常時:DC100 光源 常時・非常時ともLED点灯 LED 内蔵 入力電流(A) 0.043(AC100V)/0.009(DC100V) 光度(cd) 表示面:10以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)
仕様 ランプモニタ(赤)付 付属品 FK91221A 種別 一般型(電源別置型) 材質 【本体】樹脂(ホワイト) 幅(mm) 218 質量(kg) 1.3 取付 壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ 電源別置 電圧(V) 100 等級 B級・BH形(20A形) 消費電力(W) 2.4(AC100V)/0.6(DC100V) 定格電圧(V) AC100 交換目安 (ランプ)60000時間 入力 (非常時)DC100V 入力電流(A) 0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V) 認定番号 1CL111-3379 明るさ (表示面)20cd以上 出しろ(mm) 48 電球の種類 LED
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL片面直付
種別 一般型(電池内蔵型) 取付 壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ 一般型(20分間) 電圧(V) 100 等級 B級・BL形(20B形) 消費電力(W) 1.7 電球の種類 LED
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

定格電圧(V) AC100 仕様 LED内蔵、自己点検スイッチ付、電池内蔵型、リモコン自己点検機能付 交換目安 (ランプ)60000時間 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 リモコン FSK90910K(別売)
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL両面直付
種別 一般型(電池内蔵型) 取付 壁・天井直付・吊下型 両面型 タイプ 一般型(20分間) 電圧(V) 100 等級 B級・BL形(20B形) 消費電力(W) 2.3 電球の種類 LED
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)誘導灯器具
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様 通路誘導灯:C級避難口、天井吊上げ:可能(吊り具別売)、充電モニター付き 白色 高さ(mm) 164 材質(本体) 樹脂(白色) タイプ 器具:LED一体型 等級 C級 定格電圧(V) 100 機能 自己点検機能付き ランプ LED 横(mm) 143 電池 ニッケル水素蓄電池 点灯方式 常時、非常時とも 光源寿命 60000時間 パネル 別売 取付面位置 壁面・天井面取付兼用
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級壁埋込
種別 一般型(電池内蔵型) 取付 壁埋込型 片面型 タイプ 一般型(20分間) 等級 C級(10形) 電球の種類 LED
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷