- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 板フランジのおすすめ人気ランキング
板フランジのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新369件の「板フランジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「板フランジ 塩ビ」、「丸フランジ」、「フランジ ブランク」などの商品も取り扱っております。
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様
JIS10K
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
フランジ
規格
JIS
最高許容圧力(MPa)
0.98(at20℃)
最高使用温度(℃)
50
呼び圧力
10K
形状
フランジ
穴径(Φmm)
10
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力
10K
材質
SUS304
規格
JIS10K
呼び圧力
1.4MPa
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
フランジ
呼び圧力
5K
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力
5K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質
SUS F316
形状
閉止フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
BL-FF(閉止フランジ)です。
用途配管材料に。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
種類
溶接継手
呼び圧力
10K
形状
フランジ
呼び圧力
10K
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力
5K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
仕様
JIS B2220規格品
材質
SUS F304
形状
閉止フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力
10K
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
呼び圧力
5K
材質
SS400
規格
JIS10K
呼び圧力
1.4MPa
型
BL型
使用圧力
10K
呼び圧力
10K
BL-FF(閉止フランジ)です。
用途配管材料に。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
種類
溶接継手
呼び圧力
5K
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
寸法r(mm)
4
ねじの種類
Rc
呼び圧力
10K
用途配管内における流体を止める場合に。
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
使用圧力
5K
呼び圧力
5K