板厚 測定のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
377件の「板厚 測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「板厚 測定器」、「非 接触 膜 厚 計」、「超音波板厚計」などの商品も取り扱っております。
1台でワイドな計測範囲をカバー 0.8~300mm。0.01mmの表示分解能(0.01/0.1mmの表示切り替え可能)。広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載。用途にあわせて3種類の探触子を使用可能で、探触子の交換が可能(標準探触子AD-3255-02付属、その他は別売)。塗装越しの厚さ計測が可能(AD-3255-04(別売)が必要)。探触子のゼロ点調整が可能。4mm相当の試験片付属。音速調整が可能。カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能。バックライト機能(暗い環境でも見やすい表示)。電源は単3形アルカリ乾電池2個(別売)。乾電池の残量表示機能。オートパワーオフ機能
用途金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に 電源 単3形アルカリ乾電池2個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73×143×32 計測単位 mm 電池寿命(時間) 連続30以上 (25℃、バックライトオフ、4mm計測時) 計測頻度 シングルポイントモード 7回 /秒、スキャンモード 16回 / 秒 計測方式 超音波パルス反射方式
1台ほか
109,800 税込120,780
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能。探触子から出力された超音波が測定物に入射し、反対面で反射して戻ってくる時間(伝搬時間)を測定することで厚さを算出します。金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載。
用途金属加工品や樹脂材料製品の製造時及びメンテナンス時の厚さ管理。タンクや配管等の減肉・腐食状況を確認するための保守管理 付属品 探触子、試験片(鋼4mm厚)、ハードケース、 接触媒質(カプラント)、取扱説明書(保証書付) 寸法(mm) 約 W72 × H 135 × D 37 質量(g) 本体:約220 (探触子除く)、探触子:約46 測定範囲(mm) 1.0 ~ 350 (鋼鉄) 電源 単3形乾電池 × 3本 表示 ドットマトリクス表示(バックライト付き) 測定方法 超音波パルス反射式 分解能(mm) 0.01(1~99/0.1(100以上) メモリー 最大100件 サンプリング 約 2 回 / 秒 使用温湿度範囲 0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 探触子 ケーブル一体型、全長:約 950 mm、使用周波数:5 MHz、外径 (接触面径):Φ 18 mm (Φ10 mm) 設定範囲 音速:1000 ~ 9999 m/s オートパワーオフ 5分、10分、30分(解除可能) 確度 ±(1% rdg + 0.1) mm パイプ寸法(mm) 【最小】外径: Φ20 、肉厚: 3 (鋼鉄) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。 材質(本体) スチール、プラスチック 測定範囲(mm) 0~25 電源 CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm) 0.02 測定子(mm) 丸型(Φ2.5) 差込深さ(mm) 35 主な用途 外径測定用に RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい 指示誤差(mm) ±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。 先端を交差させて使用することができます。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定 材質 ステンレス鋼(先端部焼入) 目量(mm) 1 器差(mm) ±0.5
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単高精度に厚さ測定ができる表示分解能0.01mm、精度±0.05mmの超音波厚さ計です。 厚さ測定と音速測定の両機能を持っています。 分割形探触子を採用し配管腐食・減肉検査に適用できます。
用途金属材料、非金属材料の厚さ測定、配管の腐食減肉検査 適合 製鉄、パイプライン、タービン、高圧容器、ガスタンク、石油プラント、鋳鉄等の金属材料(金属材料では腐食による減肉検査にも適用可能)。ガラス、セラミック、プラスティック等の非金属材料 セット内容 CTS-30A 本体表示装置、分割型探触子 5MHz、キャリングケース、カップリングペースト、転送ソフト 測定範囲 0.8mm~300mm(Steel) 質量(g) 120 電源 単四形乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 98×65×24 測定精度 0.8mm~9.99mm ±0.05mm 10.00mm~99.99mm ±(0.1%H±0.04)mm 100.00mm~300.00mm 0.3%Hmm以下 (H=検査対象物の厚さ) 表示分解能 0.01mm/0.1mm 表示部 2.2インチバックライト付液晶 外部出力 USB出力 測定原理 超音波法 測定モード T-B1(送信信号から第一底面を測定) 探触子 分割型探触子 5MHz Φ11.8mm 音速範囲 1000~9999m/S 記憶データ数 最大5000データ、100個のパラメータ 動作時間 約30時間 感度調整 標準 キャリブレーション設定方法 1点キャリブレーション 動作温度範囲(℃) -10~40(結露なきこと)
1台ほか
139,800 税込153,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外側寸法が直接測定できます。形状、測定深さに応じて選定してください。
目量(mm) 0.1 指示誤差(mm) ±0.2
1個ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。 255点のメモリーができます。 MAX/MIN/AVE機能付です。 簡単操作で測定値が読み取りやすいです。 バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。
用途塗装の膜厚チェック 測定範囲(μm) 0~2000(鉄)、0~1000(非鉄) 適合 (皮膜)塗装・ライニング・メッキ セット内容 校正用プレート【コーティングプレート(1,006μm)・ゼロ調整プレート(鋼鉄)・ゼロ調整プレート(アルミニウム)】、校正用フイルム、収納ケース、取扱説明書 材質 ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×27×105 分解能(μm) 1 測定対象 鉄・非鉄 精度(μm) 【鉄】±10dgt/0~199、±(3%+10dgt)/200~1000、±(5%+10dgt)/1001~1999、【非鉄】±10dgt/0~199、±(3%+10dgt)/200~1000 校正 1点校正、2点校正
1個ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 金属、ガラス、プラスチック、エポキシなどの肉厚測定に最適 付属品 7MHz深触子×1個、 キャリングケース、 ストラップ 測定範囲 0.8/200mm (200.1/300mm)※ サイズ 73(W)×32(D)×143(H)mm 電源 単3電池×2本(別売) 測定精度 ±0.1mm±0.5%(0.8/50.0mm) ±0.1mm±1.5%(50.1/300.0mm) 最小目盛 0.01mm/0.1mmを選択 (200.1mm以上は0.1mm) 測定単位 mm
1個
112,000 税込123,200
翌日出荷

危険物保安技術協会認定!コーティングの上から測定可能! UDM-580DLは、危険物保安技術協会(KHK)の型式認定を受けた石油製品貯蔵、備蓄タンク底板検査用の腐食部用超音波厚さ計です。 データロガーが内蔵され、 パソコン上でのデータ処理が可能です。測定データは内蔵のデータロガーに件数6400点まで収録可能です。
仕様 【音速調整範囲(m/sec)】0~16000 セット内容 本体、探触子(T528型5Z10/2NDT)探触子ホルダー(探触子に装着済)、テストピース(鋼:10mm)、カプラント(100ml)、通信プログラム、音速表、携帯用収納ケース 寸法(mm) 70(W)×155(H)×28D) 測定範囲 2.0~250.0mm(鋼中) 質量(g) 本体 370、探触子 50 電源 単3アルカリ乾電池2本 精度 2.0~100.0mm ±0.1mm、100.1~250.0mm ±0.5% 測定方式 パルス反射方式(一振動子法) 表示方式 液晶デジタル方式(EL照明付き) 使用時間 60時間以上 表示単位 0.1mm
1台
5,790 税込6,369
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アミッタリ超音波厚さ計
超音波厚さ計
用途超音波の動作原理に基づいて、金属やその他の材料の厚さを測定します 精度 ±(0.5%n+0.1) 音速範囲 500~9000m/s 表示単位 mm又はインチ 電源 1.5V 単4電池 ×4本 寸法(mm) 140×70×30 質量(g) 130(電池無し) セット内容 本体、センサー、カップリングエージェント、キャリーケース、取扱説明書
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能、簡単操作、耐久性、信頼性を備えています! 一般的な用途において簡単なトレーニングを行うだけで操作ができるシンプルで使いやすい厚さ計です。オリンパスの二振動子型および一振動子型の厚さ測定用探触子に対応しており、幅広い用途で使用できるオールインワン・ソリューションです。
仕様 【材料音速範囲(mm/μs)】0.508~18.699 セット内容 本体、探触子(D790-SM)、収納ケース 質量(g) 431 外形寸法(mm) 91(W)×162(H)×41(D) 電源 単三電池×3(USB電源併用可能) 温度範囲(℃) -20~500(高温測定は、間欠接触のみです。) 分解能 (選択可能)低: 0.1、標準: 0.01、一振動子オプション: 0.001 先端口径(Φmm) 11
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1800点の測定値をメモリー SM-1100は、ライニング・耐火塗料など厚さ8.00mmまでの厚い被膜を測定する電磁式膜厚計。1800点のメモリー機能付き。
セット内容 本体、標準厚板(300μm、2.00mm、5.00mm)、標準厚板収納ケース、テスト用ゼロ板、収納ケース 寸法(mm) 80(W)×35(H)×150(D) 測定範囲 0~8.00mm 質量(g) 330 電源 単4アルカリ乾電池4本 オートパワーオフ機能付き プローブ 1点定圧接触式、Vカット付、Φ18×55mm 測定精度 均一面に対して±0.01mmまたは指示値の±3% 表示分解能 0.01mm(1.00~8.00mm)、1μm(0~999μm)
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径測定に便利です
用途外径用測定器です。 目量(mm) 0.025 付属品 PCケース 材質(本体) スチール 寸法A(mm) 2.3 寸法D(mm) 8.5 寸法E(mm) 10.5 寸法B(mm) 8.5 寸法C(mm) 10.5 器差(mm) ±0.075 繰返し精度(mm) 0.05 測定子(mm) Φ1.6 主な用途 リング溝径や変形物などの外径測定用に RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
用途丸棒、パイプなどの外径寸法の移し取り。 板厚(mm) 1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルゲージをフレームに取り込んだ外側厚さ測定器です。オプションの専用プリンタSD-765Pに接続することでデータ統計処理及びプリントアウトできます。※プリントアウトスイッチ(オプション)が装着可能です。
1個ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で測定可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約2~5分)です。 ストラップ取付穴付です。
用途外径測定用に 測定範囲(mm) 0-150 目量(mm) 0.1 器差(mm) ±0.2 材質(本体) スチール、プラスチック 質量(g) 140 電源 CR2032(テスト用付属) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

JFEアドバンテック超音波厚さ計
精度と携帯性に優れた0.01mm表示の超音波厚さ計。生産品の品質管理や精度管理を効率よくサポート。 保全設備のメンテナンス用・製品の仕上がり寸法測定による品質管理用。
仕様 構成用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属 付属品 携帯用ケース、カプラント(50mL入)、乾電池1本 質量(g) 本体150±10(電池込)、探触子(アタッチメント無)50±10×2本 タイプ 広範囲用 測定範囲(mm) 【B探触子】0.40~15.00、(最小パイプサイズ)外径約10.5以上、肉厚約1.50以上、【L探触子】3.00~250.0、(最小パイプサイズ)外径約27.2以上、肉厚約3.0以上 使用温度範囲(℃) -5~50 電源 単3アルカリ乾電池1本 表示 液晶デジタル表示、バックライト付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 69×144×29.5 繰返し性 【B探触子】±0.02mm、【L探触子】±0.1mm 最小表示単位 0.01mm(0.40~199.99mm)、0.1mm(200.0~250.0mm) 探触子 専用一体型ケーブル1m LEMOコネクター付(2種類) 測定誤差 (0.40~99.9mm)±0.05mm、(100.0~250.0mm) ±0.2%rdg 音速範囲 1000~12000m/s 被測定材 金属:鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタンなど、非金属:ガラス、樹脂など
1台
349,800 税込384,780
7日以内出荷

1台でワイドな計測範囲をカバー0.8~300mm広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載用途にあわせて3種類の探触子を使用可能で、探触子の交換が可能(標準探触子AD-3255-02付属、その他は別売)塗装越しの厚さ計測が可能(AD-3255-04(別売)が必要)探触子のゼロ点調整が可能。音速調整が可能カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能バックライト機能(暗い環境でも見やすい表示)乾電池の残量表示機能オートパワーオフ機能金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に使用できます。
測定方法 超音波パルス反射方式 計測頻度 シングルポイントモード/7回/秒、スキャンモード/16回/秒 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 73×32×143 計測範囲 【パルス・エコモード】7MHz探触子、AD-3255-02(標準付属探触子)の場合:0.8~200.0mm、5MHz探触子、AD-3255-03(オプション探触子)の場合:1.0~300.0mm、5MHz探触子、AD-3255-04(オプション探触子)の場合:2.0~300.0mm 測定精度 ±0.1mm±0.5%(計測範囲/0.8~50.0mm)、±0.1mm±1.5%(計測範囲/50.1~300.0mm) 精度保証温度(℃) 5~40 音速範囲 1000~9999m/s 表示範囲(mm) 0.65~600 電源 単3乾電池×2本 付属品 7MHz探触子(AD-3255-02)・4mm相当試験片(AD-3255-01)・キャリングケース・ストラップ・接触媒質用空ボトル、交換用試験片(62-3150-62)
1個
629 税込692
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超音波厚さ計 AD-3255用探触子
適合機種 AD-3255
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
110,000 税込121,000
翌日出荷