枕型分銅のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
36件の「枕型分銅」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「枕型分銅 20kg」、「分銅 1kg」、「台はかり分銅」などの商品も取り扱っております。
枕型分銅(鋳鉄製)M2級 VIBRA(新光電子)ランキング1位
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型材質鋳鉄等級M2級(3級)
1個ほか
9,998税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

枕型分銅 アズワンランキング2位
アズワン枕型分銅
ひょう量の大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びやすく、積み重ねも簡単に行えます。
表面粗さ鏡面仕上(非磁性ステンレス製)
1個
19,400税込21,340
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

枕型分銅(鋳鉄製)M1級 VIBRA(新光電子)ランキング3位
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型材質鋳鉄等級M1級(2級)表面処理鏡面バフ仕上
1個ほか
11,980税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

枕型分銅(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)ランキング4位
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型材質鋳造用非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面処理鏡面仕上げ
1個ほか
46,980税込51,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

枕型分銅 M2級(鋳鉄製) TRUSCOランキング5位
安価で日常点検での使用に最適です。 ひょう量が大きなはかりの校正等に適しています。 把手があり持ち運びしやすく、積み重ねもできます。 シリアルナンバー刻印入りです。 一般校正・JCSS校正証明書は別途料金にて発行致します。
用途秤量の大きなはかりの校正用として。トラスコ品番207-3026材質鋳鉄幅(mm)142質量(kg)5高さ(mm)80奥行(mm)92表す量5kg精度等級M2級アズワン品番64-8603-57
1個
14,980税込16,478
当日出荷

【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1604シリーズ(OIML型 枕型校正用分銅)はSUS304を採用しております。 優れた耐食性で、様々な用途に使用されている一般的な非磁性ステンレス鋼になります。 【ケース】 アルミケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS304)付属品ケース形状OIML型枕型材質(ケース)アルミ特性枕型にSUS304を採用したアドバンスドモデル
1個
18,980税込20,878
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

安価で日常点検での使用に最適です。 ひょう量が大きなはかりの校正等に適しています。 把手があり持ち運びしやすく、積み重ねもできます。 シリアルナンバー刻印入りです。
用途秤量の大きなはかりの校正用として。材質鋳鉄形状枕型
1個
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質鋳鉄製主な用途・天びん及び分銅の校正・ISO9000/14000シリーズの認証用分銅・GMPに関するバリデーション体系用分銅
1個
12,980税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する形状枕型等級M2級(3級)材質ステンレス、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼表面粗さ鏡面仕上
1個ほか
15,980税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

枕型M2級校正用分銅(塗装鋳鉄)把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能シリアル番号(刻印)入り一般校正・JCSS校正証明書発行可能(校正付製品をご選択ください)
用途はかりの日常点検、自主管理、キャリブレーションに材質鋳鉄形状枕型精度等級M2級RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

非磁性ステンレス鋼製、梨地仕上げです。 耐腐食性に優れており実用基準分銅として最適です。 HACCP計画導入用の設備やISO9000/14000シリーズの認証用設備で使用していただけます。
材質非磁性ステンレス鋼規格OIML準拠品M1級
1個
33,900税込37,290
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

把手付きで持ち運びに便利です。
材質鋳鉄等級M1
1個
10,400税込11,440
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状枕型等級F2級(1級)仕様JCSS校正付材質非磁性ステンレス校正証明書JCSS校正
1個
39,980税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面粗さ(μm)5以下密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
5,598税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1セット(2個)
16,980税込18,678
10日以内出荷

1個
3,698税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

安価で日常点検での使用に最適です。 ひょう量が大きなはかりの校正等に適しています。 把手があり持ち運びしやすく、積み重ねもできます。 シリアルナンバー刻印入りです。 一般校正・JCSS校正証明書は別途料金にて発行致します。
用途秤量の大きなはかりの校正用として。トラスコ品番207-3023材質鋳鉄幅(mm)142質量(kg)5高さ(mm)80奥行(mm)92表す量5kg精度等級M1級アズワン品番64-8603-03
1個
16,980税込18,678
当日出荷


OIML型M1級枕型校正用分銅です。 アルミケース付きで保管に便利です。
材質ステンレスSUS420精度等級M1級
1個ほか
29,980税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。規格食品衛生法適合材質ポリエチレン(PE)グレー
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)