- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- 林業 ウインチのおすすめ人気ランキング
林業 ウインチのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「林業 ウインチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集材器」、「ポータブルウインチ PCW4000」、「ロープ ウインチ 小型」などの商品も取り扱っております。
ドイツ・グルーべ社製のロープウインチ。軽量かつ取り回しのしやすいエンジンウインチです。
KAWASAKI エンジン搭載。張力1200kgまで可能にしたロープウインチです。
ドラムウインチでロープの長さは無制限で選択することができます。
用途森林集材作業、ケーブル敷設等 引き上げ作業、狩猟牽引作業
質量(kg)
12.8
寸法(cm)
340×420×350
最大牽引質量(kg)
1200
排気量(cc)
53
1個
¥359,900
税込¥395,890
5日以内出荷
集材用木寄せキャップです。
用途集材の際丸太の先頭に付けてウインチの負荷軽減させます。
寸法(cm)
約64×50×62
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
山林業務のプロフェッショナルが開発した木登り器「与作」大型タイプ。
両手で作業が行えます!
急斜面での作業も疲れません!
木の周りを回ることができます!
手軽に持ち運びできます!
誰にでも簡単に使えます!
高所でも安心して作業に従事できます!
枝打ち・高所の索張りも能率的に行えます!
用途索道の架線張りに。
山林測量の際に邪魔になる枝をカットするときに。
水銀灯設置・高速道路の鉄柱などのペンキ塗装に。
子供のアスレチック用具として。
種子の採取時に。
バードウォッチングのときにも。
タイプ
超ロング、大型ツノ
ワイヤー径(Φmm)
超ロングワイヤー:300~480
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
両手で作業が行えます!
急斜面での作業も疲れません!
木の周りを回ることができます!
手軽に持ち運びできます!
誰にでも簡単に使えます!
高所でも安心して作業に従事できます!
枝打ち・高所の索張りも能率的に行えます!
用途索道の架線張りに。
山林測量の際に邪魔になる枝をカットするときに。
水銀灯設置・高速道路の鉄柱などのペンキ塗装に。
子供のアスレチック用具として。
種子の採取時に。
バードウォッチングのときにも。
ワイヤー径(Φmm)
標準ワイヤー:120~250mm
1セット
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
EN381-5・クラス1の5層防護繊維を使用したコストパフォーマンスに優れたモデル。ベンチレーションはそのままに表面にPTFE加工を施しています。
林業用ウインチ、専用ロープをエンドレスで巻き上げ巻下げ可能です。 ケーブル・ドラム巻き込み型と比較して牽引能力に変化がなく、牽引距離が無制限となります。チルホールに比較して軽量、持ち運びに便利です。
用途伐倒時の補助、重量物の牽引、引っ張りに使用します。
質量(kg)
3.5
能力(kg)
(吊り下げ)750
可搬性と索引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ
4サイクル ホンダGXH-50cc エンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は16Kg。牽引力はシングルラインで 1000kgです。85mmオプションドラムを用いることで、毎分18m(700kg牽引力)のスピード牽引が可能です。
用途林業用
仕様
牽引力:1000kg
質量(kg)
16
速度(m/min)
牽引:12
1台
¥349,800
税込¥384,780
5日以内出荷
可搬性と牽引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ
4サイクル ホンダGX-35ccエンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は9.5Kg。牽引力はシングルラインで 700kgです。特徴は何と言っても軽さです。全方向性エンジン採用で操作性もよし!どこでもお好きな場所 でのウィンチの操作が可能です。
用途林業用
仕様
牽引力:700kg
質量(kg)
9.5
速度(m/min)
牽引:10
1台
¥229,800
税込¥252,780
当日出荷
前進、後進ともにハンドル一本で操作できます。
縦、横、斜め、どんな角度でも安定した作業が行えます。
ワイヤロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき遠距離作業も可能です(無制限)。
用途土木建築関係。
一般工業関係。
林業関係。
材木を牽引する際、障害物を回避し牽引作業をよりスムーズに行うことが出来ます。
用途林業用
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
ポータブルウィンチ専用の架台となります。ウィンチを安定させ牽引作業を快適に行っていただけます。
用途林業用
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質
本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)
3.4
寸法A(mm)
133
寸法F(mm)
240
寸法D(mm)
51.5
寸法E(mm)
260
寸法B(mm)
158
寸法C(mm)
88
定格荷重(kg)
500
寸法G(mm)
11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
Φ5×20
比率
4.1:1(ギヤ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
新型エンジンGX50 4ストロークエンジンを採用。360度自在傾斜の機能を有しあらゆる角度での連続運転、保管が可能です。牽引作業時、ロープを引くと作動する遠心クラッチ機能であり、ロープの緊張を抜くとドラムは回転を停止します。また、今回新しい機能として逆回転防止機能「アンチロールバックシステム」を採用しました。より安全に簡単な操作でポータブルウインチでの牽引作業を行っていただけます。軽く、パワフル、安全で操作が非常に簡単なPCW4000。あらゆる牽引作業に最適なこのPCW4000は、まさに理想的な道具です!
用途林業、狩猟、建築作業
関連資料
(3.6MB)
1台
¥289,800
税込¥318,780
当日出荷
揚程
ワイヤーロープ自体の長さ
PCW3000専用収納Box
用途林業用
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
ダイニーマを使用した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。
用途単胴ウインチ、集材作業など
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
表面に樹脂加工を施して滑りにくくなってます。
外層がなく、ロープのダメージが判りやすくなっています。
同強度のワイヤロープの6分の1の軽さです。
林業の集材用や漁業、海洋調査等でも使える汎用性の高い高強度繊維ロープです。
用途地引きウィンチ、スィングヤーダ、ガイライン、リードロープ、海洋調査など
材質
イザナスSK-777 樹脂加工付き
構造
12打ち(2×6)
軽量で持ち運び可能なCE認証ウィンチ(シングルスピード)
最大荷重(kN)
定格:2
寸法(mm)
ロープ:6-12
質量(kg)
4
1個
¥409,800
税込¥450,780
9日以内出荷