林業 メジャーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
113件の「林業 メジャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロガーテープ」、「樹木尺」、「オレゴン ロガーテープ」などの商品も取り扱っております。
15m(表裏メータースケール)の長尺で先端にフック付き、木への専用フックは鋼製、過酷な使用状況でも長持ちします。
用途林業専用メジャー、15メーターサイズ、先端部打込み可能フック、アルミ製筐体、スウエーデン製。 材質 樹脂 長さ(m) 15
1個
7,698 税込8,468
8日以内出荷

世界中のプロに愛用されているオレゴンロガーテープ。頑強な素材と構造により、長期間トラブルなく安心してご使用できます。15mと20m の2 タイプをご用意しています。
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイデア・サポート自測くん
市販の巻尺を使用して舗装面など任意の2点間の直線距離を測ることができる簡易測量装置です。 現場でのマーキング、起工測量、舗装展開図作成などの計測作業が1人で簡単かつスピーディーに行えます。巻尺を使って一人で測れる 巻尺を使った計測では通常2人(始点側と計測点側)での作業がほぼ必須になりますが、 自測くんを使用すれば始点側の作業員が不要となるため人員が省力化できます。 360°回転で計測のスピードアップ 本体は設置した基点を中心に360°回転します。 計測中は常に正面が作業者の方を向くので、方向を変えても設置し直す必要がありません。
高さ(mm) 390.5 径(Φmm) 160 質量(kg) 約3 材質(本体) 塩ビ管、モルタル 材質(ベース) ステンレス 材質(取手) 異形鉄筋 付属品 巻き尺固定用クリップ
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー。直径約63cmまで使用可能
長さ(m) 2 テープ幅(mm) 10 材質(テープ) スチール 質量(g) 70 表面処理 (テープ)アクリル樹脂コート 材質(バネ部) スチール JIS規格 1級相当(目盛精度/表面のみ)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


15m(表裏メータースケール)の長尺で先端にフック付き、木への専用フックは鋼製、過酷な使用状況でも長持ちします。
用途林業専用メジャー、15メーターサイズ、先端部打込み可能フック、強化樹脂筐体、スウエーデン製。 材質 アルミ 長さ(m) 15
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

ガラス繊維製巻尺。 立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。 手によくフィットする丸型タイプ。 HBS機構でハンドルの空転を防止。
用途直径割出し測定用。 テープ幅(mm) 12.5 材質(テープ) ガラス繊維 タイプ 両面目盛、ブレーキ付き 材質(ケース) ABS樹脂 テープ厚さ(mm) 0.47 機構 HBS機構(ホドブレーキシステム) JIS規格 無し 標準張力(N/℃) 20/20 1目盛(mm) 314/100π尺目盛(表)、2(裏)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


林業専用キャリパー。樹木の直径を計測する際に使用します。スケール部は樹脂、本体はアルミ製で軽量高精度です。欧州メーカー製。
用途軽量・高精度、樹木の直径測定 材質 本体:アルミ、スケール:樹脂
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PLANO腰袋
金属製ハンマーホルダー及びバックル付き。 ハンドル付きで持ち運びに便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1300×80×360
1個
20,980 税込23,078
翌日出荷

ホワイトポリエステル塗装スチール製テープ。折れ曲がりに強く、耐久性にすぐれたSK85(旧SK5)(炭素工具鋼第5種)を芯財に、ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装したテープです。JIS規格1級。軽くて丈夫なABS樹脂ケース。ストラップ付。ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付。空転防止機構付
用途一般測定用 テープ幅(mm) 10 テープ厚さ(mm) 0.17 標準張力 20N
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス繊維製テープ使用。絶縁性、耐薬品性に優れています。軽くて持ち運びに便利です。水洗いできます。車にふまれてもおれません。ツートンカラー両面目盛テープ(シムロン-S,L,R)表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。表面が白、裏面が黄色の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。メートルごとの位置がすくわかる赤色のオビ付。折れにくい0点補強が施されています。
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺 仕様 (表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛。メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 材質(ケース) ABS樹脂 テープ厚さ(mm) 0.55 材質(テープ) ガラス繊維 テープ幅(mm) 13 JIS規格 1級 標準張力(N) 20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール 軽くてコンパクトなABSケース入。
テープ幅(mm) 10
1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3倍速のスピードギアが巻取時間を短縮 。コンパクト&人間工学的デザインで使いやすい 。摩耗に強いナイロンコートテープ 。様々な環境で便利な多機能フック
テープ幅(mm) 10 JIS規格 1級
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。
用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャー 種類 フリー テープ長さ(m) 1.5 テープ幅(mm) 8 材質(テープ) ガラス繊維入塩ビ被覆 目盛仕様 メートル目盛 目盛種別 両面 材質(カシメ部) 真ちゅう 材質(テープ端部) ABS樹脂 質量(g) 25 寸法(mm) Φ54×20 長さ許容差(mm) ±1.4 トラスコ品番 816-4007
1個
399 税込439
当日出荷

人間工学的デザインのラバーグリップ。 使いやすく、折りたためるクランクハンドル。 磨耗に強いナイロンコートテープ。
テープ幅(mm) 10 材質(テープ) 目盛仕様 メートル コート ナイロン JIS規格 1級
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

曲線測定に最適なフラットテープ、ドレスメジャーにも使用できます。 精度JIS1級相当。
種類 フリー テープ長さ(m) 2 テープ幅(mm) 10 材質(テープ) スチール 目盛仕様 フラットメーター目盛 JIS規格 1級 目盛種別 片面 材質(ケース) 樹脂製 材質(バネ) スチール 表面処理 (テープ)アクリル樹脂コート 質量(g) 70
1個
949 税込1,044
当日出荷

レッキス工業周長ゲージ
溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定 トラスコ品番 809-4609 適合機種 RG150A 質量(g) 40
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

マイゾックス輪尺 取手付 46cm
直径の計測に便利 目盛も読みやすく、取り扱いも簡単。
タイプ HSRT-46(HS輪尺 取手付46cm) マイゾックスコード 224135
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

チェンソーが木材に挟まるのを防ぎます。
奥行(mm) 70
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)