- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 木登り器
- 林業 ロープのおすすめ人気ランキング
林業 ロープのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新126件の「林業 ロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロープ 伐採」、「伐採道具」、「高強度ロープ」などの商品も取り扱っております。
集材用木寄せキャップです。
用途集材の際丸太の先頭に付けてウインチの負荷軽減させます。
寸法(cm)
約64×50×62
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
ドイツ・グルーべ社製のロープウインチ。軽量かつ取り回しのしやすいエンジンウインチです。
KAWASAKI エンジン搭載。張力1200kgまで可能にしたロープウインチです。
ドラムウインチでロープの長さは無制限で選択することができます。
用途森林集材作業、ケーブル敷設等 引き上げ作業、狩猟牽引作業
質量(kg)
12.8
寸法(cm)
340×420×350
最大牽引質量(kg)
1200
排気量(cc)
53
1個
¥359,900
税込¥395,890
5日以内出荷
クラス1のソーチェン防護繊維(20m/s)
脱着しやすいバックル構造!
軽量で柔らかい素材で装着感が少ない
チャップスで護れない足の甲も防護!
長靴、足袋、ブーツ問わず装着可能!
サイズ
フリーサイズ
1双
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
山林業務のプロフェッショナルが開発した木登り器「与作」大型タイプ。
両手で作業が行えます!
急斜面での作業も疲れません!
木の周りを回ることができます!
手軽に持ち運びできます!
誰にでも簡単に使えます!
高所でも安心して作業に従事できます!
枝打ち・高所の索張りも能率的に行えます!
用途索道の架線張りに。
山林測量の際に邪魔になる枝をカットするときに。
水銀灯設置・高速道路の鉄柱などのペンキ塗装に。
子供のアスレチック用具として。
種子の採取時に。
バードウォッチングのときにも。
タイプ
超ロング、大型ツノ
ワイヤー径(Φmm)
超ロングワイヤー:300~480
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
両手で作業が行えます!
急斜面での作業も疲れません!
木の周りを回ることができます!
手軽に持ち運びできます!
誰にでも簡単に使えます!
高所でも安心して作業に従事できます!
枝打ち・高所の索張りも能率的に行えます!
用途索道の架線張りに。
山林測量の際に邪魔になる枝をカットするときに。
水銀灯設置・高速道路の鉄柱などのペンキ塗装に。
子供のアスレチック用具として。
種子の採取時に。
バードウォッチングのときにも。
ワイヤー径(Φmm)
標準ワイヤー:120~250mm
1セット
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。9層の防護繊維を採用。大判のポケット付き。ふくらはぎまで包み込む仕様で安全性能を向上。
材質
100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル
色
濃紺
サイズ
フリーサイズ
ウエスト(cm)
約80-105
全長(cm)
約89
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
アウターにクレイジーホースレザー(牛革)とチェンソー防護機能Class2(24m/s)素材を採用。
つま先に鉄キャップを入れても究極の柔らかさと履き心地を求めたチェンソー用安全防護ブーツ。
EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。5層の防護繊維で軽量化を実現。シンプルなエプロンタイプ。大判のポケット付き。固定バックルでずれるリスクを低減。
色
オレンジ
サイズ
36(91cm)
仕様
ポケット付き
材質
100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル
タイプ
バックル付きの前掛けタイプ
ウエスト(cm)
110
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
EN381-5・クラス1の5層防護繊維を使用したコストパフォーマンスに優れたモデル。ベンチレーションはそのままに表面にPTFE加工を施しています。
左手にクラス1のソーチェン防護繊維(20m/s)
防振低減パッド採用!
フリース素材で防寒性も高い素材
サイズバリエーションも豊富
スパンデックス素材でストレッチ性も抜群
動きやすさや装脱のしやすさを重視したクラス1の七分丈(クロップド)のチャップス。
ひざ下までを防護し、暑さ軽減と休憩時の着脱のしやすさを追求したモデル。スネ部分は防護脚絆などで保護することをお勧めします
材質
100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル
色
濃紺
サイズ
フリーサイズ(七分丈)
ウエスト(cm)
約80-105
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
わずか850gの軽量チャップス。ガーデニング作業などでも手軽にお使いいただけます。防護性能もクラス1の認証を取得。大判のポケットも装着して、他には見ないモデルを追求したチャップスです。
用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠
色
デニム調
長さ(cm)
91
ウエスト(cm)
110まで
材質
(防護材)ポリエステル100%
仕様
バックル付きの前掛けタイプ:ポケット付き
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
6つのベンチレーションで通気性抜群(ポケット・太もも裏・ふくらはぎ)。EN381-5取得のクラス1のソーチェン防護繊維(20m/s)。日本の環境を考慮した耐湿気設計。冷感素材のCOOLMAXを採用。ストレッチ抜群の4WAY伸縮素材。わずか1.1kgの軽量モデル。足元は耐久性の高いコーデュロイ素材。グレー基調のシックなデザイン。
用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠
材質
コーデュロイ
質量(kg)
1.1
混率(%)
表地:ポリエステル55、ナイロン37、ケブラー5、コーデュラ2、スパンデックス1(ポリエステル)、防護:ポリエステル100 裏地:クールマックス55、クールパス45
素材&構造の特徴から3つの実現!!
高強度(同径ワイヤロープと同程度)
低伸度(同径ワイヤロープと同程度)
超軽量(同径ワイヤロープの約1/7)
用途ワイヤロープに代わる林業集材用繊維ロープ
材質
超高分子量ポリエチレン繊維
構造
12打ち(2本×6組)
ロープ径(Φmm)
10
引張強度(kN)
69.8
質量(kg)
12.7(200m)
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製ロープ(3打ち)です。
ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。
太さは8・9・10・12・16mmΦ。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。
両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。
ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。
シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。
係留ロープやアンカーロープとしても。
色
薄グレー
林業用ウインチ、専用ロープをエンドレスで巻き上げ巻下げ可能です。 ケーブル・ドラム巻き込み型と比較して牽引能力に変化がなく、牽引距離が無制限となります。チルホールに比較して軽量、持ち運びに便利です。
用途伐倒時の補助、重量物の牽引、引っ張りに使用します。
質量(kg)
3.5
能力(kg)
(吊り下げ)750
天然繊維ですので自然に帰ります
材質
植物繊維100%
太さ(Φmm)
3
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロス(8打ち)ロープです。
ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れます。
クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。
8打ちクロスとはZ撚りとS撚りのストランドを各4本【2ストランド×4】でクロス編みした角編みロープです。
太さは8・9・10・12・16mm。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。
両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。
ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。
シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。
係留ロープやアンカーロープとしても。
色
薄グレー
取付しやすいリングが付いたクライミングロープです。
仕様
片側リングコース、エンド折り返し編み加工